擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg)8.1、モーター:3.0
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)1150
径D(Φmm)35
長さA(mm)920
寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
関連キーワード