4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
質量(kg)10.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)712×250×381 使用燃料2サイクル混合燃料 燃料タンク容量(L)0.64 切断深さ(mm)最大103 ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付) 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.36 ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
質量(kg)13.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)737×285×467 使用燃料2サイクル混合燃料 燃料タンク容量(L)0.64 切断深さ(mm)最大123 ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付) 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.36 ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
1台
389,800 税込428,780
翌日出荷

慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付) 質量(kg)【機械】10.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】712×250×381 使用燃料2サイクル混合燃料 燃料タンク容量(L)0.64 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.36 ブレードサイズ(mm)305(12inch) 最大切断深度(mm)103
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付) 質量(kg)【機械】13.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】737×285×467 使用燃料2サイクル混合燃料 燃料タンク容量(L)0.64 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.36 ブレードサイズ(mm)305(12inch) 最大切断深度(mm)123
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

関連カテゴリ