3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三笠産業[工具]UM バイブロタンパー
電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
電流(A)4.5 消費電力(W)280 コード長さ(m)5.5 モーター二重絶縁モーター 長さB(mm)800 径D(Φmm)28 長さA(mm)570 モーター電圧(V)100 振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。 特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
質量(kg)7.9、モーター:3.0 電流(A)4.5 コード長さ(m)5.5 モーター二重絶縁モーター 長さB(mm)1730 径D(Φmm)32 長さA(mm)1500 寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220 モーター出力(W)280 モーター電圧(V)100 振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg)8.1、モーター:3.0 電流(A)4.5 コード長さ(m)5.5 モーター二重絶縁モーター 長さB(mm)1150 径D(Φmm)35 長さA(mm)920 寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405 モーター出力(W)280 モーター電圧(V)100 振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

関連カテゴリ