ラバーヘッドタイプは振動筒先端が、型枠と接触して起こる型枠の損傷を防止するとともに、騒音も軽減して作業環境の改善が図れます。
パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。
綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。
高周波バイブレーター専用の小型発電機です。
電圧(V)48(3相)
周波数(Hz)240
定格連続
作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。
種別アスファルト/コンクリート兼用
穴径(Φmm)27
刃厚(mm)3.0
刃高(mm)6
関連キーワード