カテゴリ

  • エンジン工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 三笠産業[工具]
  • ゴールドメダル(120)
  • メディアカバーマーケット(77)
  • THK(59)
  • 常磐精工(41)
  • 未来工業(20)
  • KANON(中村製作所)(19)
  • 千吉(10)
  • TRUSCO(9)
  • パイロット(9)
  • 四国化成(6)
  • SK11(5)
  • 莱麗(5)
  • ビックツール(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • カネタ商会(3)
  • SMC(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgk」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 MT-72FW,FWL,FWA,SGK 三笠産業[工具]部品 MT-72FW,FWL,FWA,SGK三笠産業[工具]
53税込58
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]防音型タンピングランマー三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
コンクリートカッター 三笠産業[工具]コンクリートカッター三笠産業[工具]
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]コンクリートカッター(低騒音型)三笠産業[工具]
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!20L水タンクを標準搭載ワンタッチ差し込み式のブレードカバー収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージセルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)71出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
低騒音型コンクリートカッター 三笠産業[工具]低騒音型コンクリートカッター三笠産業[工具]
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
軸径(Φmm)27走行タイプ半自走式(ハンドル回転式)
部品 MT-55H 三笠産業[工具]部品 MT-55H三笠産業[工具](2件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品 MCD-214H・216H・218H 三笠産業[工具]部品 MCD-214H・216H・218H三笠産業[工具]
319税込351
1個
6日以内出荷
部品 MCD-K12M,K12MS 三笠産業[工具]部品 MCD-K12M,K12MS三笠産業[工具]
53税込58
1個
6日以内出荷