2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー式のように広範囲に散らばらず、筆形状のため適量を狙ったところのみに塗布することができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。低粘土で長期にわたり濡れ状態を保ちますので潤滑効果があります。塗布皮膜は各種脱脂剤で除去できます。防錆機関は屋内使用で一年です。(使用条件、保管条件で異なる場合があります)
用途測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。測定工具(マイクロメータ、ノギス等)やゲージ類(ねじゲージ等)、ブロックゲージ、ピンゲージなどにご使用できます。 仕様精密測定機器・測定工具専用 タイプメンテナンスオイル筆 特性大切な測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。ピンゲージやねじゲージ、ノギスの摺動面やマイクロメーターのスピンドルや測定面にご活用下さい。スプレー式の様に広範囲に散らばらず、筆形状のため、適量を狙ったところのみに塗布する事ができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。
1本
2,598 税込2,858
欠品中

速乾性でレンズなどの光学部品にも使用でき、白残や虹の発生がほとんど有りません。校正機関などでも使用されております。
用途測定工具全般、定盤など日常使用する製品全般の油性成分の汚れを落とします。
1本(190mL)
2,598 税込2,858
当日出荷