カテゴリ

  • 安全保護具(1)
    • 安全ベスト(1)
  • 照明(3)
    • 三脚式投光器(2)
  • 安全用品(3)
    • 合図灯(2)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サイズ
  • 3L(1)
  • L(1)
  • LL(2)
  • M(1)
  • S(1)
  • フリー(1)
ブランド
  • 岡潮
  • モノタロウ(2)
  • OKACHO(31)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(2)
  • Keep Guard(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「岡潮」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイリッシュワークライト 岡潮スタイリッシュワークライト岡潮
21,980税込24,178
1台
当日出荷
2.5kgと軽量で運搬しやすく大光量2000ルーメンの三脚式LED投光器です。1枚1枚のLEDパネルを操作する事により光を360度の全天球(上下左右全方位)自由自在に操れます。省エネ22W、PSEマーク認証
用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業キャンプ、アウトドア時の照明少人数での現場入り(軽量2.5kg)トラスコ品番420-0795セット内容三脚式LED投光器(本体)材質LED投光器:本体:ABSプラスチック、三脚:鉄、ポータブル電源:リチウムポリマー電源(Li-Po)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電圧(V)AC100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)奥行610本体寸法(mm)高さ1050~1380光源色本体寸法(mm)幅340色(本体)ブラック明るさ(Lm)2000照射角度(°)360
三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源288Wh付 岡潮三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源288Wh付岡潮
71,980税込79,178
1式
4日以内出荷
6.0kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。
用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。キャンプ、アウトドア時の照明に。少人数での現場入り(総重量6.1kg)に。災害時や停電時の非常用電源に。トラスコ品番705-9966セット内容三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(24V/5A)、シガーソケット-DCプラグ材質LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電源(V)100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8保護等級IP44電線仕様-種別屋外用キャブタイヤケーブル使用電池リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) 155Wh/3.7V42000mAh光源色ホワイト充電時間(時間)2.9明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間10時間
三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源155Wh付 岡潮三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源155Wh付岡潮
49,980税込54,978
1式
4日以内出荷
4.5kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。
用途深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。キャンプ、アウトドア時の照明に。少人数での現場入り(総重量4.3kg)に。災害時や停電時の非常用電源に。トラスコ品番705-9964セット内容三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(15V/3A)、シガーソケット-DCプラグ材質LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)幅(mm)600高さ(mm)1380奥行(mm)600電源(V)100消費電力(W)22コード長さ(m)1.8保護等級IP44電線仕様-種別屋外用キャブタイヤケーブル使用電池リチウムイオン電池(Li-ion) 155Wh/3.7V42000mAh光源色ホワイト充電時間(時間)5~5.5明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間5時間
誘導灯OKー1 岡潮誘導灯OKー1岡潮
1,798税込1,978
1本
当日出荷
高効率、高輝度のプロフェッショナル誘導灯になります。国産マンガン電池2本使用で連続点滅100時間以上のロングライフを実現しています。腐食による劣化を防ぎ耐久性を高めるために真鍮製の端子をメッキ処理しています。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。付属品なしトラスコ品番420-0785セット内容本体のみ材質LED点滅点灯部分:ポリカーボネイト(PC)、持ち手:ABS樹脂長さ(mm)540幅(mm)35LED:赤色×持ち手:深緑電源(V)3電源(電池)単2形:C×2本連続使用時間(時間)100(国産マンガン電池)電球個数:6個点滅(有無)有パターン(点灯)点滅、点灯 (防水ロータリースイッチ)LED使用数(個)6径(mm)Φ30(持ち手部位)
赤色LED点滅 反射ベスト/安全ベスト 岡潮赤色LED点滅 反射ベスト/安全ベスト岡潮
2,698税込2,968
1着
3日以内出荷
暗い場所での行動、夕暮れ~明け方の深夜帯の作業に最適な、自社製の高輝度LED(赤色/レッド)付き安全ベストです。ベストに付いている高視認性のLEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。反射テープは7cm幅となっており、発行するLEDの光を拡散し安全性の高い商品となっております。日本製のアルカリ電池で100時間以上の点滅をします。
用途暗い場所等で作業・業務に従事するスタッフ、夜間のパトロールや警備での安全対策に付属品本体+電池ボックス(装着済み)トラスコ品番420-0793セット内容本体+電池ボックス(装着済み)材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール紺メッシュ/ホワイト反射サイズフリー肩幅(cm)58着丈(cm)58LED色レッド/赤胴囲(cm)95-113
誘導灯OKー1 岡潮誘導灯OKー1岡潮
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
高効率、高輝度のプロフェッショナル誘導灯になります。国産マンガン電池2本使用で連続点滅100時間以上のロングライフを実現しています。腐食による劣化を防ぎ耐久性を高めるために真鍮製の端子をメッキ処理しています。帯革に留められるようフック付きです。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。仕様電球個数:6個付属品なしトラスコ品番420-0805セット内容本体のみ材質LED点滅点灯部分:ポリカーボネイト(PC)、持ち手:ABS樹脂長さ(mm)540LED:赤色×持ち手:深緑電源(V)3電源(電池)単2形:C×2本連続使用時間(時間)100 (国産マンガン電池)点滅LED6数(個)パターン点灯:点滅、点灯 (防水ロータリースイッチ)径(mm)Φ30 (持ち手部位)
コットン100%手袋 すべりどめ付 岡潮コットン100%手袋 すべりどめ付岡潮
2,898税込3,188
1式
6日以内出荷
綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業白手袋です。吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。1ダース(12双)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用仕様マチありセット内容白手袋1ダース(12双)材質綿100%ホワイト滑り止め効果あり
洗い替え2着 岡潮洗い替え2着岡潮
26,980税込29,678
1式
当日出荷
夏には嬉しい洗い替えウェア2着セットです。付属の保冷剤2個が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました。素材に極薄&超高密度コットン100%生地を採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地のユニセックス仕様です。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従し冷感を実感できます。バッテリーはPSEマーク認証、内蔵電池はPanasonic製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。電源のON-OFF、風量の操作はリモコン付きケーブルなので手元で簡単に操作できます。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製です。
用途熱中症対策に洗い替えのウェアと合わせ2着セットなので真夏でも清潔感を保てます。付属品ウェア:2着、ファン:2個、リモコン付きケーブル、ACアダプタ充電器トラスコ品番423-7758材質ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10%、バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650、ファン素材:ABS、保冷剤:天然素材由来の高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)ネイビー×ブラックサイズLL胸囲(cm)123肩幅(cm)47着丈(cm)67
録音・再生ハンディメガホン 定格出力5W (単1×4本) 岡潮録音・再生ハンディメガホン 定格出力5W (単1×4本)岡潮
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
録音・再生機能が付いた便利な小型ハンディメガホンです。IC録音機能は最大約10秒の録音ができ、繰り返しリピート再生する事で喉への負担を減らします。緊急サイレン/警告音機能は大音量の115dB(5m)。各機能はボタンでサイレン・録音・再生がワンタッチでかんたんに切替が出来ます。付属品に有線ハンディマイクを備えており、用途に合わせご使用いただけます。赤色の電源ランプ付きで消し忘れを防止できます。
用途警備業、パトロール、防犯、イベントセット内容録音・再生ハンディメガホン、ハンディマイク材質PVC質量(g)520種類ハンディメガホン電源単1アルカリ乾電池×4本 (別売)最大出力(W)5定格出力(W)5(音量スライドレバー調整)寸法(cm)35×23×22機能(録音)約10秒間、繰り返しリピート再生連続使用可能時間【最大音量】約5時間、【中程度音量】約18時間(※国産アルカリ電池の場合)作動音(dB)(緊急サイレン/警告音)115(5m)