三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源288Wh付
6.0kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。
- 用途
- 深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。
一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。
キャンプ、アウトドア時の照明に。
少人数での現場入り(総重量6.1kg)に。
災害時や停電時の非常用電源に。
- トラスコ品番
- 705-9966
- セット内容
- 三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(24V/5A)、シガーソケット-DCプラグ
- 材質
- LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)
- 幅(mm)
- 600
- 高さ(mm)
- 1380
- 奥行(mm)
- 600
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 22
- コード長さ(m)
- 1.8
- 保護等級
- IP44
- 電線仕様-種別
- 屋外用キャブタイヤケーブル
- 使用電池
- リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) 155Wh/3.7V42000mAh
- 光源色
- ホワイト
- 充電時間(時間)
- 2.9
- 明るさ(Lm)
- 2000
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大点灯時間
- 10時間
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1式
注意
※裸眼で照明を覗き込まないよう注意して下さい。※ポータブル電源の残量が低下した場合は放置せず充電を行って下さい。
※使用しない場合でも半年~1年の間隔でバッテリー残量を確認し容量が枯渇しないよう注視して下さい。
※本体が0℃未満の時は充電しないで下さい。
投光器 の新着商品
カテゴリ


























