赤色LED点滅 反射ベスト/安全ベスト
暗い場所での行動、夕暮れ~明け方の深夜帯の作業に最適な、自社製の高輝度LED(赤色/レッド)付き安全ベストです。
ベストに付いている高視認性のLEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。
反射テープは7cm幅となっており、発行するLEDの光を拡散し安全性の高い商品となっております。
日本製のアルカリ電池で100時間以上の点滅をします。
- 用途
- 暗い場所等で作業・業務に従事するスタッフ、夜間のパトロールや警備での安全対策に
- 付属品
- 本体+電池ボックス(装着済み)
- トラスコ品番
- 420-0793
- セット内容
- 本体+電池ボックス(装着済み)
- 材質
- メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
- 色
- 紺メッシュ/ホワイト反射
- サイズ
- フリー
- 肩幅(cm)
- 58
- 着丈(cm)
- 58
- LED色
- レッド/赤
- 胴囲(cm)
- 95-113
- 内容量
- 1着
注意
※電池ボックス内に水が浸入しないようにして下さい。※濡れていた場合は水気を拭ってからご使用下さい。
※アルカリ電池が完全放電して液漏れを起こしてしまった場合は良く拭きとって石鹸で手を洗って下さい。
※液漏れした液体に触れた手で目に触れますと失明の危険性があります。
安全ベスト・タスキ の新着商品
カテゴリ



























