電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目mV
対応機種ORP60
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
リチウムガラス膜を採用し、pH感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎきます。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃
対応機種PH60F、PH60S、PC60
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目mV
対応機種PH60、PH60F、PH60S、PC60-Z
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極です。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃
対応機種PH60、PH60F、PH60S、EC60、PC60
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目mV
対応機種ORP60-Z
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能です。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎきます。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃
対応機種PH60F-Z、PH60S-Z、PC60-Z
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目EC/TDS/塩分/℃
対応機種EC60、PC60
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
pHとEC同時測定できる独特なコンボ電極
pH電極。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能です。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎます。EC電極。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能です。
測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃
対応機種PH60-Z、PH60F-Z、PH60S-Z、EC60-Z、PC60-Z
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
微量液滴から固体表面測定まで測定対応できるフラット型pH電極(測定の可能な最小サンプル容量は0.5ml)です。APERA独自配合のリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃
対応機種PH60、PH60S、PC60
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)です。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃
対応機種PH60、PH60F、PC60
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメです。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃
対応機種PH60-Z、PH60F-Z、PC60-Z
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)950
電極標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E
校正ポイント1~3点
1セット
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
微量液滴から固体表面測定まで測定対応できるフラット型pH電極(測定の可能な最小サンプル容量は0.5ml)。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
用途皮膚、紙、織物、革などフラット表面;寒天培地などマイクロサンプル;通常の水溶液など
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)950
電極標準:PH60F-E / オプション:PH60-E、PH60S-E、ORP60-E
校正ポイント1~3点
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いや。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。技術者のノウハウを生かした独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育
付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、EC/ 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)1.2
電極標準:PC60-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、PH60S-E、EC60-E
校正ポイント1~3点
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけ。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムと目詰まり防止の電極構造によって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
用途チーズ・パン・パン生地・肉・フルーツ・すし飯など食品;クリームなど半固形物;通常の水溶液など
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)40×40×220
本体質量(g)143
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)950
電極標準:PH60S-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、ORP60-E
校正ポイント1~3点
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。ORPテスタの機能を確認するために必要とされる事前調整済みの緩衝液は標準付属、利便性が高い。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。電極には Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れる。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
用途廃水、プール、消毒、ワイン製造、電気めっき、鉱業、発電、製薬、パルプ/製紙など通常の水溶液
付属品ORP緩衝液(222mV・50ml), 校正ビーカー(1個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲ORP/-1000mV~1000mV
電源単四乾電池×4本
測定項目mV
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度ORP/±0.2%F.S
分解能mV/1
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)0.5
材質(測定面)白金(プラチナ)
電極標準:ORP60-E
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ZenTest®専用アプリの特長
ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いやすい。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。
pH/ECコンボ電極の特徴。pH電極。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。EC電極。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。
付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、EC/ 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)1.2
電極標準:PC60-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、PH60S-DE、EC60-DE
校正ポイント1~3点
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ZenTest®専用アプリの特長
ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。電極特徴。スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけ。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムと目詰まり防止の電極構造によって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能。60-Zシリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
用途チーズ・パン・パン生地・肉・フルーツ・すし飯など食品;クリームなど半固形物;通常の水溶液など
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)40×40×220
本体質量(g)143
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)950
電極標準:PH60S-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、ORP60-DE
校正ポイント1~3点
1セット
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ZenTest®専用アプリの特長
ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴:。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
。電極特徴:。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60-Zシリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)950
電極標準:PH60-DE / オプション:PH60F-DE, PH60S-DE
校正ポイント1~3点
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。
見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。
センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。
自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。
最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
付属品pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-2000mV~2000mV、温度/0~100℃
電源DC9V/300mA
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)220×220×100
本体質量(kg)1
測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度補償0~100℃自動もしくは手動
電極形式LabSen211
データ記録件数100点
校正ポイント1~3点
1セット
¥59,980
税込¥65,978
22日以内出荷
ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。
ZenTest®専用アプリはiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。
BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。
画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。
目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。
GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。
指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。
測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。
トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
ORPテスタの機能を確認するために必要とされる事前調整済みの緩衝液は標準付属、利便性が高い。
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
電極には Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れる。
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
付属品ORP緩衝液(222mV・50ml), 校正ビーカー(1個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目mV/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能mV/1、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)0.5
材質(測定面)白金(プラチナ)
電極標準:ORP60-DE
1セット
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。
マグネチックスターラーの回転速度が設定・保存可能。
電極ホルダーが最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる。
測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。 。
センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。
自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。
最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-2000mV~2000mV、温度/0~100℃
電源DC9V/300mA
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)360×165×400
本体質量(kg)1.25
測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度補償0~100℃自動もしくは手動
電極形式LabSen211
データ記録件数100点
校正ポイント1~3点自動
1セット
¥79,980
税込¥87,978
22日以内出荷
長期安定した正しいpH測定が実現可能のApera GS2のpH電極
スイス電極技術を採用し、従来のガラス電極より10倍以上の強度を持ち、耐衝撃性に優れて、土壌の直接測定に最適です。簡単に土に挿すことができる突き刺し形状の電極は、養液など水溶液のpH測定にも対応しています。PTFE液絡部は、土による目詰まり発生を防ぎ、耐久性を大幅に向上させます。電極に付着した土は、ブラシを使って水中で直接洗浄することができ、メンテナンスがとても簡単です。ポケットテスター電極でも、耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現します。交換可能なため、ランニングコストが節約できます。扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できます。
頑丈なテスターに操作利便性向上の製品機能を搭載
自動標準液識別・自動校正確定・校正プロセスガイダンス付きの1~3点自動校正。校正済みマークL・M・Hが校正の30日後に消え、ユーザーに校正時期をお知らせます。測定結果安定表示・自動/手動ロック機能により、測定値の読み取りタイミングに迷いがありません。白(測定)・緑(校正)・赤(警告)三色画面表示は視認性が高いです。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはなありません。
用途土壌・水耕栽培養液・土壌上澄み液・汎用
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml),電極保存液校10ml, ストラップ,取扱説明書
測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/℃
本体寸法(mm)40×40×235
本体質量(g)143
測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃
分解能pH/0.1、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
校正ポイント1~3点
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
pH表示の最小分解能は0.001pHまで、計器再現性は±0.002pH、高精度の測定要求に最適。
i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。
GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。
GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。
センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。
校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。
測定値警報機能:事前設定した設定値を上回った・下回った時にアラームする。
測定値安定設定は測定サンプルに合わせてカスタマイズ設定可能。
最大15種類の標準液自動識別の1~5点自動校正、標準液NIST/USA/CUS選択可能。
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。
測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。
高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
パッケージ内容:メーター、pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。
仕様時刻(月日・時分)表示:あり、インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり
測定範囲pH/-2.000~20.000、ORP/-2000mV~2000mV、温度/-10~110℃
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)360×165×400
本体質量(kg)1.25
測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、温度/±0.4℃
分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり/USB
データ記録件数1000点
校正ポイント1~5点自動
1セット
¥119,800
税込¥131,780
22日以内出荷
関連キーワード