EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)当日出荷
ECと温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。自動校正(1~3点)、正しい校正プロセスをナビゲーション。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるECセンサー製造技術。
用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液のEC調査付属品導電率校正液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書寸法(mm)190×165×40測定範囲EC: 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、温度: 0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目EC/℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断防塵防水性能IP67質量(g/セット)438校正ポイント1~3点