21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック)。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~50℃ 電源単三乾電池×3本 温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99% 測定項目EC/TDS/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40~1.00 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃ セル定数0.1/1/10cm-1 校正ポイント1~3点
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH850 標準タイプ ポータブル式pH計 pH/ORP/℃
BNCコネクタータイプのため、用途別のAPERA・LabSen®ガラスpH電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。
用途水耕栽培、冷却塔、印刷、浄水と廃水処理、食品加工、飲料水の品質モニターリング、農業と生物学研究、学校や実験室など 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ コネクタpH/BNC・温度/RCA 校正ポイント1~3点
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷

BNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、研究室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり 付属品pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃ 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり 保存形式500点 校正ポイント1~3点
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃ 温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99% 測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.4 測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40~1.00 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pin セル定数0.1/1/10cm-1 校正ポイント1~3点
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷

APERA光学式溶存酸素センサーの特長 従来の隔膜式DO測定方法で抱える課題を解消する。 測定開始前のウォーミングアップが不要になり、校正時間も僅か2分かかる。 測定時に酸素を消費しないので、流速の影響を受けなく、攪拌しなくても測定値が素早く安定できる。 30秒以内の応答時間と最小限のドリフトにより、高精度かつ高速応答なDO測定を可能にした。 隔膜や電解液を使用していないため、隔膜破れの心配がなく、定期的に電解液を交換する手間もない。 測定の妨げとなる気泡やCO2などの妨害ガスの影響を受けにくく、正確な測定ができる。 消耗品はセンサーキャップのみで、ランニングコストが節約できる。 温度センサを内蔵し、水温に対して指数関数的に変化を自動的に温度補償を行う。 DO850の製品特徴 塩分、大気圧補償により信頼性の高い測定が可能。 測定値が安定した時に😊マークでお知らせし、自動ホールドも可能。 折り畳み式スタンドにより、測定中で両手を解放可能し、ベンチトップメーターとしても利用可能。 暗所でも読み取れる見やすい白いバックライト液晶。 樹脂製保護カバーを装着、すべりにくく、野外測定に安心。 持ち運び便利のキャリングケースつき。
測定範囲0-20.00mg/L(ppm);0-200.0% 電源単三乾電池×3個 測定項目DO/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度±2%測定値または±0.2mg/L(±2%飽和度)、どちらか大きい方 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能0.01/0.1mg/L(ppm);0.1/1% 温度補償0~50.0℃ 自動 応答時間≦30s(25℃、90%応答) コネクタ8ピン 校正ポイント飽和度と0点校正
1セット
148,800 税込163,680
22日以内出荷

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 標準pH電極LabSen763は冷凍食品のような固体サンプルを完全に解凍せず、容易に直接pH測定できるブレード型電極先端で、食品関係サンプルの新鮮を保つとともに、品質をより効率よく管理できます。 特殊成分で配合したガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、固体サンプルと摩擦して測定値安定しにくい難題を解決、pH測定の安定は迅速で再現性高いです。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単です。 電極ボディは耐腐食性が高いチタン合金製のため、電極の強度が向上し、食品を汚染することがありません。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
1セット
78,980 税込86,878
22日以内出荷

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。暗所でも読み取れる見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック、バックライト点灯時間)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。メーター、電極、標準液とアクセサリーがオールインワンで頑丈なキャリングケースに収納し、フィールド測定用にとても便利。。標準付属pH電極(2301T-S)。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
仕様校正履歴確認:あり 付属品EC電極、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃ 測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40~1.00 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃ データ出力あり 保存形式500点 セル定数0.1/1/10cm-1
1セット
51,980 税込57,178
22日以内出荷

標準pH電極LabSen803は電解液流出速度調整可能で、簡単に洗浄できる大きなスリーブ型液絡部は上水・粘性サンプル・懸濁液・低イオン濃度(純水など)サンプルに対応します。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 特化した応答ガラス膜によって、測定安定が難しい低イオン濃度サンプルでも、30~60秒で安定できます。 厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への衝撃に耐久します。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のpH測定を実現します。 折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
1セット
58,980 税込64,878
22日以内出荷

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 標準pH電極LabSen753は半固体サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端は食品関係の半固体サンプルのpH測定に大活躍。 厚膜ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。 電極ボディは耐腐食性が高いチタン合金製保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり 付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり データ記録件数500点
1セット
74,980 税込82,478
22日以内出荷

BNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 製品機能特徴 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準pH電極(LabSen®753)。半固体サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端は食品関係の半固体サンプルのpH測定に大活躍。 厚膜ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。電極ボディは耐腐食性が高いチタン合金製保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。ゲル状の内部液が応答ガラス膜に充填され、測定の安定を支障する気泡が出ない。扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃) タイプ長寿命システム 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度センサーサーミスタ 液絡部オープン液絡部 内部液ポリマー シャフト寸法(mm)Φ5~Φ12×115
1セット
59,980 税込65,978
22日以内出荷

標準pH電極LabSen803は電解液流出速度調整可能で、簡単に洗浄できる大きなスリーブ型液絡部は上水・粘性サンプル・懸濁液・低イオン濃度(純水など)サンプルに対応します。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 特化した応答ガラス膜によって、測定安定が難しい低イオン濃度サンプルでも、30~60秒で安定できます。 厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への衝撃に耐久します。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のpH測定を実現します。 手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり 付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり データ記録件数500点
1セット
69,980 税込76,978
22日以内出荷

標準pH電極LabSen763は冷凍食品のような固体サンプルを完全に解凍せず、容易に直接pH測定できるブレード型電極先端で、食品関係サンプルの新鮮を保つとともに、品質をより効率よく管理できます。 特殊成分で配合したガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、固体サンプルと摩擦して測定値安定しにくい難題を解決、pH測定の安定は迅速で再現性高いです。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単です。 電極ボディは耐腐食性が高いチタン合金製のため、電極の強度が向上し、食品を汚染することがありません。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり 付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり データ記録件数500点
1セット
89,980 税込98,978
22日以内出荷

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 。 標準pH電極(LabSen®213)。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。 厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への耐衝撃性が高い。 応答ガラス膜の抵抗が低いため、測定の応答性と再現性が高い。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃) タイプ長寿命システム 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度センサーサーミスタ 液絡部セラミック 内部液3M kcl 再充填可能 シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
49,980 税込54,978
22日以内出荷

pHコネクターがBNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。暗所でも見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属pH電極(2301T-S)。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
仕様校正履歴確認:あり 付属品pH電極/EC電極各一本、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲pH/-2.00~16.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1999mV~1999mV、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~100℃ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/ORP/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40~1.00 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり データ記録件数1000点
1セット
78,980 税込86,878
22日以内出荷

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 。 標準pH電極(LabSen®831)。 強酸に耐食性が強い耐フッ酸ガラス応答膜を採用、強酸測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。 フッ酸専用のガラス応答膜のため、pH値が低い酸性サンプルで発生する酸誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。 高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<400MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ ) タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 液絡部セラミック 内部液3M KCL シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
53,980 税込59,378
22日以内出荷

APERA光学式溶存酸素センサーの特長 従来の隔膜式DO測定方法で抱える課題を解消する。 測定開始前のウォーミングアップが不要になり、校正時間も僅か2分かかる。 測定時に酸素を消費しないので、流速の影響を受けなく、攪拌しなくても測定値が素早く安定できる。 30秒以内の応答時間と最小限のドリフトにより、高精度かつ高速応答なDO測定を可能にした。 隔膜や電解液を使用していないため、隔膜破れの心配がなく、定期的に電解液を交換する手間もない。 測定の妨げとなる気泡やCO2などの妨害ガスの影響を受けにくく、正確な測定ができる。 消耗品はセンサーキャップのみで、ランニングコストが節約できる。 温度センサを内蔵し、水温に対して指数関数的に変化を自動的に温度補償を行う。 DO8500の製品特徴 標準付属の電気導電率(EC)電極と組み合わせて、自動塩分補償を実現、海水や塩水のDOを精度よく測定できる。 計器本体は手動で500データまで保存でき、USB ケーブル接続により、PCへの転送が可能。 USB ケーブルでPCと接続して、専用ソフトを用いてDO濃度・水温・測定時間をリアルタイムに管理・記録できる。 測定値が安定した時に😊マークでお知らせし、自動ホールドも可能。 折り畳み式スタンドにより、測定中で両手を解放可能し、ベンチトップメーターとしても利用可能。 暗所でも読み取れる見やすい白いバックライト液晶。
仕様インターバルデータ記録:あり 測定範囲0-20.00mg/L(ppm);0-200.0% 電源単三乾電池×3本 測定項目DO/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度±2%測定値または±0.2mg/L(±2%飽和度)、どちらか大きい方 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能0.01/0.1mg/L(ppm);0.1/1% データ出力あり 応答時間≦30s(25℃、90%応答) データ記録件数500点 校正ポイント飽和度と0点校正
1セット
179,800 税込197,780
22日以内出荷

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 。 標準付属pH電極(LabSen®823)。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。 高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃) タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度センサーサーミスタ 液絡部セラミック×3個 内部液Protelyte シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
55,980 税込61,578
22日以内出荷

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 。 標準pH電極(LabSen®333)特徴。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。 応答ガラス膜の抵抗が低いし<250MΩ)、厚膜化されているので、耐衝撃性が高く、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 プラスチック電極ボディを採用し、フィールドや過酷な現場での測定に最適。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃) タイプ長寿命システム 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度センサーサーミスタ 液絡部オープン液絡部 内部液ポリマー シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
47,980 税込52,778
22日以内出荷

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 。 標準pH電極(LabSen®843)。 耐食性が強い耐強アルカリガラス応答膜を採用、強アルカリ及び高温測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。 強アルカリサンプル専用のガラス応答膜のため、pH値が高いサンプルで発生するアルカリ誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。 130℃の高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<500MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:1~14pH、0~130℃) タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度センサーサーミスタ 液絡部セラミック 内部液3M KCL シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
53,980 税込59,378
22日以内出荷

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 。 標準付属pH電極(LabSen®243-6)。 【細長電極ボディ】測定部寸法はΦ6mm×100mm、試験管や通常電極が届かないサンプル容器に対応、最小測定対応量:0.2ml。 ガラス応答部は、内部抵抗が低いため(<350MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。 厚膜化されている応答ガラス膜で、微量用電極でも耐衝撃性が高い。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ ) タイプ長寿命システム 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度センサーサーミスタ 液絡部セラミック 内部液3M KCL 再充填可能 シャフト寸法(mm)Φ12~Φ6×150
1セット
57,980 税込63,778
22日以内出荷

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 。 標準pH電極(LabSen®553)。 サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端形は、pH測定箇所や頻度が多く要求されている農業・水耕栽培などの業界において、手間と時間を抑え作業効率アップ。 ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、固体サンプルと摩擦して測定値安定しにくい難題を解決。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、土など付着物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。 電極ボディは耐腐食性が高いPVC保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃) タイプ長寿命システム 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度センサーサーミスタ 液絡部オープン液絡部 内部液ポリマー シャフト寸法(mm)Φ5~Φ15×130
1セット
54,980 税込60,478
22日以内出荷