pHコネクターがBNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。暗所でも見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属pH電極(2301T-S)。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
仕様校正履歴確認:あり
付属品pH電極/EC電極各一本、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲pH/-2.00~16.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1999mV~1999mV、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~100℃
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/ORP/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
範囲TDS換算定数:0.40~1.00
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり
データ記録件数1000点
1セット
¥78,980
税込¥86,878
22日以内出荷
pH、導電率、TDS、塩分、抵抗率を多項目測定、pH/EC二チャンネル同時表示できる卓上型。
pH計器再現性は±0.002pH、EC再現性は±0.5%F.S、高精度の測定要求に最適。
i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。
GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。
GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途に合わせたpH電極を使用し、様々なサンプルの測定ができる。
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。
高精度の導電率測定に特化した二極式のEC電極、10μS/cmまでの低導電率サンプルに対応可能のガラスEC電極2401T-Fを標準付属。
汎用型の電極形状で、ラボからプロセス制御まで対応可能の高性能ガラスpH電極LabSen211を標準付属。
パッケージ内容:メーター、pH電極、EC電極、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。
仕様インターバルデータ記録:あり
測定範囲pH/-2.000~20.000、EC/0~2000.0mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-2000mV~2000mV、TDS/0.1mg/L~500g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~20MΩ・cm、温度:0~100℃
測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃
本体寸法(mm)360×165×400
本体質量(kg)1.25
測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/±0.5%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS: 0.01/0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度: 0.01/0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、抵抗率: 0.1/1Ω・cm, 0.01/0.1/1 KΩ・cm, 0.1 MΩ・cm、温度/0.1℃
使用液標準液:USA/NIST/CUS
コネクタpH/EC・BNC;温度/RCA
データ記録件数2000点
セル定数0.01/0.1/1/10cm-1
校正ポイント1~5点自動
1セット
¥189,800
税込¥208,780
22日以内出荷
BNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。
製品機能特徴
見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準pH電極(LabSen®753)。半固体サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端は食品関係の半固体サンプルのpH測定に大活躍。 厚膜ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。電極ボディは耐腐食性が高いチタン合金製保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。ゲル状の内部液が応答ガラス膜に充填され、測定の安定を支障する気泡が出ない。扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃)
タイプ長寿命システム
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度センサーサーミスタ
液絡部オープン液絡部
内部液ポリマー
シャフト寸法(mm)Φ5~Φ12×115
1セット
¥59,980
税込¥65,978
22日以内出荷
関連キーワード