商品豆知識
こんなお得な商品も!
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。
●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。
●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。
●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
用途●きしみ止めに。
●水分の除去に。
●汚れを落とし表面の保護に。
●錆びた部分を緩め滑らかに。
●粘着によるべたつきの除去に。
使用温度範囲(℃)-42~148
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
●耐油仕様になっているので油詰まりを防ぎます。
●噴射口のノズルを切り替えることでワイド・ピンポイントと噴霧することができます。
用途●WD-40 BULK 詰め替え専用のスプレー容器です。
容量455mL
危険物の類別非危険物
関連資料防錆効果 他製品との比較(0.74MB) 引火点の違い(0.33MB) 防錆効果 他製品との比較(0.74MB)
1本
¥998
税込¥1,098
当日出荷
関連キーワード