2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンリウ工業一回通し型精米機
一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。 お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。 糠切れのよい美しい仕上がりです! ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です! 好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。 家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。 玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。 毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
対象玄米 モーター電圧(V)100 ワット数450W 本体質量(kg)30 容量(kg)10(タンク) 仕様【精白能力】30~40kg(1時間当たり)
1台
99,980 税込109,978
欠品中

カンリウ工業循環型精米機
お米にやさしい糠づき精米です。 昔ながらの「還流(カンリュウ)」方式を採用しています。 循環型なので、一定量以上を精米するのに最適な精米機です。 (少量の精米には不向きです) 米粒が砕ける心配がなく、熱の発生も少ないので低温精米にも対応しているためおいしい精米を実現可能です。 精米が終わった後、抵抗を0にして5分程度仕上げ運転をする。 (お米表面の肌ぬかを取ります) 家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。 玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。 毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
対象玄米 容量(kg)15(タンク) モーター電圧(V)100 ワット数450W モーター内蔵 本体質量(kg)28 仕様【精白能力】20~30分
1台
128,490 税込141,339
6日以内出荷