6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100
1台
38,909 税込42,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。
セット内容バッテリー拡張ケーブル:1本、取扱説明書:1個、保証書:1個、品質証明書:1個 材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)290 高さ(mm)234 奥行(mm)205 入力電圧(V)100 防塵防水性能IP65
1台
104,545 税込115,000
当日出荷

BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC500本体
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容AC充電ケーブル×1、多機能DC充電ケーブル×1、カーチャージケーブル×1、変換プラグ×1、取扱説明書×1、保証カード×1、QC証明カード×1 材質リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)520 高さ(mm)358 奥行(mm)325 最大出力(W)10000 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)5000
1台
302,749 税込333,024
当日出荷

BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC240P
キャンプや車中泊などのアウトドア。ボートや釣りなど。工事現場、建設現場などの工具、LEDライト充電用として。農作業で使用するドローンなどの充電用として
セット内容AC充電用ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、接地用ネジ、変換プラグ、取扱説明書、保証書 材質リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)419.5 高さ(mm)409.5 奥行(mm)293.5 最大出力(W)3000 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)2000 防塵防水性能IP65
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC200PL
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容カーチャージャーケーブル、ソーラー充電ケーブル、AC充電ケーブル(15A)、XT90拡張充電ケーブル、接地用ネジM5×10mm、取扱説明書、保証書 材質リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)420 高さ(mm)366 奥行(mm)280 最大出力(W)6000 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)2000 関連資料(3.79MB)
1台
248,800 税込273,680
当日出荷

BLUETTI(ブルーティ)可搬型蓄電池 EP500Pro
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容AC充電用ケーブル×1、PV充電用ケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、QC合格証明書×1 材質リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)500 高さ(mm)760 奥行(mm)300 最大出力(W)6000 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)3000 関連資料(0.52MB)
1台
900,000 税込990,000
当日出荷