「はんだ 半田」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
使用周波数(GHz)DC~6以上
グリーン購入法適合
種類同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。
仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)
種類同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.7MB)
グリーン購入法適合
結線方法半田/圧着
コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
種類同軸コネクタ
使用周波数(GHz)DC~6以上
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。
仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)
種類同軸コネクタ
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使用周波数(GHz)DC~12
結線方法半田/圧着
適合圧着ダイス0.7~1.1Nm
コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
使用周波数(GHz)DC~6以上
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法半田/圧着
グリーン購入法適合
種類同軸コネクタ
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
グリーン購入法適合
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
種類同軸コネクタ
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ
使用周波数(GHz)DC~6以上
グリーン購入法適合
種類同軸コネクタ
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
RoHS指令(10物質対応)対応
種類同軸コネクタ
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角
グリーン購入法適合
結線方法半田/圧着
使用周波数(GHz)DC~6以上
バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。
用途屋外設置の様々な機器で活躍します!!
種類同軸コネクタ
コネクタタイプ同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ニッケル
使用周波数(GHz)DC~6以上
グリーン購入法適合
結線方法半田/圧着
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面処理三元合金
結線方法半田
使用周波数(GHz)DC~6以上
コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ
種類同軸コネクタ
関連資料(0.76MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ロボット用1.5D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様両端SMAP
形状ストレート
ケーブル1.5D-2VS
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ
ロボット用3D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様両端SMAP
形状ストレート
ケーブルOR-3D-2VS
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ
ロボット用1.5D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様SMAP-SMARSFB
形状ストレート
ケーブル1.5D-2VS
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
ロボット用3D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様SMAP-SMAJ
形状ストレート
ケーブルOR-3D-2VS
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
ロボット用1.5D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様SMAP-SMAJ
形状ストレート
ケーブル1.5D-2VS
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMAJ
形状ストレート
ケーブル1.5D-2V
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様両端SMAP
形状ストレート
ケーブル1.5D-2V
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ
ロボット用3D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様SMAP-SMARSFB
形状ストレート
ケーブルOR-3D-2VS
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMARSFB
形状ストレート
ケーブル1.5D-2V
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
関連キーワード