14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラスリム
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)1.5
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 ケーブル長(m)10
1台
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 電源(V)9アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36 精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示 保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)連続:約35 分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーマスターDX
エコ商品
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 幅(mm)81 高さ(mm)154 質量(g)226(電池含む) 奥行(mm)36 電源(V)9アルカリ乾電池×1本 精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36 測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8) 分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材) 精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示 保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)連続:約40 分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。 測定範囲(μm)0~1250 付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本 質量(g)115(電池含む) 電源単四乾電池×2本 測定精度0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×23×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4XXL
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。 大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)9 ケーブル長(m)5 焦点距離(mm)10~60
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)風速計 エアーフローテストマスター
エコ商品
風速計、エアーフローテストマスターは風速・風量・温度・湿度・露点温度がシンプル操作で測定できるマルチな測定器。65mm大型ベーンを搭載し、最大値・最小値ワンタッチ表示や三脚取付ネジ穴付など用途に合わせてフレキシブル活用。 付属のUSBケーブルでリアルタイムPC測定可能。 バックライト付大型モニター。
用途工場・住宅・オフィス・学校・公共施設などの風速・風量・温度・湿度管理に。 付属品ハードケース、PCソフトウェア、USBケーブル、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) 測定範囲(風速)0.8~30m/s、(温度)-10~60℃、(風量)0~99990CMM、(湿度)20~80% 質量(g)200 電源9Vアルカリ乾電池×1本 精度(風速)±2%、(温度)±1.5℃、(湿度)±3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)騒音計 サウンドテストマスター
エコ商品
本体に測定音量16000データを記録できるデータロガー機能付き騒音計。操作も簡単。測定、記録、転送がワンタッチ操作。数値とバーグラフで素早く明快に測定値をデジタル表示。パソコンとの連動性に優れ、数値データもその場でスムーズに転送。
用途自動車・鉄道・航空機などの走行音・エンジン音。工場での機械音・作業音。建築・土木・。工事現場での騒音。住宅街での生活音。公共・商業施設での音量調査。鳥の鳴き声・虫の声などの自然音。 付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池×6本、PCソフトウェア、転送ケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×35×245 表示分解能0.1dB RoHS指令(10物質対応)対応 特性(周波数重み付け)A特性/C特性、(時間重み付け)FAST/SLOW 周波数帯域(Hz)31.5~8000
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)照度計 ルクステストマスター
エコ商品
照度計 ルクステストマスターは広範囲の光量測定が直観操作でシンプルに可能。 最大値・最小値測定や測定範囲の設定も手動・自動で行える。ホールド機能や三脚取付ネジ穴など現場での使いやすさも考慮された即戦力測定器。 バックライト付大型モニター。
用途室内・手術台・作業台・建築設計・トンネル等の照度管理に。 付属品ハードケース、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×42.5×190 測定精度(%)±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4フィクス
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)366(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~70 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4マックス
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)780(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)20~300 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送) 稼働時間(時間)約6
1台
73,880 税込81,268
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4アーク
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)490(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~50 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4バリオ
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)780(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~70 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
73,880 税込81,268
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4デュオ
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)490(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ) 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷