7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム蒸着の特性を生かした平床水稲育成シート 遮熱性、反射性など機能性抜群のポリシャインSを仕様した平床式水稲育苗により根はり、生育がよい素質の強化された健苗が得られます。
厚さ(mm)0.06 シルバー 穴の有無無し 取扱説明書(0.5MB)
1セット(25m×2本)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形
エコ商品
放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下 材質封口板:フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合規格JⅠS C 5101-4 ボルトねじ寸法六角:M5×10 漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)] RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。 収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
用途果樹用 厚さ(mm)0.035 シルバー 長さ(m)100 穴の有無有り
1セット(100m×2本)
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エーアイシーテック基板自立形アルミニウム電解コンデンサHU形
エコ商品
105℃ 2000 時間保証の小形化品です。
仕様【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下 使用温度範囲(℃)-25~+105 規格JⅠS C5101-4 漏れ電流(mA)0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)] RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20%(20℃、120Hz)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。 収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
用途果樹用 厚さ(mm)0.1 シルバー 長さ(m)50 穴の有無有り
1セット(50m×2本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。 収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
用途果樹用 厚さ(mm)0.06 シルバー 長さ(m)100 穴の有無有り
1セット(100m×2本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。 収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
用途果樹用 厚さ(mm)0.1 シルバー 長さ(m)50 穴の有無有り
1セット(50m×2本)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)