カテゴリ

  • 防災用品(11)
絞り込み
ブランド
  • TogoPower
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • SMC(17)
  • エレコム(16)
  • エムティティ(MTT)(10)
  • ロバートショウ(10)
  • サンワサプライ(7)
  • VIBRA(新光電子)(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • ラスタバナナ(6)
  • Sensata / Crydom(6)
  • JAPANNEXT(6)
  • アズワン(5)
  • 三菱電機(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • SCHURTER(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • StarTech.com(5)
  • Philips(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-60c」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 INFINITY600(600W/560Wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    80,800税込88,880
    1台
    7日以内出荷
    560Whの容量と定格600W(瞬間最大1200W)の高出力を備えた、日常から災害対策まで幅広く使えるポータブル電源です。リン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命で、安全性・耐久性に優れています。大型ディスプレイにより入出力や残量がひと目で確認でき、操作性も向上。最大430WのAC入力 + USB?C 100W に対応し、約78分で高速充電が可能。出力ポートは AC×2、USB?C(100W/60W)、USB?A×2、シガーソケットに加えてワイヤレス充電(15W)まで搭載し、家電・ガジェット・工具など多様なデバイスを同時に給電できます。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。さらに最新型BMS回路により、過充電・過熱を防ぎ、安心して長く使える設計です。防災安全協会推奨商品です。
    仕様【ワイヤレスチャージャー】1×15W【懐中電灯】1×1Wセット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)6.9容量560Wh(175000mAh)外形寸法(mm)247×180×218出力AC:2×100V 50/60Hz 600W、瞬間最大電力1200W シガーソケット:1×12V/10A USB-A:2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W USB-C(1):1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W USB-C(2)入力兼用:1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W入力【DC】12-28V、最大120W
  • ポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 ADVANCE300B(330W/231Wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    36,873税込40,560
    1台
    7日以内出荷
    231Wh・定格300W(瞬間最大400W)の純正弦波出力を備えた、わずか約2.76kgの超軽量・コンパクトなポータブル電源です。AC・USB-A(QC3.0)・USB-C(PD)・シガーソケットの最大5台同時出力に対応し、スマホからノートPC、小型家電まで安定して給電できます。さらに、SOS点滅ライトや7つのBMS安全保護回路、50/60Hz切替、複数の充電方法(AC・USB-C・ソーラー・車載)など防災・アウトドアで役立つ機能を搭載。軽量性と扱いやすさ、安全性の高さ、幅広いデバイス対応力でキャンプ・車中泊・停電対策・非常用電源として、初心者からファミリーまで幅広いユーザーに最適の一台です。防災安全協会推奨商品です。
    セット内容ポータブル電源本体、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード質量(kg)2.76容量231Wh / 62400mAh外形寸法(mm)192×142×148交流出力100V 50/60Hz 300W、瞬間最大電力400W直流出力USB-3.0×1、USB-PD x2、シガーソケット x1
  • ポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    215,000税込236,500
    1台
    7日以内出荷
    1500Whの大容量と定格1800W(瞬間最大3600W)の高出力を備えた、シリーズ最上位クラスのポータブル電源です。電子レンジ・電気ケトル・ドライヤーなど、家庭用の高負荷家電も安定稼働できるパワーを持ちながら、リン酸鉄リチウム(LiFePO?)バッテリーを採用し、充電サイクル3000回以上の長寿命と高い安全性を実現しています。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。また、停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、UPS的に接続機器をほぼ途切れさせずに保護できる点も大きな特徴です。AC最大1200Wの高速入力で約75~80分の急速充電が可能で、3つのAC口、USB?C(100W/60W×2)、USB?A、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に給電できます。同モデル同士の並列運転にも対応。2台を連結して使用することで容量は3000Wh、出力は3600Wと2倍に拡張可能です。※別売りの並列接続キットが必要です。防災安全協会推奨商品です。
    セット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)16.3容量1500Wh(468750mAh)外形寸法(mm)335×240×305出力【AC】3×100V 50/60Hz 1800W、瞬間最大電力3600W【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB-C】2×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W【シガーソケット】1×12V/10A入力ソーラー:12-60V、カー:12V、24V
  • ポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    170,000税込187,000
    1台
    7日以内出荷
    1056Whの大容量と定格1200W(瞬間最大2400W)の高出力を備えた”本格派ポータブル電源”で、家庭の非常用からアウトドア、ビジネス用途まで幅広く活躍できる上位モデルです。高耐久のリン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命。3000回使用後も80%の性能を維持するため、長期運用でも安心して使えます。パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、接続機器を停止させずに電力供給を継続できるため、非常用バックアップ電源として非常に優秀です。大型カラーディスプレイで電力状態が視覚的に把握しやすく、AC最大800W入力により約80分で高速フル充電が可能です。USB?C(100W/60W×2)、USB?A、AC×3、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に運用できます。UPS機能あり。防災安全協会推奨商品です。
    セット内容ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード質量(kg)14.2容量1056Wh(330000mAh)外形寸法(mm)335×240×305出力【AC】3×100V 50/60Hz 1200W、瞬間最大電力2400W【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB-C】2×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W【シガーソケット】1×12V/10A入力ソーラー:12-60V、カー:12V、24V
  • ポータブル電源(1000W/933wh) TogoPower

    ポータブル電源(1000W/933wh)

    TogoPower
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
    付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード幅(mm)290質量(kg)8.6高さ(mm)200使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)201ポート数8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)出力AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W定格出力(W)1000入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)バッテリーNCM充電時間(時間)コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による)波形純正弦波バッテリー容量(mAh)252100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54WRoHS指令(10物質対応)対応使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)バッテリー容量(Wh)933入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
  • ポータブル電源(500W/400wh) TogoPower

    ポータブル電源(500W/400wh)

    TogoPower
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
    付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード幅(mm)230質量(kg)4.3高さ(mm)178使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)168ポート数9(AC出力ポート×1、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W定格出力(W)500入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)バッテリーNCM充電時間(時間)コンセント約4、シガーソケット約6.7、120Wソーラーパネル(別売り)約4(天候による)波形純正弦波バッテリー容量(mAh)108100充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54WRoHS指令(10物質対応)対応使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)バッテリー容量(Wh)400入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
  • ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh) TogoPower

    ポータブル電源 PIONEER600LFP(600W/560Wh)

    TogoPower
    57,263税込62,989
    1台
    7日以内出荷
    560Whの容量と定格600W・瞬間最大1200Wの高出力を備えた中型ポータブル電源で、防災からアウトドアまで幅広い用途に対応します。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、4000回以上の充放電サイクルに耐える長寿命設計で高い信頼性を実現しています。急速充電に対応し、約80分でフル充電が可能な点も大きな魅力で、台風接近時や急な停電にも迅速に備えられます。パススルー充電にも対応しており、充電しながら機器へ給電できるため、ノートPCや通信機器を止めたくないシーンでも安心して利用できます。さらに、0.01秒以内で電力を切り替える自動切換え(EPS)機能により、停電時も機器の動作を継続しやすく、簡易UPSとしても活躍します。AC3口、USB-A(QC3.0)、USB-C(60W/100W PD)、シガーソケットなど多彩なポートを搭載し、小型冷蔵庫・扇風機・LEDライト・PCなど幅広い家電に対応。 。重量約6.7kgと持ち運びやすく、車中泊やキャンプ、家庭の防災用電源として最適です。
    質量(kg)6.7容量560Wh(22.4V 25Ah)出力(W)2×USB-A 最大36/1×USB-C 最大60/1×USB-C 最大100外形寸法(mm)230×168×229その他の機能1×LEDライト、1×懐中電灯(2W)/SOS発信モード搭載入力(W)ACケーブル直接充電500/ソーラーパネル最大200交流出力3×定格電力600W/瞬間最大電力1200WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh) TogoPower

    ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh)

    TogoPower
    170,000税込187,000
    1台
    7日以内出荷
    1500Whの大容量と定格1800W・瞬間最大3600Wの圧倒的なパワーを備えた上位モデルのポータブル電源です。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上の高耐久性を実現。 。大型カラーディスプレイと日本語表記ボタンにより、操作性と視認性も優れ、利用シーンを問わず直感的に扱えます。停電発生時には0.01秒以内で自動切換えされるEPS機能を搭載し、家庭のバックアップ電源としても安心。 また、独自のパススルー機能により充電しながら給電が可能で、長時間の連続使用にも対応します。出力ポートはAC3口、USB-C3口、USB-A2口、シガーソケットなど多彩で、大型家電からIT機器まで幅広くサポート。約16.3kgの堅牢なボディながら持ち運びも可能で、キャンプや車中泊、工事現場、防災対策など高負荷用途に最適。特に電動工具を使用するプロユーザーや、停電リスクに備えたい家庭、大容量電源を求めるアウトドアヘビーユーザーにおすすめのハイエンドモデルです。
    仕様並列運転〇セット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書質量(kg)16.3出力(W)1800外形寸法(mm)335×240×305出力AC100V(50/60Hz)×3、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×2、USB-A(QC3.0)×2、DC(Cigarettex)×1入力AC×1、PV×1、カーチャージャー×1機能懐中電灯〇、無停電電源装置〇容量(W)1500hモードECOモード〇瞬間出力(W)最大3600
  • ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh) TogoPower

    ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh)

    TogoPower
    163,455税込179,801
    1台
    7日以内出荷
    1042Whの大容量と定格1200W・瞬間最大2400Wの高出力を備えたハイパワーポータブル電源です。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上と高い耐久性を実現。 。大型カラーディスプレイと日本語表記ボタンにより操作性が大幅に向上し、状況確認も直感的に行えます。停電時には0.01秒以内で自動切換えされるEPS機能を搭載し、家庭用バックアップとしても高い信頼性を発揮します。 さらに、独自のパススルー機能により充電しながら安定した電力供給が可能です。出力ポートはAC6口、USB-C4口、USB-A4口、シガーソケット1口と非常に豊富で、多様な家電・ガジェットを同時に利用できます。約10kgと持ち運びやすいサイズでありながら大容量と高出力を両立しており、キャンプ・車中泊から電動工具の使用、家庭の防災備蓄まで幅広いシーンで活躍。災害対策に力を入れたい家庭、アウトドアヘビーユーザー、在宅ワークで安定電源を確保したい人などにおすすめです。
    仕様懐中電灯〇、無停電電源装置〇セット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書質量(kg)10出力(W)1200外形寸法(mm)271×190×232出力AC100V(50/60Hz)×6、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×1、USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC3.0)×4、DC(5521)×2入力AC×1、PV×1、カーチャージャー×1容量(W)1042hモードECOモード〇瞬間出力(W)最大2400
  • ポータブル電源 INFINITYPlus600(600W/560Wh) TogoPower

    ポータブル電源 INFINITYPlus600(600W/560Wh)

    TogoPower
    80,800税込88,880
    1台
    7日以内出荷
    560Whの容量と定格600W・瞬間最大1200Wの高出力を備えた、安心性と実用性に優れたポータブル電源です。長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上と耐久性が高く、非常時でも安定した電力供給を実現します。 。大型ディスプレイや日本語表記ボタンを搭載したユーザーフレンドリーな設計に加え、停電発生時に0.01秒以内で電力供給に切り替わるEPS機能を備え、家庭用バックアップ電源としても信頼できます。出力ポートはAC6口、USB-C・USB-A、シガーソケット、ワイヤレス充電など豊富で、多様な家電・デバイスに対応。重量約6.9kgと持ち運びしやすく、キャンプや車中泊、防災用途まで幅広く活躍します。停電対策を求める家庭、防災意識の高い層、キャンプ・アウトドア愛好者、軽作業で電源を必要とするワーカーなど。高い信頼性と操作性を両立した、本格派ポータブル電源を求める方に最適な一台です。
    仕様懐中電灯〇、無停電電源装置〇セット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書質量(kg)6.9出力(W)600外形寸法(mm)247×180×218出力AC100V(50/60Hz)×6、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×1、USB-A(QC3.0)×2、DC(Cigarettex)×1、ワイヤレス×1容量(W)560hモードECOモード〇入力(W)AC×1、PV×1、カーチャージャー×1、USB-C(PD100×1瞬間出力(W)最大1200
  • ポータブル電源 INFINITY100(100W/90wh)防災安全協会推奨 TogoPower

    ポータブル電源 INFINITY100(100W/90wh)防災安全協会推奨

    TogoPower
    28,000税込30,800
    1台
    7日以内出荷
    わずか約995gという業界最小クラスの軽量ボディに、AC出力や急速充電機能を搭載した超小型ポータブル電源です。リン酸鉄リチウム電池を採用し、約90Whの蓄電が可能。純正弦波AC100V/100W出力、USB?C(最大65W)・USB?A QC3.0など豊富なポートを備え、ノートPC・デジタル機器・小型家電など幅広い機器に対応します。付属の専用ソーラーパネル付きバッグに収納すれば太陽光で充電も可能で、持ち運びの利便性も抜群です。また、SOS点滅ライト搭載、50/60Hz切替、BMS安全回路、V0グレード難燃ボディなど、安全性にも配慮。第三者検査機関による検証も実施されています。防災用の非常電源としてはもちろん、屋外ワーク、キャンプ、車中泊、通勤時のバックアップ電源としても活躍します。
    仕様【セル】単結晶セルセット内容ポータブル電源、収納バッグ(ソーラーパネル付き)、ショルダーストラップ、USB-Cケーブル、取扱説明書寸法(mm)【ソーラーパネル】展開時:約472×217×127、収納時:217×110×127容量90Wh(12.8V/7Ah)質量(g)995外形寸法(mm)178×76×92出力【AC】2×100V~50/60Hz 100W、瞬間最大電力150W【USB】USB-A:2×5V=3A、最大15W USB-C(1):1×5V=3A、最大15W USB-C(2):1×5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3A、最大65W【USB-C】5V/2A、最大10W温度範囲(℃)充電時:0~40、放電時:ー10~40入力【USB-C(2)】最大65W変換効率(%)21.5~23.5ソーラーパネル質量(g)500
非常用電源カテゴリ