ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh)
1500Whの大容量と定格1800W・瞬間最大3600Wの圧倒的なパワーを備えた上位モデルのポータブル電源です。
長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上の高耐久性を実現。
大型カラーディスプレイと日本語表記ボタンにより、操作性と視認性も優れ、利用シーンを問わず直感的に扱えます。
停電発生時には0.01秒以内で自動切換えされるEPS機能を搭載し、家庭のバックアップ電源としても安心。 また、独自のパススルー機能により充電しながら給電が可能で、長時間の連続使用にも対応します。
出力ポートはAC3口、USB-C3口、USB-A2口、シガーソケットなど多彩で、大型家電からIT機器まで幅広くサポート。
約16.3kgの堅牢なボディながら持ち運びも可能で、キャンプや車中泊、工事現場、防災対策など高負荷用途に最適。特に電動工具を使用するプロユーザーや、停電リスクに備えたい家庭、大容量電源を求めるアウトドアヘビーユーザーにおすすめのハイエンドモデルです。
- 仕様
- 並列運転〇
- セット内容
- ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書
- 質量(kg)
- 16.3
- 出力(W)
- 1800
- 外形寸法(mm)
- 335×240×305
- 出力
- AC100V(50/60Hz)×3、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×2、USB-A(QC3.0)×2、DC(Cigarettex)×1
- 入力
- AC×1、PV×1、カーチャージャー×1
- 機能
- 懐中電灯〇、無停電電源装置〇
- 容量(W)
- 1500h
- モード
- ECOモード〇
- 瞬間出力(W)
- 最大3600
- 内容量
- 1台
防災用品 の新着商品
カテゴリ






























