関西洋鋸
関西洋鋸株式会社は、草刈刃・木工用チップソー・手引き鋸等の専門メーカーです。創業1919年より伝統と洗練された新技術を合わせ、信頼と安心の製品を国内・海外にお届けしています。お客様の細かなニーズにお答えし、用途別に特徴ある製品作りに力を注いでいます。
会社情報
| 会社名 | 関西洋鋸株式会社 |
|---|
| 設立 | 1967/10/01 |
|---|
| 所在地 | 〒673-0431 兵庫県三木市本町3-15-10 |
|---|
しずかる(静刈)関西洋鋸(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
静かなので石に接触時の耳障りな音から解消されます。早朝の草刈作業もご近所に迷惑がかからない。夕方の作業もホワイトフッ素で目立って安全!
穴径(Φmm)25.4刃形両側刃厚(mm)2.2基板厚(mm)1.3
草刈チップソー「小回り抜群」関西洋鋸(8件のレビュー)当日出荷
超軽量なので、木の枝払いから、豆刈まで用途は自在。一般草刈機から充電式草刈機まで幅広く対応できます。
用途造園業や植木周りの細かな作業に!豆刈や、キワ刈りにも。刃数(p)36刃厚(mm)1.75穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃外径(Φmm)158基板厚(mm)1.15
巻付き防止ブレード つるチョッパー ライト関西洋鋸(2件のレビュー)当日出荷
【絡まない! 巻きつかない! つるチョッパーでイライラ解消!】草刈刃の上にのせるだけの簡単取付!ツルや草、ゴミなど異物の巻付きを防止!4か所にあるミニ刃が、ツルや草をカットします。刈払機本体の取り付け器具(上部)が80mm以下の機種すべてに適合します。
用途草刈り機専用穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130刃厚(mm)0.6基板厚(mm)0.6
ウイングモア替刃 2枚入関西洋鋸(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
小刃付きで、さらに切れ味向上!弾性・耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種●オーレック:WM-604、606、616、624、626 ●アグリップ:WM-606、616、624、626 ●共立:AZ-524、626、656材質バネ鋼(SUP10)
5STAR(ファイブスター)関西洋鋸(8件のレビュー)翌々日出荷
50枚刃でワンランク上の切れ味。通常の40枚刃では切りにくかった小木までザックリ軽く刈る事が出来ます!
U型埋込でチップが飛びにくい。
4面フル研磨チップ(先端・腹・両側)
再研磨しやすく経済的
軽量タイプ
用途一般草刈、竹、雑木に。
山林下刈り等にもOK刃数(p)50刃厚(mm)1.9穴径(Φmm)25.4刃形両側基板厚(mm)1.3
九の一関西洋鋸(1件のレビュー)翌々日出荷
切れ味と耐久性を追及した「R研磨チップ(特許)」を60枚刃に採用。竹や笹、木などハードな条件にも対応します。
用途一般草刈はもちろん、竹や笹、雑木等の少々太い木にも対応。穴径(Φmm)25.4刃形チドリ刃基板厚(mm)1.25