37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吉岡刃物製作所植木鋏 150mm
用途ガーデニング、農園等に。 刃渡り(mm)150 材質安来鋼青紙 使用目的ガーデニング
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガーデニング、農園等に。 使用目的ガーデニング
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吉岡刃物製作所京型葉刈鋏
プロの園芸屋さんに最適な葉刈専用です。
刃渡り(mm)195 仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ 材質安来鋼白紙 アズワン品番64-8284-13
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

切れはバツグン。身近に使う優れもの。
全長(mm)670 刃渡り(mm)170 最大切断能力(mm)15 仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付 材質安来鋼白紙
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷


用途共柄ナタ、エビ鉈用サック 適合共柄ナタ、エビ鉈用 アズワン品番64-8284-82
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。 柄の方を2つのマジックテープで固定します。 周りにポケットが4つ付いています。
長さ(mm)900 幅(mm)210 質量(kg)1.8 深さ(mm)185 アズワン品番64-8284-53
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)180 全長(mm)690 刃渡り(mm)180
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。 全長(mm)200 刃長(mm)72(ネジの中心から) 切断能力(mm)生木:15 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹 アズワン品番64-8284-64
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90 アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

用途刈込鋏 種類ナタ柄 使用目的刈込
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。 刃の種別鋼付
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)210 適合ベルト幅(mm)40 適合芽切り鋏専用 材質牛革 幅(mm)80mm(うち口の部分:65mm) アズワン品番64-8284-74
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

全長(mm)210 適合剪定鋏用 材質牛革 幅(mm)78mm(うち口の部分:60mm) 厚さ(mm)約6 適合ベルト幅(mm)約4 アズワン品番64-8284-75
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

適合270mmまでの片手刈込鋏ガード付用 幅(mm)約11.5 厚さ(mm)約6.5 適合ベルト幅(mm)約4 アズワン品番64-8284-76
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

適合片手刈込鋏ガードなし用 アズワン品番64-8284-78
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

適合剪定ノコと剪定鋏用 幅(mm)約9 厚さ(mm)約8.5 全長(mm)約31 適合ベルト幅(mm)約4 アズワン品番64-8284-80
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

吉岡刃物製作所左用 洋裁鋏
全長(mm)240 刃渡り(mm)120 仕様左利き用 材質白紙2号付鋼 材質(刃)白紙2号付鋼 アズワン品番64-8284-39
1丁
15,980 税込17,578
欠品中

用途ガーデニング、農園等に。 刃渡り(mm)50 仕様カシメリベット(6mm) 使用目的ガーデニング
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断径(mm)10 仕様カシメリベット(9mm)、曲刃仕上げ 材質安来鋼白紙
1丁
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。 切れ味鋭い薄刃仕様。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。 全長(mm)195 刃長(mm)50 切断能力(mm)15 仕様ネジ式 材質全身焼入 質量(g)230 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹 アズワン品番64-8284-61
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

全長(mm)305 適合刈込鋏用 幅(mm)95 アズワン品番64-8284-81
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

吉岡刃物製作所のこかり
刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。 滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。
刃長(mm)180 刃渡り(mm)180 仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ
1丁
4,298 税込4,728
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)810 刃渡り(mm)210 切断径(mm)刃~5mm以下枝まで 仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ 材質安来鋼青紙スーパー アズワン品番64-8284-15
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合5寸刃植木鋏用 アズワン品番64-8284-73
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

全長(mm)830 刃長(mm)210 刃渡り(mm)210 仕様ゆるみ止ナット付、裏スキ 材質安来鋼白紙 質量(g)約600 アズワン品番64-8284-16
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷

吉岡刃物製作所葉刈鋏 門型裏ベタ
仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付 材質安来鋼青紙
1丁
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!。ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。 刃長(mm)70
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)約39 適合280mm~320mmまでの大型片手刈込鋏ガード付用 幅(mm)約11.5 厚さ(mm)約6.5 適合ベルト幅(mm)約4 アズワン品番64-8284-77
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

適合4寸刃植木鋏用 アズワン品番64-8284-72
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

用途ガーデニング、農園等に。 刃渡り(mm)60 仕様カシメリベット(5mm) 材質安来鋼白紙 使用目的ガーデニング
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

切断能力(mm)5 仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、曲刃仕上げ 材質安来鋼白紙
1丁
24,980 税込27,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする重量感と切れ味のよさで作業性アップ。新しくブラック仕様で登場!。ブラック仕上げグリップで、長くお使いいただいても塗装が剥げることがありません。鋏正宗 洋裁鋏240mmブラックは、プロから一般家庭まで幅広く使用可能です。カーテンの布地や、洋服を作るための布地など、大きな布の裁断に適しています。
用途大きな布の裁断に。プロから一般家庭まで。 全長(mm)250 材質(刃)安来鋼青紙付鋼 刃渡り(mm)115
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

外寸(mm)232 横幅(mm)82 内寸(mm)60 深さ(mm)170 適合折込剪定ノコ用 アズワン品番64-8284-79
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

手にフィットする重量感と切れ味のよさで作業性アップ。新しくブラック仕様で登場!。ブラック仕上げグリップで、長くお使いいただいても塗装が剥げることがありません。鋏正宗 細工鋏190mmブラックは、小ぶりなサイズで小回りが良く、細かい作業に適しています。
用途細かい作業に最適。一般家庭用。 全長(mm)190 材質(刃)安来鋼青紙付鋼 刃渡り(mm)73
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷