絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三和製作所(三和バイト)

三和製作所(三和バイト)のページです。三和製作所(三和バイト)は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在122件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬付刃バイト(真剣バイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(真剣バイト)三和製作所(三和バイト)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格品です。
超硬付刃バイト(先丸剣バイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(先丸剣バイト)三和製作所(三和バイト)(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬付刃バイト(右片刃バイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(右片刃バイト)三和製作所(三和バイト)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質K10JIS規格33型
超硬付刃バイト(右片刃バイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(右片刃バイト)三和製作所(三和バイト)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
超硬付刃バイト(突切りバイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(突切りバイト)三和製作所(三和バイト)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
材質M20JIS規格43型
超硬付刃バイト(突切りバイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(突切りバイト)三和製作所(三和バイト)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
材質K10JIS規格43型
11型(穴繰りバイト) 三和製作所(三和バイト)11型(穴繰りバイト)三和製作所(三和バイト)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工JIS規格11型
スロッターバイト 三和製作所(三和バイト)スロッターバイト三和製作所(三和バイト)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から68日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
付刃バイト 三和製作所(三和バイト)付刃バイト三和製作所(三和バイト)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
超硬付刃バイト(突切りバイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(突切りバイト)三和製作所(三和バイト)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
超硬付刃バイト(右先丸すみバイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(右先丸すみバイト)三和製作所(三和バイト)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質K10JIS規格39型JIS分類39形
超硬付刃バイト(左片刃バイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(左片刃バイト)三和製作所(三和バイト)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。
材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
超硬付刃バイト(左片刃バイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(左片刃バイト)三和製作所(三和バイト)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
材質K10JIS規格34型
超硬付刃バイト(右片刃バイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(右片刃バイト)三和製作所(三和バイト)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質M20JIS規格33型
JIS5型  ステッキバイト 三和製作所(三和バイト)JIS5型 ステッキバイト三和製作所(三和バイト)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格5形
超硬付刃バイト(左片刃バイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(左片刃バイト)三和製作所(三和バイト)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷
完成バイトJIS1型角 三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS1型角三和製作所(三和バイト)
5,698税込6,268
1本ほか
当日出荷から50日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)JIS規格1形硬度HRC66~68
完成バイト  JIS1型  角 三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角三和製作所(三和バイト)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格1形
超硬付刃バイト 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト三和製作所(三和バイト)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格品です。
適合機種旋盤
付刃バイト 三和製作所(三和バイト)付刃バイト三和製作所(三和バイト)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)適合機種平削り盤
丸剣ヘールバイトホルダ 三和製作所(三和バイト)丸剣ヘールバイトホルダ三和製作所(三和バイト)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
仕様スロアウェイ標準ホルダ材質機械構造用炭素鋼
ハイス付刃バイト 22mm 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 22mm三和製作所(三和バイト)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
シャンク幅(mm)22シャンク高さ(mm)22寸法C(mm)7
ハイス面取りチップ 三和製作所(三和バイト)ハイス面取りチップ三和製作所(三和バイト)
53,980税込59,378
1セット(10個)
翌々日出荷
材質高速度鋼(SKH57)、硬度:66~68HRC
ハイスチップ 三角60° 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 三角60°三和製作所(三和バイト)
66,980税込73,678
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状三角材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤厚さ(mm)4.76
完成バイト  JIS1型  角 三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角三和製作所(三和バイト)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格1形
超硬付刃バイト(左先丸すみバイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(左先丸すみバイト)三和製作所(三和バイト)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬付刃バイト(左すみバイト) 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(左すみバイト)三和製作所(三和バイト)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格38型
超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)超硬ストレートドリル三和製作所(三和バイト)
8,498税込9,348
1本
5日以内出荷
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
付刃バイト 32mm 三和製作所(三和バイト)付刃バイト 32mm三和製作所(三和バイト)
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
トラスコ品番158-8472適合機種平削り盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)32全長(mm)270質量(kg)1高さ(mm)32
超硬付刃バイト P10 三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト P10三和製作所(三和バイト)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
台形30°ネジ切チップピッチ 三和製作所(三和バイト)台形30°ネジ切チップピッチ三和製作所(三和バイト)
139,800税込153,780
1箱(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)20幅(mm)10質量(g)10チップ幅(mm)5.2
完成バイトロングステッキ 三和製作所(三和バイト)完成バイトロングステッキ三和製作所(三和バイト)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)全長(mm)200硬度66~68HRC
完成バイトJIS3型板 三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS3型板三和製作所(三和バイト)
43,980税込48,378
1箱(5本)ほか
6日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)JIS規格3形硬度HRC66~68
外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー25角 三和製作所(三和バイト)外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー25角三和製作所(三和バイト)
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。
用途ネジ切の仕上げ加工に適合チップH-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0材質機械構造用炭素鋼トラスコ品番158-6907幅(mm)19全長(mm)200質量(kg)1.5高さ(mm)19
外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー19角 三和製作所(三和バイト)外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー19角三和製作所(三和バイト)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。
用途ネジ切の仕上げ加工に適合チップH-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0材質機械構造用炭素鋼トラスコ品番158-6902幅(mm)19全長(mm)150質量(kg)1高さ(mm)19
ハイスチップ用丸コマサイドカッター 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ用丸コマサイドカッター三和製作所(三和バイト)
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
ハイスチップ 四角80° 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角80°三和製作所(三和バイト)
34,980税込38,478
1箱(5個)ほか
6日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80°材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2
ネジ切チップ 三和製作所(三和バイト)ネジ切チップ三和製作所(三和バイト)
139,800税込153,780
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様ブレーカー:3トラスコ品番158-6862質量(g)3.1
ネジ切・溝入れ用ヘールホルダークランプ 三和製作所(三和バイト)ネジ切・溝入れ用ヘールホルダークランプ三和製作所(三和バイト)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
仕様スロアウェイ標準ホルダクランプトラスコ品番158-6860質量(g)20
ネジ切・溝入れ用ヘールホルダー 三和製作所(三和バイト)ネジ切・溝入れ用ヘールホルダー三和製作所(三和バイト)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。
用途溝入れ、ネジ切の仕上げ加工に仕様スロアウェイ標準ホルダトラスコ品番158-6888質量(kg)1