「ハイス バイト 旋盤」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
塗装黒色塗装
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80°
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
厚さ(mm)4.76
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形35°
材質高速度鋼(SKH57)
仕様超硬チップ型番/VN□□1604~
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
厚さ(mm)4.76
質量(g)116
寸法D1(mm)9.525
寸法D2(mm)3.81
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形55°
材質高速度鋼(SKH57)
仕様超硬チップ型番/DN□□1504~
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
厚さ(mm)4.76
質量(g)80
寸法D1(mm)12.7
寸法D2(mm)5.16
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状三角
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
厚さ(mm)4.76
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角90°
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80°
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質高速度鋼(粉末ハイス)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
材質K10
JIS規格33型
関連キーワード