従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
塗装黒色塗装
材質K10
JIS規格33型
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
適合機種旋盤
JIS規格1形
JIS規格品です。
全長(mm)150
幅(mm)8
高さ(mm)8
適合機種自動旋盤
質量(g)762
JIS規格8形
JIS規格品です。
全長(mm)150
幅(mm)10
高さ(mm)10
適合機種自動旋盤
質量(kg)1
JIS規格10形
JIS規格品です。
全長(mm)150
幅(mm)12
高さ(mm)12
適合機種自動旋盤
質量(kg)2
JIS規格12形
JIS規格品です。
幅(mm)12
高さ(mm)12
全長(mm)150
適合機種自動旋盤
質量(kg)2
JIS規格12形
JIS規格品です。
幅(mm)10
高さ(mm)10
全長(mm)150
適合機種自動旋盤
質量(kg)1
JIS規格10形
JIS規格品です。
幅(mm)8
高さ(mm)8
全長(mm)150
適合機種自動旋盤
JIS規格8形
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
適合機種旋盤
JIS規格1形
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80°
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
厚さ(mm)4.76
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角90°
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形35°
材質高速度鋼(SKH57)
仕様超硬チップ型番/VN□□1604~
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
厚さ(mm)4.76
質量(g)116
寸法D1(mm)9.525
寸法D2(mm)3.81
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形55°
材質高速度鋼(SKH57)
仕様超硬チップ型番/DN□□1504~
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
厚さ(mm)4.76
質量(g)80
寸法D1(mm)12.7
寸法D2(mm)5.16
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状三角
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
厚さ(mm)4.76
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80°
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質高速度鋼(粉末ハイス)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
関連キーワード