122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト
JIS規格67形 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) 仕様平削溝入
1個ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)付刃バイト 32mm
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) 刃長(mm)32
1セット(5個)
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 16mm
シャンク幅(mm)16 シャンク高さ(mm)16
1個ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工 JIS規格11型
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)付刃バイト
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) 適合機種平削り盤
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)付刃バイト 25mm ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) シャンク幅(mm)25 幅(mm)25 高さ(mm)25 シャンク高さ(mm)25 塗装黒色塗装
1セット(10個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト
JIS規格品です。
適合機種旋盤 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬 JIS規格49形 JIS呼び49形
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(突切りバイト)
シャンク長L(mm)140 シャンク幅W(mm)16 シャンク高さH(mm)16 トラスコ品番217-5444 材質M20 質量(g)243 寸法A(mm)4 寸法D(mm)6 寸法E(mm)20 寸法B(mm)15 寸法C(mm)5 JIS規格21型
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)付刃バイト 10mm
平削用バイトというのは、丁度カンナで木を削るように左右に刃物が移動して材料を削り取ります。 使用される機械に型削盤(シェーパー)等がありますが、同じ働きをするもので機械が大型化して材料の方が動いて削る門型プレーナー(シカル盤)等もあります。
トラスコ品番816-1926 質量(g)83 刃長(mm)10
1セット(10個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。
材質M20 被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼 JIS規格34型 ISO使用分類記号M20
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)スロッターバイト
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
適合機種スロッターマシン 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 22mm
シャンク幅(mm)22 シャンク高さ(mm)22 寸法C(mm)7
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS1型角
材質高速度鋼(SKH57) JIS規格1形 硬度HRC66~68
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格1形
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS規格品です。
材質M20 被削材ステンレス鋼など JIS規格39型
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)JIS5型 ステッキバイト
JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格5形
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4本)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格1形
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト
JIS規格品です。
適合機種旋盤
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)自動盤用バイト 片刃バイト
JIS規格品です。
全長(mm)150 幅(mm)8 高さ(mm)8 適合機種自動旋盤 質量(g)762 JIS規格8形
1セット(10本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)