122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角90°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角90° 材質高速度鋼(SKH57) 適合機種汎用旋盤、NC旋盤
1パック(10個)
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイス製外径ネジ切りチップ
回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
材質高速度鋼(SKH57) トラスコ品番411-0862 幅(mm)6 全長(mm)24.6 高さ(mm)10 質量(g)10
1パック(10個)
69,980 税込76,978
翌々日出荷


三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 三角60°
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状三角 材質高速度鋼(SKH57) 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 厚さ(mm)4.76
1パック(10個)
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 25mm
シャンク幅(mm)25 シャンク高さ(mm)25
1個ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)




用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工 JIS規格11型
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)スロッターバイト
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
適合機種スロッターマシン 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS1型角
材質高速度鋼(SKH57) JIS規格1形 硬度HRC66~68
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。
材質M20 被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼 JIS規格34型 ISO使用分類記号M20
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格1形
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS規格品です。
材質M20 被削材ステンレス鋼など JIS規格39型
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 22mm
シャンク幅(mm)22 シャンク高さ(mm)22 寸法C(mm)7
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)JIS5型 ステッキバイト
JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格5形
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(4本)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格1形
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト
JIS規格品です。
適合機種旋盤
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト(突切りバイト)
シャンク長L(mm)140 シャンク幅W(mm)16 シャンク高さH(mm)16 トラスコ品番217-5444 材質M20 質量(g)243 寸法A(mm)4 寸法D(mm)6 寸法E(mm)20 寸法B(mm)15 寸法C(mm)5 JIS規格21型
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)自動盤用バイト 片刃バイト
JIS規格品です。
全長(mm)150 幅(mm)8 高さ(mm)8 適合機種自動旋盤 質量(g)762 JIS規格8形
1セット(10本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)自動盤用バイト平型
JIS規格品です。
全長(mm)150 幅(mm)8 高さ(mm)8 適合機種自動旋盤 質量(g)764 JIS規格8形
1セット(10本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格品です。
幅(mm)12 高さ(mm)12 全長(mm)150 適合機種自動旋盤 質量(kg)2 JIS規格12形
1セット(10本)
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)