「三和製作所 超硬付刃バイト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質M20
JIS規格43型
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。
ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。
材質M20
被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼
JIS規格34型
ISO使用分類記号M20
用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工
JIS規格11型
JIS規格品です。
材質M20
被削材ステンレス鋼など
JIS規格39型
材質K10
JIS規格43型
材質K10
JIS規格34型
材質K10
JIS規格33型
材質K10
JIS規格39型
JIS分類39形
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
関連キーワード