カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • 高島計器
  • モノタロウ(1)
  • New-Era(ニューエラー)(177)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • Merck(メルクミリポア)(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • brembo(9)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • 扶桑精機(4)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
  • マルヤス電業(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ホンダ(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(2)
  • シンエイ[店舗什器・備品](2)
  • MOTO MASTER(モト マスター)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-010r」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)

    高島計器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    形状D型外径(Φmm)60
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8

    高島計器
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)

    高島計器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ60)

    高島計器
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4

    高島計器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)形状A型精度±1.6%F.S接続ねじR1/4測定流体気体、液体外径(mm)60
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ100)

    高島計器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ75) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ75)

    高島計器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。形状B型精度±1.6%F.S
  • 一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100 高島計器

    一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100

    高島計器
    6,498税込7,148
    1個
    23日以内出荷
    製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気用に使用できます。材質外枠:SPC・Crメッキケース形状A型接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • 一般蒸気用圧力計 B枠立型 高島計器

    一般蒸気用圧力計 B枠立型

    高島計器
    6,698税込7,368
    1個
    25日以内出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。蒸気に使用できます。
    材質外枠素材:SPC 黒塗装ケース形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
関連キーワード
v91110101特集