曜日別特売

一般蒸気用圧力計 B枠立型

一般蒸気用圧力計 B枠立型 - 高島計器

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
蒸気に使用できます。

材質
外枠素材:SPC 黒塗装
ケース形状
B型
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
内容量
1個
全14種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610091103021640708-2028ST BM R3/8 100X16MPa S10.50.0~16
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
82610188103004040708-2020ST BM R3/8 100X0.4MPa S10.010.0~0.4
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
82611080103022540708-2026ST BM R3/8 100X25MPa S10.50.0~25
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
82611911103014040708-2019ST BM R3/8 100X4MPa S10.10.0~4
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
82612261103001040708-2018ST BM R3/8 100X0.1MPa S10.0020.0~0.1
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
82614948103016040708-2022ST BM R3/8 100X6MPa S10.10.0~6
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
82620566103002540708-2014ST BM R3/8 100X0.25MPa S10.0050.0~0.25
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
82627347103001640708-2016ST BM R3/8 100X0.16MPa S10.0050.0~0.16
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
82627986103011640708-2021ST BM R3/8 100X1.6MPa S10.050.0~1.6
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
82628431103011040708-2023ST BM R3/8 100X1MPa S10.020.0~1
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
82632579103012540708-2025ST BM R3/8 100X2.5MPa S10.050.0~2.5
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
82634539103021040708-2017ST BM R3/8 100X10MPa S10.20.0~10
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
82635869103006040708-2015ST BM R3/8 100X0.6MPa S10.010.0~0.6
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
82637095103000640708-2027ST BM R3/8 100X0.06MPa S10.0010.0~0.06
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする