「アスファルト舗装補修材」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
人に優しい・環境に優しい 植物性油及び柑橘系果皮オイル(シトラス)を使用した常温全天候型道路補修材です。
揮発性有害物質を含まず、土壌汚染、地下水汚染、大気汚染をしません。人体に触れても健康に無害です。
アスファルト舗装の補修のために開発されたVOCゼロの画期的な特殊常温合材です。
優れた施工性で簡単に施工できます。
用途アスファルト舗装の補修に
色ブラック系
使用の目安50cm×50cm×4cm 1袋(20kg)
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
オレンジパッチ細密型は、柑橘類果皮天然シトラスオイル配合された道路補修材です。オレンジパッチは、アスファルト舗装の補修のために開発されたVOCゼロの画期的な特殊常温合材で、細かい部分の補修に最適です。揮発性有害物質を含まない為、人体に触れても健康に無害です。激しい交通量の道路でも補修後直ちに開放し、通過車両によって転圧され補修完了します。雨の中や水溜りの激しい条件下でも使用できます。反剥離材の硬化により強力な結合力を発揮するパッチ材で、長期に渡る転圧で、さらに硬化強度を増加させます。
用途道路補修に。
質量(kg)20
寸法(cm)【使用目安】50×50×4
危険物の類別非危険物
1袋
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
関連キーワード