カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- エレコム
- 23ページ目
23ページ目: エレコムのすべての商品

マウスパッド 抗菌 3Dアプローチ構造 ノンスリップ素材 さらさら 快適操作 テレワーク
エレコム¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷から翌々日出荷いつも清潔に使えるSIAA抗菌認証取得のコーティングを採用!長期にわたって菌の増殖を抑制できるマウスパッド。仕様【リストレスト】×材質基材:PET 表面:UV樹脂 裏面:オレフィン系シート厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】0.5質量(g)30寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】180×230機能【抗菌加工】○寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×230×0.5
ミニサウンドバースピーカー”behav”
エレコム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。付属品専用スタンド2個、取扱説明書仕様【最大登録可能台数】8台形状【出力】Φ3.5ステレオミニジャック(ヘッドホン用) ※4極プラグ非対応質量(g)約370規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T出力Bluetooth power class2適合規格BQB最大出力(W)実用5(2.5+2.5)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×66×66(スタンド装着時85)周波数特性140Hz~20kHz通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0保証期間6カ月間入力端子電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグスピーカー密閉型(パッシブラジエーター方式)スピーカーユニットΦ43mmフルレンジ×2ケーブル長(cm)USB(電源)ケーブル:約100/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100各種認証TELECインピーダンス(Ω)4通信距離(m)最大約10(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)【A2DP/伝送】20~20k(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBCマルチポイント非対応対応プロファイルA2DP
クリーニングブラシ ハンディ 静電気防止 収納ケース付 TV用 汚れが分かりやすい ブラック
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷テレビ周りのお掃除に最適な除電タイプ。帯電防止繊維で静電気を除去し、ホコリの再付着を防止する収納ケース付きのTV用除電クリーニングブラシ。材質柄/ABS、毛材/帯電防止繊維・ポリエステル、収納ケース/ABS色ブラック質量(g)ブラシ/58、収納ケース/120寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ブラシ】約315×90×90寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【収納ケース】90×150×90
マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ
エレコム(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷MP-SL01シリーズと比較し操作面が1.5倍拡大!どこにでも馴染むシンプルデザインで手触りのよいPUレザーを使用したソフトレザーマウスパッド。材質基材:エラストマー、表面:PU質量(g)138寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×230×4
電源タップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ 分配タップ コンセント
エレコム(9件のレビュー)¥309税込¥3401個欠品中前面2口と下面1口の計3口に分配できるトリプルタップです。アダプター同士の干渉を抑えやすく、デスク周りや壁際のコンセント増設に便利。スマホ充電器、ACアダプター、PC周辺機器をすっきりまとめたい用途に向きます。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)42スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×58×22コード×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 鮮明 A4サイズ
エレコム(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(50枚)ほか当日出荷細かい部分までくっきり再現できる高画質用スーパーファイン紙です。 印刷画像を鮮やかに再現するため、白色度の高い特殊なコーティングをしています。 高精細な写真画像から細かい文字まで、ニジミや裏写りを防ぎ、クッキリ鮮明に印字できます。 ポートフォリオやリーフレット、プレゼン資料などに最適です。 染料インク、顔料インクに対応したインクジェット専用用紙です。 優れた速乾性で印刷のにじみを防ぎます。印字直後の乾燥が早く、シワにならず取り扱いが便利です。 反対面の印刷が透けて見える「裏抜け」が起きにくく、用紙の両面に印字できます。 厚さ0.130mmの標準タイプの両面印刷用紙です。色ホワイト白色度(%)0.98用紙スーパーファイン紙(高画質用 標準 両面)坪量(g/m2)92用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
メモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷microSDで高速データバックアップ。タブレットやスマートフォンのデータをパソコンに転送するのに最適なUSB3.0対応のmicroSD専用メモリカードリーダ。付属品ユーザーズマニュアル色ブラック質量(g)約4対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS×10.6~10.6.8/OS×10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.7×29.5×7.3電源電圧(V)5インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】TransFlash・microSD・microSDHC(Class2~10/UHS-I)・microSDXCデータ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)1
USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック
エレコム¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 固定用フック穴付 抜け止め 雷ガード LED付 工事用 RoHS OAタップ
エレコム¥5,198~税込¥5,718~1個欠品中パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップ。熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○埃防止シャッター×
さくさくラベル くっきり 宛名・表示ラベル 鮮やか
エレコム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181冊(20シート)当日出荷から翌々日出荷文字やイラストがきれいに印刷できるハイグレ-ド紙タイプのさくさくラベルシリ-ズです。宛名ラベルや分類ラベルをきれいに印刷できます。色ホワイト
チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン
エレコム(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷インクジェットプリンタだけでなく、レーザープリンタでもオリジナルのチケットが簡単に作成できるチケットカードです。 文化祭・地域のお祭り・結婚式の二次会など、様々なシーンでご利用いただけます。 切り離すことができる半券が付いています。 レーザープリンタでもインクジェットプリンタでも使用できるマルチプリント用紙を使用しています。用紙は両面印刷が可能です。 微細なミシン目を折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がります。 エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードすると、簡単にデザイン・印刷が可能です。枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.12坪量(g/m2)105用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)
TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×2、オス×1 AD-MJTBE
エレコム(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。仕様付属品:なしその他色:ベージュ色ベージュ規格NTT仕様に準拠コネクタ形状モジュラコンセント 6極2芯モジュラープラグ、パソコン・モデム・FAX・TELなど 6極4芯モジュラージャック×2使用目的家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。パッケージD
エステルスエードマウスパッド
エレコム(1件のレビュー)¥809税込¥8901枚当日出荷マウスボールのクリーニング効果のあるエステルスエードマウスパッド。すべりを防ぐ天然ゴム。光学式マウス・ボールマウス両対応材質エステルスエード色ネイビー
電源タップ 延長コード 6個口 2.5m 3P マグネット ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マグネット付きで固定しやすい3P対応6口のシャッター付き電源タップです。2.5mコード、二重構造、二重被ふく、スイングプラグを備え、OA機器やPC周辺機器を安全にまとめて接続できます。冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できます。付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数6口コード長さ(m)2.5定格出力電流(A)【AC】15機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 6個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷ほこり防止シャッター付き、6個口の電源タップです。コンパクトで寝室やデスク周りに使いやすく、スイングプラグで壁際にもすっきり配線できます。絶縁キャップ、二重被ふくコード、耐熱性差込口を備え、火災予防を重視する方に適しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○
HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠
エレコム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。左側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの左向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 究極の握り心地を実現 EX-G
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 習志野台整形外科内科宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 ”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 ”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する、多数の医師が製品に対して客観的評価を行う「AskDoctors評価サービス」の認定商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。※2023年4月AskDoctors調べ 医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 電池交換が不要で、パソコンのUSBポートにケーブルを差すだけですぐに使える有線接続タイプです。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 中指の先端から手のひらの下までの長さが180~195mmの方にピッタリとフィットするLサイズです。 ※上記は参考値です。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容マウス本体×1台色ブラックサイズL質量(g)約115※ケーブル含むケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×120×58保証期間2年間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式BlueLED
スマホスタンド ホルダー アーム 折り畳み式 クランプ式 高さ角度調整可 【4.6~6.9インチ】
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる!。円柱や斜めの天板など、水平面以外の場所にもアームを固定できる、クランプ式取り付けスタンドです。グラグラしにくいクランプで、ベビーカーや車のヘッドレスト、新幹線のテーブルなど、振動が発生する環境でもストレスを感じずに画面を見ることが可能です。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。用途移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる、クランプ式のスマートフォンスタンドです。デスクなどの水平の天板はもちろん、円柱状のポールにも対応する形状のクランプを採用しています。ベビーカーの持ち手や車のヘッドレストの支柱などに取り付けられます。2つのヒンジによってアームの角度を固定するので、振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用もおすすめです。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。ホルダー部には、スマートフォンのズレを防ぐ滑り止めが付いています。アームとホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、お好きな角度や向きに調節できます。アームの角度は5段階、高さ(クランプからボールジョイント)は30~130mmの調節が可能です。クランプの内側に滑り止めシートが付いているので、天板やポールをしっかりと挟むことができます。4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質ABS、シリコン、TPR(熱可塑性エラストマー)色ブラック質量(g)約95耐荷重約2kg外形寸法スマートフォンホルダー:幅約115mm×奥行約30mm×高さ約145mm、アーム:約180mm、ベースホルダー:幅約81mm×奥行約43mm×高さ約32mm対応機種4.6~6.9インチのスマートフォン(幅約67.3mm×奥行約7.3mm×高さ約138.4mm~幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)適合サイズクランプ対応板厚:約10mm~約40mm、クランプ対応円柱直径:約10mm~約30mm、端末ホルダー対応厚み:約7mm~約15mm角度調節○
マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G
エレコム¥3,500税込¥3,8501個当日出荷整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えた有線5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分)。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。電池交換が不要で、パソコンのUSBポートにケーブルを差すだけですぐに使える有線接続タイプです。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。中指の先端から手のひらの下までの長さが180~195mmの方にピッタリとフィットするLサイズです。※上記は参考値です。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容マウス本体×1台サイズL質量(g)約115※ケーブル含むケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×120×58保証期間2年間電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式BlueLED
マウス 有線 静音 5ボタン Mサイズ 右手専用 抗菌 EX-G
エレコム¥3,298税込¥3,6281個当日出荷整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えた有線5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 。習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 。手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 。”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 。”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。 。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) 。※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。電池交換が不要で、パソコンのUSBポートにケーブルを差すだけですぐに使える有線接続タイプです。 。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 。中指の先端から手のひらの下までの長さが165~180mmの方にピッタリとフィットするMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容マウス本体×1台サイズM質量(g)約105※ケーブル含むケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×114×55保証期間2年間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式BlueLED
タブレット 10.1インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム
エレコム(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷10.1インチタブレットの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET幅(mm)219.5高さ(mm)138寸法(幅W×高さH)(mm)【液晶保護フィルム】219.5×138.0対応機種10.1インチのタブレット ※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。
iPad Pro 11インチ 第4世代 ケース ソフトレザー カバー マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル スタンド機能付 軽量 超薄型 ブラック
エレコム¥3,490税込¥3,8391個当日出荷極限まで薄さにこだわった軽量スリムなiPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり吸着します。iPad本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度で使用できます。ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ケース×1適合品番A2759、A2435、A2761、A2762、A2377、A2459、A2301、A2460、A2228、A2068、A2230、A2231
プリンター用紙 写真用紙 2L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント
エレコム¥809~税込¥890~1個当日出荷きれいに印刷できる写真用光沢紙。 ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。 日常の風景を写真におさめて楽しんでいる方、家族や知人に配る方の印刷におすすめです。色ホワイト用紙写真用紙坪量(g/m2)200
iPhone 14 / 13 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 軽量 薄型 スタンド機能付
エレコム(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのiPhone 14、iPhone 13用ソフトレザーケース(手帳型)です。対応機種iPhone 14、iPhone 13
USBケーブル ( USB A - USB B ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック
エレコム¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB3.0-A - USB3.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB3.0 Standard-Aオス-USB3.0 Standard-Bオス対応機種USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールド転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
シガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラック
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート1つと、USB-Aポートを2つ搭載し、スマートフォンなどを合計3台充電できる車載充電器。 合計最大出力36Wで高速充電が可能。その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き色ブラック質量(g)約29.5コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(18W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大18Wまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×62×36(突起部含まず)発光色緑使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB-Aポート(メス):5/9/12定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2A(9V時)、USB-Aポート(メス):3A(5V時)/2A(9V時)/1.5A(12V時)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
GoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止
エレコム(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを首にかけてハンズフリーで撮影ができる、アクションカメラ用ネックレス式マウントです。セット内容ネックレス式マウント、接続ネジ材質ネックレス式マウント本体:アルミ・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABS色ブラック対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×193
光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】
エレコム(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷テレビ、AVアンプなど光デジタルによるオーディオ出力を持つ機器を、サウンドバー、HDD機器、DVD機器など光デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル。 しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。 コネクターはJEITA EIAJ RC-5720C準拠。対応機種テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど
ピンマイク クリップマイク 4極ミニプラグ 無指向性 PC 変換ケーブル付 収納ポーチ ケーブル長:1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。 イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。付属品収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー色ブラック質量(g)約16寸法(直径Φ×高さH)(mm)約21×24(ケーブル、クリップ含まず)ケーブル長(m)約1.8接続方式Φ3.5mm4極ミニプラグ対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±2dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)保証期間6カ月間(保証規定はWEB保証規定確認)指向性【マイク】無指向性インピーダンス(Ω)2200周波数帯域(Hz)20~20,000マイクミュート無
HDMIケーブル 4K対応 スリム 小型コネクタ イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷業界最細(*1)2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用!1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。(*1:2016年4月時点、メーカー調べ) 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 配線時の取り回しがしやすく持ち運びにも便利な2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用しています。 メーカー従来品に比べ、体積比を約68%小型化した超小型コネクタを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 10.2Gbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約2.8ケーブルタイプウルトラスリム
カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応
エレコム(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具です。 付属のケーブルガイドを装着することで皮むき長さを調整することができます。 対応ケーブル厚み:1.4mm仕様LANケーブル用コネクタ(RJ45)、電話用コネクタ(RJ11) 両対応質量(g)250
Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-VGA(D-sub15ピン) ブラック
エレコム¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。 ※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック適合規格VGAコネクタ形状DisplayPortオス-VGAオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等シールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプコネクタ2D-sub15ピン
HDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI デジカメ 3重シールドケーブル ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでデジタルカメラに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Micro端子(タイプD)を持つデジタルカメラなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Micro(タイプD)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)オス:HDMI Micro端子搭載のスマートフォン等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5
LANケーブル CAT6 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 スリムコネクタ
エレコム¥809~税込¥890~1本当日出荷から翌々日出荷CAT6準拠のスリムLANケーブルです。細径ケーブルで機器裏やデスクまわり、ラック内などの狭い場所でも取り回ししやすい仕様。ギガビット通信、RJ-45、ストレート結線に対応し、PC、ルーター、ハブ間の省スペース配線に適しています。プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造の爪折れ防止タイプです。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約3.5パッケージアルミ箔袋+ステッカー
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント チェスト型 ハンズフリー撮影 クイックリリースバックルマウント
エレコム(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを胸に装着することで臨場感あふれるハンズフリー撮影ができるチェストマウントその他対応サイズ:胸囲 約52~120cmセット内容チェストハーネス、バックルマウント、接続ネジ材質チェストハーネス:ナイロン・ABS・ポリカーボネート、バックルマウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS色ブラック質量(g)約170対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX
電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷机に挟んで使えるクリップ式3個口電源タップです。テレワーク、会議室、ベッドサイド、ダイニングテーブルに手元電源を作れます。雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで、床置きタップを避けたい方におすすめです。固定使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。その他クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
電源タップ 2個口 USB付 (コンセント×2 USB A×3) ほこり防止シャッター USBタップ
エレコム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンセント直結タイプのUSB付き電源タップです。AC差込口2口と、合計最大2.4A出力のUSB-Aポート3口を備え、スマホやタブレット、ワイヤレスイヤホンをACアダプタなしで充電できます。横型設計で壁コンセントを使いやすく、ほこり防止シャッターや耐トラッキングにも配慮した、デスク周りやベッドサイドに便利なOAタップです。対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源タップ 1個口 USB付 (コンセント×1 USB A×3 合計2.1A) 縦向き 折りたたみプラグ 急速充電 USBタップ
エレコム¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷直挿しタイプのモバイルUSBタップです。AC差込口1口とUSB-Aポート3口を備え、スマホ、タブレット、USB機器をACアダプターなしで充電できます。スイングプラグは折りたたみ収納でき、旅行・出張や持ち運びに便利。コンパクトながら耐熱性ユリア樹脂や絶縁キャップを採用し、ベッドサイドやデスク周りでも使いやすい電源タップです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×スイッチ×定格125V・14A・1400W適合規格PSE適合コンセント個数1個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×86.5×37.5コード×プラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流AC 14A / DC 2.1A(1ポート最大1.5A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのヘッドセット。付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)182(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】150マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
Surface Go4/Go3/Go2/Go 用 保護フィルム 高精細 指紋防止 反射防止 エアーレス ちらつき防止
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷特殊加工で反射防止特有のチラツキを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・反射防止タイプのSurface Go 2、Surface Go用液晶保護フィルムです。セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)10.5表面処理反射防止対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go機能気泡レス取付け方法自己吸着入数1枚特性指紋防止適合メーカーMicrosoft