カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,179)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,425)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- エレコム
- 21ページ目
21ページ目: エレコムのすべての商品

iPad Pro 11インチ 第4/3/2世代 ケース ソフトレザー カバー 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ フリーアングル 衝撃吸収 ブラック
エレコム¥5,498税込¥6,0481個当日出荷弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃から守るiPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。ケースに収納した状態で、Apple Pencil (第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色ブラックタイプ手帳型対応機種iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)適合品番A2759、A2435、A2761、A2762、A2377、A2459、A2301、A2460、A2228、A2068、A2230、A2231スタンドありホルダーありオートスリープ機能あり開閉マグネット角度調節無段階
USB充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×4ポート ケーブル付属 1.5m 高速充電 PD スマホ iPhone
エレコム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。 ※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 ※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。 USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。 Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。 端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。 4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。 USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
変換ケーブル USB Type C to VGA ( D-sub15pin ) 映像変換アダプタ ブラック
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。色ブラック出力VGAケーブル長(m)約0.15※コネクター含まずコネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス対応機種USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等入力USB Type-Cプラグ金メッキアダプター型式アクティブシールド3重シールド特性なしケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度Full HD(1920×1080)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック
エレコム¥709~税込¥780~1個当日出荷UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピンパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
タッチペン 交換ペン先 12個セット P-TPS03BK/12交換用 簡易パッケージ
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。 P-TPS03BK/12専用の交換ペン先。材質ペン先:導電繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
電源タップ 延長コード 10個口 2P 吊下可 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント ブラック
エレコム¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで安全対策も充実しています。付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ブラックスイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口(上面5個口/側面5個口)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード ミニキーボード 簡易パッケージ
エレコム¥2,098税込¥2,3081個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®;5.0薄型テンキーレスキーボード。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1幅(mm)360.6色ブラックサイズテンキーレス、ミニ高さ(mm)25.6、34.1(スタンド時)質量(g)【キーボード本体】約455※電池含まず奥行(mm)142.5電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列92キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー接続台数3台キーの有無テンキー:なし電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
タッチペン スタイラスペン 導電繊維タイプ 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点で軸を捉えられる、持ちやすい子ども向け鉛筆型タッチペンです。仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム外形寸法(mm)長さ約120×ペン径約7、ペン先約5対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 充電/データ転送用 PD対応 最大100W 5A USB2.0 コンパクトコネクタ
エレコム¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大100WのUSB Power Deliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターによりパソコン周りをスッキリ配線できます。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージ袋+ステッカーワット数最大100W(対応)
モバイルバッテリー 2口 ( USBA Type-C ) 20000mAh PD おまかせ充電 20W出力
エレコム¥5,598税込¥6,1581個当日出荷USB Power Delivery対応で合計出力20Wの20000mAhモバイルバッテリー。接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心してお使いいただけます。バッテリー容量(mAh)20000バッテリー容量(Wh)74最大出力(W)20USBポート数2充電時間(時間)約6※USBPowerDelivery20W以上のAC充電器を使用した場合幅(mm)75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×27.6×150奥行(mm)27.6高さ(mm)150質量(g)約435付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)規格急速充電:USB PD適合規格○PSE 特定以外の電気用品対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3/2.22/1.67バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A充電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1繰り返し使用500回
撮影用 背景 背景シート モノトーン(ホワイト・アンティークホワイト・ブラック) 大判 50cm×70cm 3枚入
エレコム(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷映える写真を簡単に撮ることができる背景シートです。 どんな被写体にも合わせやすいモノトーン。セット内容背景シート×3枚、仮止めシール×40枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚材質紙色ホワイト/アンテイークホワイト/ブラック枚数3枚入(3パターン×各1枚)用紙MONOTONE用紙サイズ大判サイズ(500mm×700mm)
HDMIケーブル 4K対応 スリム 小型コネクタ イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷業界最細(*1)2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用!1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。(*1:2016年4月時点、メーカー調べ) 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 配線時の取り回しがしやすく持ち運びにも便利な2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用しています。 メーカー従来品に比べ、体積比を約68%小型化した超小型コネクタを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 10.2Gbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約2.8ケーブルタイプウルトラスリム
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 抗菌 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LED静音マウス。サイズM質量(g)【マウス】約52※電池含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1200カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】18×13.1×5.7、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色不可視光(赤外線)ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット
エレコム(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(3個)当日出荷大きなACアダプタやUSB充電器が隣のコンセント差込口に干渉する悩みを解消しやすい、10cmの短い電源延長コードの3本セットです。差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。1個口タイプで電源タップや壁コンセントを無駄なく使え、デスク周り・テレビ裏・ケーブルボックス内の配線整理にも便利。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。長さ(m)0.1定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P主な用途ACアダプタなどの使用時に無駄なくコンセントを使用できます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
車載充電器 カーチャージャー タイプC USBC ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するUSB Type-C(USB-C)ケーブル一体型の車載充電器。 最大15W(5V/3A)出力でスマホ・タブレットを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。付属品無し質量(g)約39コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット使用地区日本ケーブル長(cm)約150定格出力電流3A
スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 厚手 速乾
エレコム(2件のレビュー)¥809~税込¥890~1パック(20枚)ほか当日出荷ポートフォリオやカタログ、POPカードに最適。細かい部分までくっきり再現できる、発色も美しく高白色な厚手両面タイプの高画質用スーパーファイン紙。色ホワイト白色度(%)1用紙スーパーファイン紙(高画質用 厚手 両面)紙厚(mm)0.206坪量(g/m2)152
スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 片面 厚手 A4サイズ
エレコム(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(50枚)ほか当日出荷細かい部分までくっきり再現できる高画質用スーパーファイン紙です。 印刷画像を鮮やかに再現するため、白色度の高い特殊なコーティングをしています。 高精細な写真画像から細かい文字まで、ニジミや裏写りを防ぎ、クッキリ鮮明に印字できます。 カレンダーや立体POP、リーフレットなどに最適です。 染料インク、顔料インクに対応したインクジェット専用用紙です。 優れた速乾性で印刷のにじみを防ぎます。印字直後の乾燥が早く、シワにならず取り扱いが便利です。 厚さ0.190mmのしっかりした厚みのある片面印刷用紙です。色ホワイト坪量(g/m2)145
有線LAN アダプタ USB 3.1 ギガビット 2.5Gbps対応 タイプC アダプタ付 ブラック
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最大転送速度2.5Gbps(理論値)対応でオンラインゲームや動画視聴に最適!Type-C変換アダプター付きでType-A/Cポート両対応の、超高速2.5ギガビットLANアダプター。付属品Type-C変換アダプター / セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約28(変換アダプターを除く)外形寸法(mm)約73×26×17(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)準拠 / IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠 / IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠 / IEEE802.3(10BASE-T)準拠 / IEEE802.3x(Flow Control)準拠対応OSWindows11/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)、macOS Sonoma 14(※)/macOS Ventura 13(※)/macOS Monterey 12(※)/macOS Big Sur 11(※)/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12 ※OS標準のドライバーでご使用いただけます対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー機能Jumbo frame 最大16KB(初期値無効) ※MacOSでは非対応インターフェース【USB】USB3.1 Gen1 /3.0 / 2.0 / 1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】RJ-45 × 1ポート ※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約15(コネクタを除く)USBポート数【デバイス側】USB Type-A コネクター (オス) × 1伝送速度(Mbps)【有線】2500/1000/100/10(理論値)データ転送速度USB3.1Gen1スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V/0.9A対応プロトコルIPv4、IPv6
WEBカメラ スタンド アームクリップ GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。 リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。 アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。 固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム色ブラック質量(g)約305対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約48×100.5×430耐荷重(g)約300角度調節○
マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ
エレコム(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷MP-SL01シリーズと比較し操作面が1.5倍拡大!どこにでも馴染むシンプルデザインで手触りのよいPUレザーを使用したソフトレザーマウスパッド。材質基材:エラストマー、表面:PU質量(g)138寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×230×4
トラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能
エレコム¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷直径52mmの大型トラックボールが実現する想像を超えた操球感! 長時間のPC作業における手首への負担を軽減するパームレストを搭載した、人差し指・中指操作タイプのワイヤレストラックボールマウス”HUGE”。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1色ブラック質量(g)【マウス本体】約260※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか2本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista/XP、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間6カ月間ボール径(Φmm)約52電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間ローエナジーモード:約235時間、ハイスピードモード:約137時間連続待機時間ローエナジーモード:約1,851日、ハイスピードモード:約1,851日ホイール数1個電池使用可能期間ローエナジーモード:約534日、ハイスピードモード:約325日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド
エレコム(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PC、ONU、モデム、ルーター、テレビなどのネットワーク機器接続に使いやすく、Wi-Fiが不安定な環境の有線化にも便利です。用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット
エレコム(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型)対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど転送速度(Mbps)480
電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 固定用フック穴付 抜け止め 雷ガード LED付 工事用 RoHS OAタップ
エレコム¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップ。熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○埃防止シャッター×
チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン
エレコム(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷インクジェットプリンタだけでなく、レーザープリンタでもオリジナルのチケットが簡単に作成できるチケットカードです。 文化祭・地域のお祭り・結婚式の二次会など、様々なシーンでご利用いただけます。 切り離すことができる半券が付いています。 レーザープリンタでもインクジェットプリンタでも使用できるマルチプリント用紙を使用しています。用紙は両面印刷が可能です。 微細なミシン目を折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がります。 エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードすると、簡単にデザイン・印刷が可能です。枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙紙厚(mm)0.12坪量(g/m2)105用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)
パソコンケース 13.3~15.6インチ対応 衝撃吸収 薄型 撥水 中身が見やすいグレー内装 ショルダーベルト付属 A4対応 チャック外向き ZEROSHOCK キャリングバッグ
エレコム¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷前面ポケットにも低反発ポリウレタン素材を採用し、薄型ながらしっかり衝撃を吸収。スマートフォンやモバイルバッテリーも衝撃から守る、13.3/15.6インチまでのノートパソコンに対応したZEROSHOCKシリーズのキャリングバッグです。用途抜群の衝撃吸収力を持つ低反発ポリウレタンを使用した”ZEROSHOCK”シリーズのキャリングバッグです。 。13.3/15.6インチまでのノートパソコンを収納可能。収納してもすっきり見えるスリムタイプです。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。前面にはファスナーポケットを2つ備え、各ポケット内にオープンポケットを1つずつ配置しています。スマートフォンやモバイルバッテリーなどの収納に便利です。 。バッグ内側には、収納物が探しやすいグレーカラーを採用しています。 。背面は開閉しやすく、ノートパソコンの出し入れもスムーズです。 。手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けもできる2WAYタイプです。 。キャリーケースと一緒に持ち運べるようにキャリーベルトを背面に配置。出張時の移動もスマートにこなせます。 。本製品は、収納物を完全に保護することを保証するものではありません。 。参考収納寸法はあくまで参考です。寸法範囲内でも形状によっては収納できない場合があります。 。本製品は使用環境や保管環境、他の製品との接触などにより色移りや変色、色落ちする場合があります。あらかじめご了承ください。 。製品以外の小物類は付属しません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量
エレコム¥5,298税込¥5,8281個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ブラック使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18USBポート数2プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠
エレコム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。左側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの左向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 究極の握り心地を実現 EX-G
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。 習志野台整形外科内科宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。 手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。 ”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。 ”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する、多数の医師が製品に対して客観的評価を行う「AskDoctors評価サービス」の認定商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。※2023年4月AskDoctors調べ 医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。 左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。 抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 電池交換が不要で、パソコンのUSBポートにケーブルを差すだけですぐに使える有線接続タイプです。 Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。 中指の先端から手のひらの下までの長さが180~195mmの方にピッタリとフィットするLサイズです。 ※上記は参考値です。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容マウス本体×1台色ブラックサイズL質量(g)約115※ケーブル含むケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機センサー【分解能】2000DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×120×58保証期間2年間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式BlueLED
シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電
エレコム¥3,490税込¥3,8391個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約70コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×111×57(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:5ケーブル長(cm)約90定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
SSD 外付け USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 ポータブル キャップ式 耐衝撃
エレコム(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。USBメモリサイズの超小型で読み込み最大400MB/sの高速データ転送を実現します。キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのキャップ式USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けSSDです。重さ約11g、幅約67.5mm×奥行約22.0mm×高さ約8.6mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。読み込み最大400MB/s、書き込み最大380MB/sの高速データ転送を実現しています。USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続できます。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。※PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 4/PlayStation(R) 4 Pro/PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) ※5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません質量(g)約11電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11コネクタ形状USB-A対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー、Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.5×22.0×8.6インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))保証期間1年間データ転送速度読み込み:最大400MB/s、書き込み:最大380MB/s ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート microB ケーブル一体型 1.5m 2.4A出力 1年保証
エレコム(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。 USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。 USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ色ホワイトフェイス質量(g)約80適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB micro-B(オス)USB Type-A(メス)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電流2.4A ※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。
ガジェットポーチ ガジェットケース 出張 小物入れ 収納 ポーチ バッグインバッグ 撥水加工 大容量
エレコム¥3,098税込¥3,4081個当日出荷デスク周りの小物やガジェット、筆記用具などのワークツールをまとめてスッキリ収納!デスク上でオーガナイザーとして展開可能な自立設計のガジェットポーチ。その他撥水加工(表生地)材質ポリエステル質量(g)約155幅W×厚さ×高さH(mm)約200×65×175※ハンドル除くポケット【気室内】スリーブポケット×4・伸縮仕切り×2・ファスナーメッシュポケット×1寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約195×170×55※ハンドル除く
シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 【 iPhone Android 各種対応 】 ブラック
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き色ブラック質量(g)約25.5コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ
エレコム¥799~税込¥879~1個当日出荷マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等
光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】
エレコム(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷テレビ、AVアンプなど光デジタルによるオーディオ出力を持つ機器を、サウンドバー、HDD機器、DVD機器など光デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル。 しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。 コネクターはJEITA EIAJ RC-5720C準拠。対応機種テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど
arrows We (F-51B/FCG01) ケース カバー スリム ストラップホール付
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのarrows We用ハイブリッドケースです。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリア対応機種arrows We(F-51B/FCG01)
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック ーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)約50(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×50×164(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約85×95×65アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ネックバンドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒
エレコム¥2,098税込¥2,3081個当日出荷豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサーケーブル径(Φmm)約6.0パッケージ袋+ステッカー
HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック
エレコム¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷48Gbpsの高速伝送により8K(60p)/4K(120p)に対応! 高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたUltra High Speed HDMI(R) Cable規格認証モデルのイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル。 すっきり配線できるスリムケーブルと干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。色ブラック規格Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度8K(60P)/4K(120P)ケーブルタイプスリム