「ケーブルタイ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
最大結束径(Φmm)23
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
寸法(幅W×高さH)(mm)21×9
難燃性UL94V-2
1式(20本)
¥469
税込¥516
当日出荷
ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
ケーブルを結束することができます。
ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。
長さ(mm)140
ケーブルを結束することができます。
ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。
長さ(mm)100
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品台紙10枚
入数4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
ケーブルを結束することができます。
取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。
取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質ポリプロピレン、ナイロン
長さ(mm)146
幅(mm)最大部:22最小部:12
かばんに入れてもかさばらない!出張、旅行時などの持ち運びに最適な超小型モバイル電源OAタップ。
持ち運びに便利な超小型3口タップです。
コードをまとめるのに便利なケーブルタイ付きです。
かばんに入れてもかさばらず、出張など外出に最適です。
タップ全体に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
プラグ仕様は2ピン式です。
適合(電気用品安全法)PSE
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PVC
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×70×21(コード部分及びプラグ部分を除く)
定格容量(W)1500
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
こんなお得な商品も!

USB3.1ケーブル A-Cタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格USB3.1規格準拠
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
特性難燃性、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし
付属品取扱説明書
質量(g)約240
規格PSE適合
スイッチなし
コンセント個数2
コンセント形状2P
定格出力電流(A)C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4)
対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29(コード部及びプラグ部を除く)
機能二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ)
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
保証期間1年間
定格出力電力(W)AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12)
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5
ノイズフィルターなし
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートUSB Aポート×4
雷ガード×
HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
色ブラック
コネクタ形状Type-Cオス - HDMIオス
対応機種Type-C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.2
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K×2K(60p)
オス形状HDMI、USB Type-C
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。
机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。
ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
キー不要の4桁ダイヤルシリンダー錠。薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
仕様通常、マスター、統一、その他:通常
セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)
材質ヘッド部:亜鉛合金
質量(g)約133
種類一体型 、ダイヤル錠付きワイヤー
ワイヤー長さ(m)2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:48.9×13.6×29.3
ワイヤー太さ(mm)4.5
シリンダー径(Φmm)13.6
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
スロットマルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
ロックダイヤル錠
アズワン品番64-9092-65
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品!
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である
Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、パワーデリバリー対応
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
伝送速度(Gbps)最大10(理論値)
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB3.1
直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)です。
直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。
USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプ極細
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
超小型で取りまわしのよいシリンダー錠
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付
傷つけにくいコーティング済ワイヤー付
使用環境に応じて選べる豊富な鍵種
ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)を差込んでキーを回して取り外すだけで完了。解除はキーを差込み回転させればOKです。
対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合がございます。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
セット内容本体×1、子鍵×2
ロックシリンダー錠
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。
2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。
パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。
チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。
ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。
金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。
手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。
本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。
ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
表示切替2
仕様切替音なし
適合機種Windows 8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機MacOSX10.3~10.8が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合
質量(g)88(ケーブルを含む)
切替方式手元スイッチ
電源バスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)切替器本体~パソコン/1.2、切替器本体~手元スイッチ/1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/42×68×13(ケーブル含まず)、手元スイッチ/36×60×12(ケーブル含まず)
適合機器USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器
最大消費電力(W)0.5
インターフェースパソコン側/USB A(オス)×2周辺機器側/USB A(メス)×2
供給電流(mA)ポート合計400以内
キーボード/マウスUSB
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、スイングプラグ
材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格電気用品安全法:PSE適合
定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)、AC側:125V 15A 1500W
コンセント個数2
コンセント形状2P
定格入力電圧(V)AC100、50/60Hz
定格出力電流(A)合計最大3.4(1ポート最大2.4)
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除く
保証期間1年間
定格出力電圧(V)AC100/DC5
プラグ形状スイング
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
※最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB3.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(m)2
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.7
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8 ※コネクタ含まず
規格USB3.1(Gen1)規格準拠
コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)3.5
対応転送速度(Mbps)最大5Gbps ※理論値
メス形状USB3.1 Standard-A
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
USBPD(Power-Delivery)非対応です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ホワイト
規格USB3.1規格準拠
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!新規格USB Type-Cコネクタを搭載し、USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB3.1ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
構造より線(撚線)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.6
シールド3重シールド
伝送速度(Mbps)最大10(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。 すっきり配線できるスリムケーブル、干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。
18Gbpsの高速伝送とノイズ耐性を高めたイーサネット対応Premium HDMIケーブルです。
4K/Ultra HDおよび3DフルHD対応のPremium HDMI cable規格認証済ケーブルです。
スリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。
接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクタを採用しています。
小形コネクタ採用により配線時の省スペース化が図れます。
4K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。
ノイズを軽減させる効果のある金属シェルコネクタを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
色ブラック
規格Premium HDMI Cable認証取得済
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
機能HEC対応、ARC対応、HDR対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K(60p)対応
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
取り出したHDDが再利用できる変換ケースが付属。 内蔵HDDを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSD。
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約0.25m※コネクタ含まず)×1、変換ケース×1、7mm-9.5mm変換スペーサー×1、マニュアル×1、ライセンスナンバーシート×1
質量(g)47.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.45×69.85×7
保証期間1年
インターフェイス2.5インチ SATA3.0(6Gbps)
データ転送速度読み出し:500MB/s、書き込み:430MB/s
フラットタイプで壁ぎわなどの狭いすき間にもピッタリ配線ができる!18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。
18Gbpsの高速伝送とノイズ耐性を高めたイーサネット対応Premium HDMIケーブルです。
4K/Ultra HDおよび3DフルHD対応のPremium HDMI cable規格認証済ケーブルです。
4K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。
壁ぎわなどの狭いすき間にもピッタリ配線できる、フラットケーブルを採用しています。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた2重シールド構造です。
コネクタ部にはノイズを軽減させる効果のある金属シェルコネクタを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
色ブラック
規格Premium HDMI Cable認証取得済
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
機能HEC対応、ARC対応、HDR対応
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K(60p)対応
ケーブルタイプフラット
変換タイプオス - オス
Macや最新のノートPCでも使えるType-C(タイプC・USBC)変換アダプタ付き。
2台のパソコンを接続して、簡単にデータのコピーや移動ができるUSB2.0対応リンクケーブル。
2台のパソコンのデータをケーブル1本で、簡単に移行することができるUSB2.0対応リンクケーブルです。
マウスでファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。
同梱ソフト「Go!Bridge」を使用すると、接続したパソコンのファイルやフォルダを一覧で確認でき、Windows(R)の「エクスプローラー」感覚でドラッグ&ドロップ操作ができます。
Type-C(タイプC・USBC)変換アダプタが付属し、Type-C(タイプC・USBC)ポートを搭載したパソコンやタブレットとのデータ移行にも使用可能です。
1台のマウス・キーボードで2台のパソコンを操作可能です。
データの移動だけでなく、2台のパソコン間でテキストのコピー&ペーストも可能です。
ドライバーのインストール操作が不要で、ケーブルを接続するだけで使用可能です。
WindowsパソコンとMacに対応しています。
ケーブル長(m)1.5(コネクターを除く)
コネクタ形状USB A(オス)-USB A(オス)、USB A(オス)-USB Type-C(TM)(オス)
色ブラック
付属品取り扱い説明書1部
電源バスパワー
対応OSWindows(R)11、Windows(R)10、Windows(R)8.1、Windows(R)7 ※Windows(R)10は最新バージョン(21H2)にアップデートしてください、macOS 10.15/10.14/10.13/10.12、OS X 10.11
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
変換タイプオス-オス
ディスプレイポート入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DisplayPort変換ケーブルです。
※DisplayPortからUSB Type-Cへの変換はできません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
デジタル音声出力に対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入できます。
色ブラック
コネクタ形状Type-Cオス - DisplayPortオス
対応機種Type-C端子搭載のPC及びDisplayPort端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K×2K(60p)
オス形状DisplayPort、USB Type-C
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2USB Type-C
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。
USBStandard-A端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBStandard-A端子搭載パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)を搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。
「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
構造より線(撚線)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
伝送速度(Mbps)最大10(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子搭載のパソコンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含む)
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Cオス
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
構造より線(撚線)
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン/スマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
伝送速度(Mbps)最大10(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
丈夫でちぎれにくい!スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのステンレスストラップホールシートです。お使いのスマートフォンケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。ケースを変えても繰り返し使用でき、装着したままでもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
用途スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。 。お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。 。簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。 。ケースが浮きにくく、ケーブルが干渉しにくいケースの充電口形状に合わせた設計です。 。装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。 。※ご使用のケーブルによっては装着したまま充電できない場合がございます。その際はストラップホールシートを外してご使用ください。 。※ケースの推奨充電口サイズは幅12mm×高さ6.5mmです。また、充電穴口部のケース厚みが2mm以上のものにはご使用できません。 。強く引っ張ってもちぎれにくい、強度のあるステンレス素材を採用しています。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。スマートフォンへの傷つきを抑える保護シールが付いています。 。製品の色と違う保護シール面をスマートフォン側に向けて装着してください。 。小さいサイズで背面のデザインを損なわず、装着した際にスマートフォンと一体感のあるスタイリッシュなデザインです。 。※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。 。スマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップと合わせてお使いいただけます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。ストラップホールシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ステンレスストラップホールシート(1口タイプ)1枚
材質ステンレス
耐荷重約10kgまで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約0.5×約20
ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15
コネクタ形状USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)
周波数(kHz)44.1/48
対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約40×25×10
再生周波数帯域(Hz)20~20k
ケーブル外径(Φmm)約3.0
アズワン品番65-0310-25
ケーブル長(cm)約15
オス形状USB-A
メス形状音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極)
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2ステレオ(音声・マイク)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パソコンから充電もできる!携帯電話とパソコンのUSBポートを接続し、携帯電話の電話帳・画像などのデータをパソコンと送受信できる携帯電話用 データ転送・充電USBケーブル。携帯電話経由でパソコンからインターネット接続も可能。
ケーブル長(m)0.2
適合機種USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP(SP2)/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン※お使いの機種によってはご使用いただけない場合があります。詳細な対応情報は、対応表をご確認ください。
充電方式USBポートからの充電
転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値) ※各携帯電話により転送速度は異なります。
ケーブル太さ(mm)直径3.8
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合機種USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP(SP2)/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン※お使いの機種によってはご使用いただけない場合があります。詳細な対応情報は、対応表をご確認ください。
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状携帯電話側/NC-R1-18 コネクタ(オス) - パソコン側/USB タイプA(オス)
充電方式USBポートからの充電
転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値) ※各携帯電話により転送速度は異なります。
ケーブル太さ(mm)直径3.8
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
※最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB3.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(m)1.5
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.7
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
USB-IFの正規認証品のUSB4ケーブルです。
最大40Gbpsの高速転送が可能です。
USBPD(USBPowerDelivery)による最大100W(20V/5A)の充電が可能です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB4ケーブルです。
USB-IF正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(USBPowerDelivery)対応により、最大100W(20V/5A)の大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大40Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
規格USB-IF 正規認証品
構造より線(撚線)
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載の周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.6
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
伝送速度(Gbps)最大40(理論値)
USBタイプUSB4
パッケージPET箱、紙台紙
変換タイプオス - オス
スマートフォンやパソコンなどの映像を大画面で楽しめる!USB Type-C(TM) - HDMI(R)変換ケーブルです。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途スマートフォンやパソコンなどの映像を大画面で楽しめる。USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレット、パソコンとHDMI(R)ポート搭載のディスプレイを接続し、映像出力することができます。USB Type-C - HDMI変換ケーブルです。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応した映像の伝送が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(R) Alt modeに対応していることを確認してください。 。ディスプレイを拡張・複製するマルチディスプレイに対応しています。大きい画面にスマートフォンやパソコンなどの映像を表示することで作業効率を向上します。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は取り回しのしやすい約2mです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応機種USB Type-Cポートからの映像出力に対応したスマートフォン・タブレットおよびHDMIポート搭載のディスプレイなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキピン
シールド方法:3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
パッケージ形態:ヘッダー付き紙箱
ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像を大画面で楽しめる!USB Type-C(TM) - HDMI(R)変換ケーブルです。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途スマートフォンやパソコンなどの映像を大画面で楽しめる。USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレット、パソコンとHDMI(R)ポート搭載のディスプレイを接続し、映像出力することができます。USB Type-C - HDMI変換ケーブルです。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応した映像の伝送が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(R) Alt modeに対応していることを確認してください。 。ディスプレイを拡張・複製するマルチディスプレイに対応しています。大きい画面にスマートフォンやパソコンなどの映像を表示することで作業効率を向上します。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は取り回しのしやすい約1mです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応機種USB Type-Cポートからの映像出力に対応したスマートフォン・タブレットおよびHDMIポート搭載のディスプレイなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキピン
シールド方法:3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
パッケージ形態:ヘッダー付き紙箱
ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
高速充電に対応した、Apple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器、モバイルバッテリーおよびパソコンと接続することによりApple Watchを充電することができます。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
用途高速充電に対応した、Apple Watch充電用ケーブルです。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているAC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなどと接続することで、Apple Watchを充電可能です。 。Apple Watch Series 9/Ultra2/Ultra/8/SE (第2世代)/7で充電すると、充電速度が最大33%速くなります。 。※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 。※5W以上出力できるAC充電器をご使用ください。 。※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 。Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ
対応機種●Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4●Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2024年8月現在●【その他】AirPods Pro (第2世代)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×約35×約13.5
プラグプラグメッキ仕様:金メッキピン
取得規格Made for Apple Watch
ケーブル太さ(mm)約3
パッケージ形態:紙箱
適合用途充電用
再生材使用使用
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
高速充電に対応した、持ち運びしやすいApple Watch充電器です。お手持ちのUSB Type-C(TM)ケーブルでAC充電器、モバイルバッテリーおよびパソコンと接続することによりApple Watchを充電することができます。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
用途高速充電に対応した、Apple Watch充電器です。 。AC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなどと接続することで、Apple Watchを充電可能です。 。Apple Watch Ultra 2/Ultra、Apple Watch Series 10/9/8/7、Apple Watch SE (第2世代)で充電すると、充電時間が最大33%速くなります。 。※高速充電はApple Watch Series7以降で対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 。※5W以上出力できるAC充電器をご使用ください。 。※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 。コンパクトなサイズで持ち運びに便利な形状です。 。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 。充電用USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル(約0.3m)を付属しています。 。Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.3m)
色ホワイト
ケーブル長(m)0.3
コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート
対応機種Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×約39×約13
プラグ金メッキピン
適合用途充電
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
高速充電に対応した、Apple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器、モバイルバッテリーおよびパソコンと接続することによりApple Watchを充電することができます。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
用途高速充電に対応した、Apple Watch充電用ケーブルです。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているAC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなどと接続することで、Apple Watchを充電可能です。 。Apple Watch Series 9/Ultra2/Ultra/8/SE (第2世代)/7で充電すると、充電速度が最大33%速くなります。 。※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 。※5W以上出力できるAC充電器をご使用ください。 。※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 。Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
ケーブル長(m)約0.5 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ
対応機種●Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4●Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2024年8月現在●【その他】AirPods Pro (第2世代)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×約35×約13.5
プラグプラグメッキ仕様:金メッキピン
取得規格Made for Apple Watch
ケーブル太さ(mm)約3
パッケージ形態:紙箱
適合用途充電用
再生材使用使用
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ