RJ45コネクタ(100個セット)。
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ
カテゴリー5E対応
24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
単線仕様
仕様単線仕様
規格CAT5e
1パック(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RJ45コネクタ(10個セット)
仕様単線仕様
規格CAT5e
1パック(10個)
¥619
税込¥681
当日出荷
パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ
長さ(m)約0.05
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン)
長さ(m)約0.05
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
RJ45(LANケーブル)とRJ11(電話線)のコネクタを変換するアダプタです。シールド仕様のLANケーブルと組合せば大変ノイズに強い電話線になります。
LANケーブルを電話線として使用が可能になり、ADSLなどのノイズ対策にも有効です。
色ホワイト
変換タイプメス - オス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-11
1セット(2個)
¥809
税込¥890
当日出荷
Lightning端子を汚れから守る!紛失防止機能付きLightningケーブル用コネクタキャップ。
用途Lightning端子を汚れから守るLightningケーブル(iPhone/iPad/iPod付属ケーブル)用コネクタキャップです。 ケーブルに装着が可能なため、紛失を防止できます。 お得な2個入りです。 純正Lightningケーブル以外にも対応しています。対応ケーブルサイズはWebページをご覧ください。
セット内容ケーブルコネクタキャップ×2
材質シリコン
色ホワイト
対応機種Lightningケーブル
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
RJ45コネクタ(10個セット)
LANケーブル自作用のコネクタ
エンハンスドカテゴリー5対応
24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
より線仕様
仕様より線
規格CAT5e
1式(10個)
¥709
税込¥780
当日出荷
RJ45コネクタ(100個セット)
LANケーブル自作用のコネクタ
エンハンスドカテゴリー5対応
24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
より線仕様
仕様より線
規格CAT5e
1式(100個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
用途接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。
USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
付属品USBポート用カバーキャップ×7、専用ACアダプタ×1、ネームプレート用シール×1セット
適合機種Windows 7、Vista(~SP2)、XP(~SP3)、2000(~SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機 MacOS X 10.3~10.6が動作するIntelMac機、MacOS8.6~9.2、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerPC機
質量(g)約130 ※ケーブル含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約165×約22 ※突起部、ケーブル除く
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内(100未満/1ポート)
オフィスやご家庭で使用されているネットワークハブの無断使用や誤使用によるネットワーク障害を防止するために空きポートに装着する鍵付プロテクタです。
RJ-45コネクタポートを丸ごとカバーします
鍵付なので、無断使用・誤使用を防げます
埃カバーとしても使えます
セット内容ロック本体×3、鍵×1
1式
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。
使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。
特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様パソコン本体の未使用コネクタを利用して盗難を防止
セット内容透明ワイヤー(1.7m・Φ3.8mm)×1本・ダイヤルキー(3桁)×1個・ロックパーツ×1個・特殊ネジ×1個。
対応機種D-Sub25ピン/D-Sub15ピン/D-Sub9ピンを持つノートパソコン、デスクトップパソコン
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常に使用環境では絶対にツメが折れない!ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになった、LANケーブル自作用RJ45コネクタ。
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになっています。
カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
仕様単線ヨリ線共用
トラスコ品番759-4593
タイプツメ折れ防止タイプ・プロテクタセット
規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)
インターフェイスRJ-45
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
仕様単線ヨリ線共用
トラスコ品番759-4585
タイプツメ折れ防止タイプ
規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)
入数10個
インターフェイスRJ-45
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
色ブラック
コネクタ形状3.5Φステレオミニプラグ-3.5Φステレオミニプラグ
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びラジカセ等
火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
用途コンセントを保護します
入数(個)5
ケース全体がオーロラに輝く、&meシリーズのAirPods (第3世代)用ソフトケースです。光の入り方や見る角度によって色合いが変化する華やかなオーロラケースとシンプルなシルバーのカラビナで、持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。MagSafe充電に対応し、しなやかで弾力性のある素材で本体をしっかりと守ります。ケースを装着したままで、ワイヤレス充電やLightningケーブルでの充電が可能です。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。ケース全体がオーロラに輝く、AirPods (第3世代)用ソフトケースです。 。光の入り方や見る角度によって色合いが変化する華やかなデザインです。シンプルなシルバーのカラビナで、持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースの蓋部分までカバーして保護しています。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。ケースを装着したまま、MagSafe充電器やApple Watch用のワイヤレス充電器、またはLightningケーブルでの充電が可能です。 。背面リセットボタンに対応しています。 。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。 。ケースと一体型のコネクターキャップが、Lightning端子部を保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金
色オーロラクリア
対応機種AirPods (第3世代)(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
透明なケースが本体デザインを損なわず、美しさを際立たせる&meシリーズのAirPods (第3世代)用ソフトケースです。シンプルな機器本体のデザインを活かすクリアケース。高級感のあるゴールドの縁取りやカラビナで、持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。MagSafe充電に対応し、しなやかで弾力性のある素材で本体をしっかりと守ります。ケースを装着したままで、ワイヤレス充電やLightningケーブルでの充電が可能です。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。透明なケースが本体デザインを損なわず、美しさを際立たせるAirPods (第3世代)用ソフトケースです。 。機器本体のシンプルなデザインを活かすクリアケース。高級感のあるゴールドの縁取りやカラビナで、持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。 。ケースの蓋部分までカバーして保護しています。 。ケースと一体型のコネクターキャップが、Lightning端子部を保護します。 。ケースを装着したまま、MagSafe充電器やApple Watch用のワイヤレス充電器、またはLightningケーブルでの充電が可能です。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。背面リセットボタンに対応しています。 。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金
色クリア×ゴールドライン
対応機種AirPods (第3世代)(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ニュアンスカラーで落ち着いた印象の&meシリーズAirPods (第3世代)用シリコンケースです。日々のファッションに合わせやすい光沢とトーンを抑えた質感と色味。持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。MagSafe充電に対応し、やわらかいシリコン素材で本体をしっかりと守ります。ケースを装着したままで、ワイヤレス充電やLightningケーブルでの充電が可能です。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。ニュアンスカラーで落ち着いた印象のAirPods (第3世代)用シリコンケースです。 。光沢とトーンを抑えた質感と色味で日々のファッションに合わせやすく、カラビナはピンクゴールドで華やかな印象のデザインです。持ち運ぶ際にコーディネートのアクセントとしても楽しめます。 。滑りにくく、持ちやすい、やわらかなシリコン素材で衝撃を吸収して本体機器を守ります。ホコリや傷が付きにくいのでかばんに入れても安心です。 。ワイヤレス充電時の効率を下げないよう、蓋とケースをつなぐ背面接続部をスリムな構造にしています。 。ケースと一体型のコネクターキャップが、Lightning端子部を保護します。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。ケースを装着したまま、MagSafe充電器やApple Watch用のワイヤレス充電器、またはLightningケーブルでの充電が可能です。 。背面リセットボタンに対応しています。 。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1
材質ケース本体:シリコン、カラビナ:亜鉛合金
対応機種AirPods (第3世代)(2021年発売モデル/ワイヤレス充電対応タイプ)
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約42gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヘッドフォン:ボリューム調整あり
質量(g)約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×50×164(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)(マイク)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
入力感度(マイク)-58dB±3dB
インターフェースUSB-Aプラグ
保証期間1年間
スピーカー(ヘッドフォン)ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
指向性(マイク)無指向性
周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)(ヘッドフォン)30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュートあり
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応
付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)約6
規格TELEC
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く)
通信方式Ver5.0
最大接続台数8台
通話時間約5.0時間
プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式ハンズフリー/片耳
通信距離(m)見通し 最大約10
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状インナーイヤー型
連続待受時間約120時間
対応コーデックSBC
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した両耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適な、マイクアーム搭載の両耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なので、パソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)8(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(左耳用、最外径)(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイクアーム】125
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
入力感度【マイク】-38dB(±3dB)
インターフェースUSB-Aプラグ
保証期間1年間
スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
指向性【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000
装着方式両耳カナル型イヤホンタイプ
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式
マイクミュートあり
音量調節【ヘッドホン】あり
入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約32gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヘッドフォン:ボリューム調整あり
質量(g)約32(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×53×163(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)(マイク)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンス(マイク)2.2kΩ
入力感度(マイク)-58dB±3dB
インターフェースUSB-Aプラグ
保証期間1年間
スピーカー(ヘッドフォン)ダイナミック型(モノラル)
色(本体)ブラック
指向性(マイク)無指向性
周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
装着方式片耳小型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)(ヘッドフォン)30
マイクミュートあり
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB2.0に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルのお得な2本セットです。
用途スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約14,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。最大15Wで充電が可能です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。※USB Power Delivery非対応です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:×
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応最大5V/3A(15W)
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどを充電、給電できるAC充電器です。USB-Aポートを2つ搭載し、接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。 ※本製品に充電用ケーブルは付属していません。
用途家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。 。携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。 。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)です。 。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品に充電用ケーブルは付属していません。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付き●使用可能地域:日本
その他”おまかせ充電”機能搭載
色ホワイト
質量(g)約44
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB-Aポート×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
対応機種2つのUSB-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×厚み約34×約34 ※ACプラグ収納時
定格入力電流(A)0.4
保証期間1年間
定格出力電力(W)合計12
定格出力電圧(V)5
入数2個
定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB-Aコネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整可能
付属品耳せん
質量(g)約31(ケーブル含まず)
タイプエレクトレットコンデンサー方式
ケーブル長(m)約1.9
長さ(cm)【マイクアーム】約10
対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×145×45
入力感度-42dB±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB-A端子
指向性単一指向性
装着方式ネックバンドタイプ
マイクミュート有
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なので、パソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)5.3(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイクアーム】125
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
入力感度【マイク】-38dB(±3dB)
インターフェースUSB-Aプラグ
保証期間1年間
スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル)
指向性【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000
装着方式片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用)
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式
マイクミュートあり
音量調節【ヘッドホン】あり
入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
色ホワイト
質量(g)約48 ※1個当たり
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB Type-Cポート×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポート使用時:5V時3/9V時2.22、2ポート同時出力時:合計最大3
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、2ポート同時出力時:各5
入数2個
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。持ち運び用・自宅用と場面に応じて使える2個入りです。テレワーク・オフィスワークの両立や、出張・フリーアドレスなどの際にも便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンやタブレットなどを充電、給電ができます。 。接続された機器を自動検知し、最適な電流で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
色ホワイト
質量(g)約48 ※1個当たり
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-ポートのみ使用時:5V時2.4、2ポート同時出力時:合計最大3
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、 USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各5
入数2個
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スマートフォンやタブレットを高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大60W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルのお得な2本セットです。
用途スマートフォンやタブレットを高速充電!USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルのお得な2本セットです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約6,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応最大20V/3A(60W)
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
UL規格に対応し、EU RoHS指令適合(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいSATAケーブルです。
仕様パッケージ形態:袋+シール、対応機器:SSD・HDDやマザーボードなど、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、SATA 7pinポート(ストレートコネクター)
色レッド
規格SATA3.0準拠
ケーブル長(cm)約45 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度最大6Gbps
ケーブル太さ(mm)幅約7.8×厚さ約2.2
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB Type-C(TM)コネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整可能
付属品耳せん
質量(g)約31(ケーブル含まず)
タイプエレクトレットコンデンサー方式
ケーブル長(m)約1.9
長さ(cm)【マイクアーム】約10
対応機種USB Type-C(TM)端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×145×45
入力感度-42dB±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスUSB Type-C(TM)端子
指向性単一指向性
装着方式ネックバンドタイプ
マイクミュート有
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
持ち運び用、自宅用などに便利な2個入りセット。USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
色ホワイト
質量(g)約45
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)20
使用地区日本
定格出力電圧(V)5/9
1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。
とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。
フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。
マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。
仕様(マウス・射出光線種類)不可視波長域、(マウス)レシーバ収納
セット内容2.4GHzワイヤレスキーボード×1、2.4GHzワイヤレスIRLEDマウス×1、共通レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色(キーボード)ブラック、(マウス)ブラック
質量(g)(キーボード)約554(電池を含まず)、(マウス)約52(電池を含まず)、(レシーバー)約2
タイプ(キーボード・キー)メンブレン
電源(キーボード)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本、(マウス)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
分解能(マウス)1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、(マウス)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
キー配列日本語108キー
読取(マウス)光学センサー方式
LED色(マウス)不可視光(赤外線)
キーストローク(mm)4.0
ボタン数(マウス)3個
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10
連続動作時間(マウス)約266時間
キーピッチ(mm)19.0
インターフェイスUSB
連続待機時間(マウス)約1041日
ホイール数(マウス)1個
電波周波数(GHz)2.4帯
電池使用可能期間(キーボード)想定/約1年6カ月、(マウス)想定/約554日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB2.0に対応。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、USB Type-C - USB Type-Cケーブルの2種類のケーブルセットです。
用途スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、USB Type-C - USB Type-Cケーブルの2種類のケーブルセットです。 。USB-Aポート、USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約6,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Type-C - USB Type-CケーブルはUSB Power Deliveryに対応し、最大60Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどに使用できます。 ※USB-A - USB Type-CケーブルはUSB Power Delivery非対応。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery USB-A - USB Type-Cケーブル:×、USB Type-C- USB Type-Cケーブル:○
色ブラック
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ/USB Type-Cプラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB-Aポート、USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応USB-A - USB Type-Cケーブル:最大5V/3A(15W)、USB Type-C- USB Type-Cケーブル:最大20V/3A(60W)
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約3.5
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! クリック感の軽い無線マウスとサクサク軽い打ち心地の無線薄型フルキーボードのセットモデル。
財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。
サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。
キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FDM075TBKと比較
キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。
最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。
マウスに軽量スイッチを採用し、軽快なクリック感を実現しています。
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。
レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。
キーボードは単4電池1本、マウスは単3電池1本で使用でき、それぞれ約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。)
キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
マウスは小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
仕様マウス・レシーバ収納:○
セット内容無線薄型フルキーボード×1、無線BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
色ブラック
質量(g)キーボード:約515(電池含まず )
電源マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 /キーボード:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
分解能マウス:1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)
通信方式GFSK方式
キー配列109キー(日本語配列)
LED色マウス:ブルー
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3個 (ホイールボタン含む )
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 (環境でのテスト値であり保証値ではありません。 )
アズワン品番64-8858-72
連続動作時間マウス:約384時間
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
キーメンブレン
連続待機時間マウス:約1041日
ホイール数1個
電池使用可能期間マウス:約2年 (1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) /キーボード:アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 (1日8時間のパソコン操作を想定 )
ホットキー数12キー
読取方式マウス:光学式センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。
内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。
イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
ケーブル長(m)約2
質量(g)12(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×26×40(ケーブル含まず)
装着方式耳栓型タイプ
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット(Φmm)直径10
最大許容入力(mW)10
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)20~20000
機能ボリューム調整・ミュート機能
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
アーム長さ(mm)130
指向性無指向性
モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。
NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。
せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。
色ホワイト
結線方式NTT仕様準拠
キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 クリック感の軽い無線マウス付きで、デスク周りをすっきり使える無線薄型コンパクトキーボード。
キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較
キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。
最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。
マウスに軽量スイッチを採用し、軽快なクリック感を実現しています。
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。
レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。
キーボードは単4電池1本、マウスは単3電池1本で使用でき、それぞれ約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。)
キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
マウスは小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
セット内容無線薄型フルキーボード×1、無線BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック、(キーボード)ブラック、(マウスLED)ブルー、(マウス)ブラック
質量(g)(キーボード)約505※電池含まず、(マウス)約57※電池含まず、(レシーバー)約2
タイプメンブレン
電源(キーボード)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本、(マウス)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
分解能(マウス)1600カウント
対応(マウス)レシーバ収納
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[キーボード]441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)441.5×127.6×33.5(スタンド時)、[レシーバー]19.5×15.8×6.5、[マウス]59.3×100.0×37.8
通信方式GFSK方式
キー配列109キー(日本語配列)
保証期間6カ月
キーストローク(mm)2.5
ボタン数(マウス)3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間(マウス)約384時間
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
連続待機時間(マウス)約1041日
ホイール数(マウス)1個
電波周波数(GHz)2.4
電池使用可能期間(キーボード)アルカリ乾電池使用時の目安約2年※メーカーテスト値、(マウス)約2年※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
ホットキー数12キー
読取方式(マウス)光学式センサー方式
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
本格静音設計!レシーバーをPCに挿すだけで使えるワイヤレスタイプ。テンキー付きながら横幅を抑えた薄型コンパクトサイズの静音キーボードです。本格静音設計でありながら、軽い打ち心地を実現したワイヤレスタイプの静音薄型キーボードです。デスク周りスペースを有効に使えるコンパクトサイズで、数字入力に便利なテンキー付きです。 。各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。 。※本製品(約15dB)と従来モデルTK-FCM062BK(約45dB)の打鍵音の音圧レベルから算出した音エネルギーの大きさを比較した結果です。音エネルギーとは、測定した音圧レベル(ベル値)と基準値(人間が聞き取れる最小の音の大きさ)から算出した値です。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、ChromeOS、macOSで使用可能です。 。キーストローク1.4mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 。最薄部は約11.5mmのスタイリッシュな薄型設計です。 。メディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。コンパクトサイズでも、数字入力に便利なテンキー付きで、Excelなどの作業を効率化します。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。コンパクトサイズでも、打鍵しやすいキーピッチ約19mmやアイソレーション設計を実現し、さらに大型エンターキーの採用やPrint Screen/Insert/Deleteを独立配置することで、誤入力しにくい快適なタイピングを行えます。 。不使用時の電池の消耗を防止できる”電源スイッチ”付きです。また、Fn LockやCaps LockのON/OFFを確認したり、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。パソコンに挿したままでも気にならない”1円玉サイズのマイクロレシーバー”を採用しています。また、レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様レシーバー収納:対応
セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本
色ブラック
サイズコンパクトサイズ
質量(g)約380(※電池含まず)、レシーバー:約1
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-Aプラグ
接続方式USB2.4GHz無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372.6×135.9×22.1、レシーバー:19.0×14.5×6.0
機能マルチファンクション機能
通信方式GFSK方式
キー数102キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約12カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)1.4
電波到達距離(m)最長約10(※ご使用環境により異なる場合があります。)
キーピッチ(mm)18.6
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド
材質(筐体)プラスチック
質量(g)約30.5(本体のみ)
規格(有線)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠
ポート数1
対応OS【Windows】11/10、【macOS】Ventura13/Monterey12/BigSur11/Catalina10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応
インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ(有線)RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI Class B
USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)1000/100/10※理論値
データ転送速度(最大)USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(デバイス側)USB-A×1ポート
アクセス方式CSMA/CD
定格入力5V/900mA
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ