家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
質量(g)約44
適合規格PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-A メス ×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4
対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約 34×34×34( ACプラグ収納時 )
定格入力電流(A)0.4
保証期間1年
定格出力電力(W)合計12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
マウントおまかせ充電機能搭載
USBポート数2
プラグタイプ90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
USB Power Delivery認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100W(※)という高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約52
使用温度範囲(℃)0~40
適合規格PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)5/9
アズワン品番64-9712-24
USBポート数1
プラグタイプ90度スイング構造
使用可能国日本
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。
スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
質量(g)約105
ポート数2
コネクタ形状USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8
対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58
定格出力電力(W)合計24
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。
コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。
小型で持ち運びにも便利です。
仕様使用可能地域:日本
外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)
ポート数1
適合規格PSE(特定電気用品)
コネクタ形状(電源出力側)USB-Aメス
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1
対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone(2016年9月現在)
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格入力電流(A)1
定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大30、USB-Aポート:12、2ポート同時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5/9/15/20、USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各ポート5
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5/9V時:3、15V時:2、20V時:1.5、USB-Aポートのみ使用時:5V時:2.4、2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×39×30
質量(g)約58
使用地区日本
保証期間1年
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1
機能90度スイングプラグ構造
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格入力電流(A)1.8
定格出力電力(W)最大:45、PPS最大:45
定格出力電圧(V)5/9/15/20、PPS出力:3.3~16/3.3~21
定格出力電流(A)5/9/15V時:3、20V時:2.25、PPS出力:3.3~16V時:3、3.3~21V時:2.25
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×35×35
質量(g)約69
使用地区日本
保証期間1年
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1
機能90度スイングプラグ構造
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
色ホワイト
質量(g)約36
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)20
使用地区日本
定格出力電圧(V)5/9
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用し、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、コンセントからスマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
色ホワイト
質量(g)約105
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8
対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58
定格出力電力(W)合計24
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
アズワン品番64-9334-97
USBポート数2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB Power Delivery 3.0に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電に対応したUSB-Aポートを一つずつ搭載し、対応するスマートフォン・タブレットを充電できるUSB AC充電器です。
仕様USB Power Delivery 3.0規格準拠品 90度可動収納式コンセントプラグ 耐トラッキングスリーブ付
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メス/USB Aメス
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5V時3、9V時2.22、USB-A:5V時2.4
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メスからUSB Power Delivery 3.0 20W(9V/2.22A)で、またはUSB-Aメスから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ。 ※別途本製品と各機器のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.8×28.0×58.8
プラグコンセント:90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
定格入力電流(A)0.8
保証期間1年
定格出力電力(W)合計32(USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):20 + USB A:12)
使用地区日本
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5/9 USB-A:5
USBポート数USB-C ×1、高速 USB-A×1
家庭用コンセントからiPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。
コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。
デジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途iPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。
小型で持ち運びにも便利です。
規格電気用品安全法:PSE 特定電気用品
ポート数1
コネクタ形状USB-A メス
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)1.8
対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2015年12月現在
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×32×32.2
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約78
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
適合規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)各ポート5V時3/9V時2.22
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから、USB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47.5×28×47.5
定格入力電流(A)1.2
コンセント仕様90度スイング構造
保証期間1年
定格出力電力(W)合計:40(各ポート最大20)
使用地区日本
定格出力電圧(V)各ポート5/9
アズワン品番65-2325-88
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントから充電ができるAC充電器。未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
その他未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能
色ホワイト
ポート数1
適合規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB-A メス
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1
対応機種micro-Bコネクタ搭載スマートフォン、扇風機や加湿器、およびiPhoneなどのiOS端末機器
定格入力電流(A)0.4
保証期間1年
定格出力電力(W)5
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
携帯に便利なコンパクト設計のデザイン。
家庭用コンセントからスマートフォン等を充電、給電できるAC充電器です。
仕様コンパクト設計
質量(g)約27
適合規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-A(メス)×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1
対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、給電可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約33×32×33(※ACプラグ収納時)
定格入力電流(A)0.2
コンセント仕様90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
保証期間1年
定格出力電力(W)5
定格出力電圧(V)5
USBポート数1
携帯に便利なコンパクト設計のデザイン。
家庭用コンセントからスマートフォン等を充電、給電できるAC充電器です。
最大出力9W(5V/1.8A)の急速充電タイプです。
仕様コンパクト設計
質量(g)約31
適合規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-A(メス)×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1.8
対応機種USB Type-Aポートから9W(5V/1.8A)までの出力で充電、給電可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約35×33×36(※ACプラグ収納時)
定格入力電流(A)0.3
コンセント仕様90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
保証期間1年
定格出力電力(W)9
定格出力電圧(V)5
USBポート数1
家庭用コンセントからiPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。
コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
デジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途iPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。
小型で持ち運びにも便利です。
外形寸法(mm)30×30×30mm(ACプラグ収納時)
規格電気用品安全法:PSE 特定電気用品
ポート数1
コネクタ形状(電源出力側)USB-A メス
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)1
対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年6月現在
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
対象地域日本
持ち運び用、自宅用などに便利な2個入りセット。USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
色ホワイト
質量(g)約45
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)20
使用地区日本
定格出力電圧(V)5/9
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC
色ホワイト
質量(g)約165
規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品
定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A))
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状USB-Aメス×2
対応機種USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
電源コード(m)0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○
保証期間1年
使用地区日本国内専用
アズワン品番65-1710-67
プラグ形状スイング
USBポートUSBA×2
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
その他※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum.
材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC
色ホワイト
質量(g)約165
規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品
定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計15W(5V/3.0A)(USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A)USB-Aポート12W(5V/2.4A))
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状USBType-C(TM)(USB-C(TM))メス×1USB-Aメス×1
対応機種USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W(5V/3.0A)またはUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
電源コード(m)0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○
保証期間1年
使用地区日本国内専用
アズワン品番65-1710-68
プラグ形状スイング
USBポートType-C×1ポート/USBA×1ポート
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。
端子配線はNTT仕様に準拠しています。
6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。
6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く)
1つの電話回線につながる機器は3台までです。
秘話機能はありません。
コネクタ形状モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2
色ベージュ
規格NTT仕様に準拠
対応機種2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 。USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 。スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 。足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
仕様【電気用品安全法】PSE 特定電気用品
その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き
質量(g)約268(本体のみ)
外形寸法(mm)約幅78×厚み106×高さ33
ポート数6
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Aメス×6
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
定格出力電圧5V
保証期間1年間
定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))
使用可能国日本
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
出力端子が4ポートありますので、スマートフォンなどを4台同時に充電が可能です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力24W(5V/4.8A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載
質量(g)約90
ポート数4
外形寸法約 幅55mm×厚み30mm×高さ55mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状USB Type-A(メス)×4
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)4ポート合計4.8、1ポート最大2.4
対応機種4つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ
定格入力電流(A)0.7
定格出力電力(W)合計24
定格出力電圧(V)5
コンセント90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。
USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。
足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。
合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。
仕様耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き、電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
質量(g)約268(本体のみ)
コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Aメス×6
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)合計最大12(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6(1ポートあたり最大2.4))
対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
対象地域日本
USBポート数6個
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。 。コンパクトでかわいいキューブ型
仕様◇PSE 特定電気用品
付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)
色ホワイト
コネクタ形状USB Type-A(メス)×1
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1
対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30(ACプラグ収納時)
プラグ90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付
定格入力電流(A)0.2
保証期間1年
定格出力電力(W)5
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
各種認証MFi
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
出力端子が3ポートありますので、スマートフォンなどを3台同時に充電が可能です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力18W(5V/3.6A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載
質量(g)約73
ポート数3
外形寸法約 幅55mm×厚み30mm×高さ55mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状USB Type-A(メス)×3
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)3ポート合計3.6、1ポート最大2.4
対応機種3つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大18W(5V/3.6A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ
定格入力電流(A)0.6
定格出力電力(W)合計18
定格出力電圧(V)5
コンセント90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを
付属したAC充電器です。
付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。
ケーブル長は1.5mです。
仕様断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応
付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)
質量(g)約92
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-A(メス)×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約40×36×36(※ACプラグ収納時)
定格入力電流(A)0.4
コンセント仕様90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付
保証期間1年
定格出力電力(W)12
定格出力電圧(V)5
各種認証MFi
家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。
USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。
USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。
ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。
仕様電気用品安全法:PSE 特定電気用品
色ホワイトフェイス
質量(g)約80
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB micro-B(オス)-USB Type-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52
プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
適合地域日本
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
また、USB Aポートも搭載しているため、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。顔つきの”しろちゃん”モデルです。
USB Aポートに加え、USB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
出力端子が2つありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、Type-C(USB-C)コネクタ :最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
USB Aポートはスマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載
付属品ケーブルクリップ×2
質量(g)約90
ケーブル長(m)1.5
外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1、USB Type-A メス×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4
対応機種USB Type-C(USB-C)プラグとUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ
定格入力電流(A)0.35
定格出力電力(W)合計12
定格出力電圧(V)5
コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
ACタップとUSBポートが一体になった、アダプタなしで簡単にパソコンやスマホ、タブレットを充電できるモバイルUSBタップ。
材質本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
規格電気用品安全法:PSE適合
定格125V・14A・1400W
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状×
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
定格出力電流(A)C 14/DC 3.1
対応機種iPhone:SE/6s/6s plus/6/6 plus/5s/5c/5、docomo:XperiaX Performance(SO-04H)/Galaxy S7 edge(SC-02H)/Xperia Z5 Compact(SO-02H)/AQUOS ZETA(SH-04H)、au:Xperia X Performance(SOV33)/Galaxy S7 edge(SCV33)/AQUOS SERIE(SHV34)/AQUOS U(SHV35)、softbank:Xperia Z5/Xperia X Performance/AQUOS Xx3/AQUOS Xx2 mini
電源コード(m)0.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×77.0×27.1 (コード部分及びプラグ部分を除く)
機能二重被ふく
保証期間1年間
定格出力電圧(V)AC 100 / DC 5
対象地域日本(日本国外ではご使用いただけません。)
プラグ形状スイング
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
ケーブルクリップが付属し、煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
本製品にはUSBA-Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)が付属しています。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
付属品ケーブルクリップ×2、USB A to Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)
質量(g)約55
適合規格PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A メス×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約 50×26×50( ACプラグ収納時 )
定格入力電流(A)0.35
保証期間1年
定格出力電力(W)12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
マウントおまかせ充電機能搭載
プラグタイプ180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と3つのUSBポートが一体になったコンセント直差しタイプのモバイルUSBタップ。
プラグ2ピン・固定式プラグ
仕様ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ
材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂
質量(g)約85
規格電気用品安全法:PSE適合
定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)、AC側:125V 15A 1500W
コンセント個数(本体)2
コネクタ形状USB Aメス×3
定格入力電圧(V)AC100、50/60Hz
定格出力電流(A)合計最大2.4(1ポート最大2.4)
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×31
保証期間1年間
定格出力電圧(V)AC100/DC5
差込口形状(本体)2ピン
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。
仕様◇PSE 特定電気用品
付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)
色ホワイトフェイス
コネクタ形状USB Type-A(メス)×1
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1
対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30(ACプラグ収納時)
プラグ90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付
定格入力電流(A)0.2
保証期間1年
定格出力電力(W)5
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
各種認証MFi
家庭用コンセントからAndroidスマートフォンやタブレット、iPhoneを最大12W(5V/2.4A)出力で充電できるAC充電器です。
どの端末でも最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能を搭載しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
本製品にはUSB Type-A -USB TypeCケーブルが付属しています。付属ケーブルでは充電だけでなく、USB2.0規格によるデータ通信にも使用可能です。
付属ケーブルは安全性を高める難燃性の素材と、外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
用途タイプC対応のAndroidスマホやタブレット、別途ケーブルをご用意いただければアイフォンの充電が可能です。
USB Type-Cケーブル対応のその他の機器に幅広くお使いいただけます。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル
質量(g)約84
ポート数1
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Cコネクタから、または USB Type-Aポートを利用して、最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×40
定格出力電力(W)12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。コンパクトな四角い本体で、USB Type-A - Lightningケーブルが付属しています。
質量(g)約75
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)合計2.4
対応機種2つのUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×38×30
定格入力電流(A)0.26
コンセント仕様90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
定格出力電力(W)12
定格出力電圧(V)5
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と2つのUSBポートが一体になったコンセント直差しタイプのモバイルUSBタップ。
プラグ2ピン・固定式プラグ
仕様ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ
材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂
質量(g)約80
規格電気用品安全法:PSE適合
定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)、AC側:125V 15A 1500W
コンセント個数(本体)2
コネクタ形状USB Aメス×2
定格入力電圧(V)AC100、50/60Hz
定格出力電流(A)合計最大2.4(1ポート最大2.4)
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×31
保証期間1年間
定格出力電圧(V)AC100/DC5
差込口形状(本体)2ピン
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを
付属したAC充電器です。
付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。
ケーブル長は1.0m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。
仕様断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応
付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)
色ホワイトフェイス
質量(g)約74
適合規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB Type-A(メス)×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約40×36×36(※ACプラグ収納時)
定格入力電流(A)0.4
コンセント仕様90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付
保証期間1年
定格出力電力(W)12
定格出力電圧(V)5
アズワン品番64-7715-40
各種認証MFi
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みUSBポートを搭載し、家庭用コンセントから対応スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。
Quick Charge (TM) 3.0は、従来の機器との互換性を保ちながら、対応機器の場合には高速な充電を可能とするので、充電時間の短縮を実現します。
※Quick Charge (TM)で充電される際は必ず3A以上対応のケーブルをご用意ください。
最大出力は3.6~6V時に3A、6~9V時に2A、9~12V時に1.5Aと電圧/電流を可変調整することで機器の電池への負担を軽減します。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、アイフォンやアイパッドを充電するときにお使いいただけます。
スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。
仕様電気用品安全法:PSE 特定電気用品
質量(g)約80
ポート数1
コネクタ形状USB Type-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz
対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0以下で充電可能な機器、または最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58
プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
定格出力電圧3.6V-12V、0.2V毎に可変
保証期間1年
適合地域日本
定格出力電流3.6-6V時は3A、6-9V時は2A、9-12V時は1.5A
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、スイングプラグ
材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格電気用品安全法:PSE適合
定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)、AC側:125V 15A 1500W
コンセント個数2
コンセント形状2P
定格入力電圧(V)AC100、50/60Hz
定格出力電流(A)合計最大3.4(1ポート最大2.4)
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除く
保証期間1年間
定格出力電圧(V)AC100/DC5
プラグ形状スイング
スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 。コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。 。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 。通電ランプ非搭載タイプなので、就寝時の充電でも眩しくありません。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
質量(g)約105
規格電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-A(メス)×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)各ポート2.4、2ポート合計4.8
対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×58×58
保証期間1年間
定格出力電力(W)合計24
定格出力電圧(V)5
USBポート数2
使用可能国日本
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
その他※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum.
材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC
色ホワイト
質量(g)約165
規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品
定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計15W(5V/3.0A)(USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A)USB-Aポート12W(5V/2.4A))
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状USBType-C(TM)(USB-C(TM))メス×1USB-Aメス×1
対応機種USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W(5V/3.0A)またはUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
電源コード(m)0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○
保証期間1年
使用地区日本国内専用
アズワン品番65-1710-34
プラグ形状スイング
USBポートType-C×1ポート/USBA×1ポート
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC
色ホワイト
質量(g)約165
規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品
定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A))
コンセント個数3
コンセント形状2P
コネクタ形状USB-Aメス×2
対応機種USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
電源コード(m)0.25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○
保証期間1年
使用地区日本国内専用
アズワン品番65-1710-33
プラグ形状スイング
USBポートUSBA×2
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ