13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐震マット テレビ用 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 水洗い可能 グレー エレコム 動画あり
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質オレフィン系ゲル グレー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DPA-DS02BK モニターアーム デュアル 2画面 ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重約2~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1、皿ネジ×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M5×12)×8、ワッシャー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約3.8 ブラック 取付画面数:2画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約2~9(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×約112×約590 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

DPA-DS07BK モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、皿ネジ(M6×16)×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M4×16)×8、ネジ(M5×12)×8、ネジ(M5×16)×8、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約4.76 ブラック 取付画面数:2画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約1~9(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×約123×約715 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約2~9kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、皿ネジ×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約2.05 取付画面数:1画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約2~9 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×約468×約570 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。
用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4 材質プラスチック、チップボード 質量(kg)約2 ブラック 耐荷重(kg)約20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×約300×約130(最大時) ※は約100、約70でも調整可能。 適合サイズ~32インチ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取り付け部に上から挿し込みネジで固定してからご使用ください。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のボルトをしっかりと締めて固定してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×16)×4、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール 寸法(mm)幅約520×奥行約114×高さ約548 ※突起部、クランプノブを含まず 質量(kg)約3.32 取付画面数:1画面 サイズ13~32インチ 規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約8 対応ガススプリング:× 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:約10~約88、グロメット:約10~約75 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取り付け部に上から挿し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 セット内容アーム×2、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、皿ネジ(M6×16)×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M4×25)×8、樹脂スペーサー×16 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約4.9 ホワイト 耐荷重(kg)約1~約8(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約960×約114×約580~約875 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):約10~約80、グロメット(穴に通して固定):約10~約80 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 画面仕様取り付け画面数:2画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

DPA-DL05BK モニターアーム デュアル 2画面 ロング アーム 【17~32インチ】 メカニカルスプリング式 グロメット式 5軸 ディスプレイ エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。
セット内容アーム×2、ポール×2、VESAマウント×2、上プレート×1、ペース×2、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×2、M6×10ネジ×2 材質スチール 質量(kg)約3.8 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~8(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1002×約103×約597 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 設置形態2画面 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80、グロメット:10~40
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジを付け、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ケーブルホルダー×2、ベース×1、クランプ×1、クッションパッド(I)×1、クランプ×1、クッションパッド(L)×2、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、ネジ×2、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(中)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M6×12)×8、ワッシャー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約3.4 ホワイト 耐荷重(kg)約2~8(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×約116×約620 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):約10~約50、グロメット(穴に通して固定):約10~約80 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 画面仕様取り付け画面数:2画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

DPA-SL05BK モニターアーム シングル 1画面 ロング アーム メカニカルスプリング式 グロメット式 5軸 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×1、上プレート×1、ペース×1、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×1、M6×10ネジ×2 材質スチール 質量(kg)約2.26 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×約513×約597 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 設置形態1画面 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80、グロメット:10~40
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのダブルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。 。可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、アーム×1、台座×1、クランプ用下パーツ×1、クランプ用上パーツ×1、グロメット用プレート×1、アーム先端パーツ×2、VESAプレート×2、アーム用ケーブルホルダー×4、ポール用ケーブルホルダー×1、VESAプレート固定ネジ×2、M8×20皿ネジ(×1)、M8×45ネジ(×2)、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×8)、M4×16ネジ(×8)、M5×12ネジ(×8)、M5×16ネジ(×8)、D5ワッシャー(×8)、スペーサー×8、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.98 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約9 ユニット取付可能数2画面 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約860×約115×約540 ※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数4軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

ワークスタイルに合わせて3つの設置方法が選べる!物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張ボードです。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能。置き型のモニタースタンドとしても使用可能です。
用途物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張ボードです。 。デスクを広く使えるので作業効率が向上します。 。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。 。※取り付け可能な天板の厚みは約18mm~約50mmです。 。モニタースタンド、デスク拡張ボード、置き型モニタースタンドと3つの設置方法があり、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容天板×1、脚パーツA×1、脚パーツB×2、クランプボルト×2、クランプ取付パーツ×2、クランプ金具×2、クランプ金具用クッションバッド×2、ワッシャー(小)×2、フレーム用クッションパッド×4、ネジA(M6×25)×4、ネジB(M6×20)×8、ネジC(M3×8)×2、ワッシャ―(大)×4、六角レンチ×1 材質チップボード、スチール 質量(kg)約2.6 ブラック 耐荷重(kg)モニタースタンド:約20、デスク拡張ボード:約10、置き型モニタースタンド:約20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約250×約186~約236 適合サイズ13~32インチ
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途17~32インチサイズのモニターに対応する、ガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターのVESA穴の上2か所にネジをゆるく締め、VESAマウントにネジを引っ掛けた後、ネジを締めてください。そのあと、VESAマウント下側のネジも締めて固定します。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、アーム(上)×1、アーム(下)×1、台座×1、クランプ用上パーツ×1、クランプ用下パーツ×1、グロメット用プレート×1、ポール用ケーブルホルダー×1、M8×20皿ネジ(×1)、六角レンチ(3mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、D5ワッシャー(×2)、スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.66 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~8 ユニット取付可能数1画面 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×約590×約680 ※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 駆動方式ガススプリング式 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上55度/下55度 取付可能板厚(mm)クランプ:10~80mm、グロメット:10~40mm
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷