5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。表示画面が見やすいバックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形2本) 質量(g)約250(乾電池を含まず) 電源DC3.0V 単4形乾電池×2本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×190×30 保証期間1年間 精度保証温度(℃)13~33 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なタイマー機能が付いたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。煮込み料理や揚げ物、茹で物などの調理に便利な最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。1秒単位で細かく時間のセットができます。また、タイマーの使用中にも重量を量ることができます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能です。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形3本) 質量(g)約250(乾電池を含まず) 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×180×33 保証期間1年間 タイマー最大180分59秒カウントダウン式タイマー 精度保証温度(℃)13~33 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
計測範囲0~3000g 最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g 計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30 質量(g)約230(乾電池を含まず) 精度保証温度(℃)13~33 セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本) 保証期間1年間 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 機能【自動電源OFF】○(約2分間) 適合地域9拠点(あり) 食品衛生法対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康管理にオススメのカロリー計算機能が付いたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 乗せるだけでごはんのカロリー/炭水化物をはかることができます。また、その他お好みで食材を2つまで登録することができます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
計測範囲0~3000g 最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g 計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 動作モード通常計量/ご飯計量モード/食材1モード/食材2モード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30 質量(g)約230(乾電池を含まず) 精度保証温度(℃)13~33 セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本) 保証期間1年間 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 仕様【カロリー計測】あり、【カロリー計測範囲】0~9,999kcal:1kcal単位、【カロリー登録範囲】1~999kcal:1kcal単位、【炭水化物量計測】あり、【炭水化物量】0~1000g:0.1g単位/1000~2998g:1g単位、【炭水化物量登録範囲】0.1~100g:0.1g単位 機能【自動電源OFF】○(約2分間) 適合地域9拠点(あり) 食品衛生法対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。 タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。 重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本) ブラック 質量(g)約260(電池を除く) 電源DC3.0V 単4形乾電池×2本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32 機能【自動電源OFF】○(約2分間) 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 ブザー音あり 使用環境温度(℃)13~33 計測範囲0.3~2000g 動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード 適合地域9拠点(あり) タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3g バックライトあり 音量調節OFF/1/2/3 食品衛生法対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷