Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプター。Wi-Fi電波の届きにくい通信環境を改善。有線LAN接続に対応。
Fire TV Stick(第2世代以降)、Fire TV Stick 4Kに対応したスタンド型アダプターです。
本製品を使うことによりFire TV Stick(第2世代以降)/Fire TV Stick 4Kをテレビの裏から離れた場所に設置できます。
テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズ設計です。
テレビ裏の形状に関わらず、またテレビからのノイズや放熱を避けた場所でFire TV Stickをご利用いただけます。
テレビ裏と比べてWi-Fi電波を受信しやすくなり、通信環境が改善されるのでスムーズな動画視聴が可能です。(すべての環境において、電波受信の改善やスムーズな動画視聴を保証するものではありません)
本製品に搭載した有線LANポートをご利用いただくことで、有線LANのネットワーク接続が可能です。(10Base-T/100Base-Tx)
HDMIケーブル(別売り)は、取り回しのしやすいエレコム製PremiumHDMIケーブル (DH-HDP14ESシリーズ・DH-HDP14EYシリーズ)がお勧めです。
付属品保証規定
コネクタ形状天面:HDMItypeA19pin(Fire TV Stick接続用)、電源ケーブル:Micro-B(Fire TV Stick接続用)/背面: HDMItypeA19pin(映像機器接続用) LAN:(RJ45 10Base-T/100base-Tx)、電源:Micro-B(Fire TV Stick付属のACアダプター/Micro Bケーブル接続用)
適合機器【映像出力】Fire TV Stick(第2世代以降) / Fire TV Stick 4K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×26.5
保証期間6か月
アズワン品番64-8857-73
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ボタン部分までしっかり保護できるFire TV Stick 4K / Fire TV(第3世代)/ Fire TV Cube用のAlexa対応音声認識リモコン用シリコンカバー(テレビリモコンカバー)
TVリモコンを汚れやホコリから守り、サラサラとした手触りで快適に操作できるシリコンカバーです。
シリコンカバーを装着することで、傷や汚れから守ります。
収納に便利なフック穴が付いています。
水洗い可能なので、常に清潔な状態で使用可能です。
平らな場所に安定して置ける脚付き。
ボタンまでカバーするフルカバータイプです。
カバーのボタン部分には機能マークを印刷しています。
適合Fire TV Stick 4K / Fire TV(第3世代)/ Fire TV Cube用Alexa対応音声認識リモコン
材質シリコン
外形寸法(mm)157×41×20 ※フック穴含む
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。
Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
付属品HDMIケーブル、USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(給電用)、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約43(本体のみ)
形式(映像/音声)MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC5
対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10
適合機器Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.1×約65.1×約15.0
インターフェース入力:Wi-Fi、USB Type-C(TM)給電用、出力:HDMI Type-A
使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)
最大解像度FullHD(1920×1080)対応
到達距離(m)無線LAN:約10(障害物なきこと)
保証期間1年
無線LANIEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ボタン部分までしっかり保護できる!Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。サラサラとした手触りで快適に操作できます。
用途Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代を汚れやホコリから守るシリコンカバーです。 。シリコンカバーを装着することで、リモコンの傷つき防止にもなります。 。サラサラとした手触りで快適に操作できます。 。収納に便利なフック穴が付いています。 。水洗い可能なので、常に清潔な状態で使用可能です。 。平らな場所に安定して置ける脚付きです。 。ボタンと本体の隙間までカバーするフルカバータイプです。 。カバーのボタン部分には窓が付いているため、アプリボタンを確認することができます。
材質シリコン
色ブラック
外形寸法幅約161mm×奥行約42mm×高さ約20mm ※フック穴含む
リモコン対応:Amazon Fire TV Stick・Alexa対応音声認識リモコン第3世代
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード