「マグネット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4
USBケーブル長(cm)100(コネクタを除く)
色ブラック
質量(g)約45.0
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
保証期間6カ月
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)100
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット
半永久的に使えます
ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能
取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる
ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます
寸法(mm)(ケーブル結束部分)33×18×12
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく
定格容量(W)1500
マグネット○
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格PSE適合
定格電力(W)1500以下
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし
スイッチなし
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子×
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプの覗き見防止フィルター。
鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。
お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。
そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。
画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。
透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。
※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。
フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。
マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。
モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。
仕様上部の黒い部分(鉄板入り)厚み約1mm、マグネットシール1.1mm/ 両方を貼り付けた場合の厚み約2.1mm
付属品マグネットシール×2
材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム
厚さ(mm)フィルター部:0.37
取付方式マグネット磁力で取り付け
可視光線透過率(%)70
紫外線カット0.999
タッチパネル方式○
ブルーライトカット率約42%
のぞき見防止対応
反射防止片面のみ
ブルーライトカット対応
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付、雷サージ吸収効果
コード径(Φmm)約8.5
包装形態PE袋
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレート
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングなし
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7
スイッチ一括集中
機能マグネット付、雷ガード
コンセント形状3P抜け止め
プラグ形状2P・スイング
寸法(mm)約295×50×31
定格15A・125V・1500Wまで
ケーブル径(Φmm)約8.5
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
色ホワイト
マグネットあり
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑え、底面の強力な磁石でスチール製の家具や事務機などにしっかりと固定して利用できます。
定格125V/15A/1500Wまで
スイッチ一括集中スイッチ
機能雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/通電表示ランプ○(一括スイッチ部)/二重被ふく○/スイングプラグ○/マグネット○
固定方法マグネットによる仮固定が可能。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く
使用地区日本国内専用
適合規格電気用品安全法PSE
保証期間1年
その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。
コンセント個数10
コンセント形状2P
マグネット○
プラグ形状L型
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。
ポート数4
質量(g)約90
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)30
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
使用可能電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)x4
USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
用途USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。
スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1
質量(g)66 ※ケーブル、ACアダプタ除く
ケーブル長(m)付属USBケーブル/1.5(コネクタを除く)専用ACアダプタ/1.8(コネクタを除く)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows 32bit版Vista(~SP1)、32bit版XP(SP1~SP3)、2000(SP4)、Me、98が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13/Mac OS X 10.3~10.7が動作するMacintosh ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×144×23
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
接続端子USBタイプA
USBポート数7
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内
USB規格USB 2.0
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!強力マグネットタイプでしっかり貼り付き、貼り直しも可能な”手作りマグネットステッカー”。
サイズA4
用紙UVフィルム×2枚、光沢フィルム×2枚、マグネットシート×2枚
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合PSE適合
トラスコ品番821-8726
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)526
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付
材質(プラグ)PVC
アース端子あり
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境EU RoHS指令準拠
マグネットあり
プラグ形状2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
材質(差込口)ユリア樹脂
雷ガードなし
耐トラッキングあり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ)です。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
適合PSE適合
トラスコ品番821-8727
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)575
定格125V・15A・1500W
コンセント個数6
コンセント形状3P(2ピンも使用可)
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付
材質(プラグ)PVC
アース端子○
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境EU RoHS指令準拠
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(差込口)ユリア樹脂
耐トラッキング○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4
USBケーブル長(cm)10(コネクタを除く)
質量(g)約27.0
ケーブル長(m)0.1
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
保証期間6カ月
接続端子USB Type-A
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)10
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 2.0
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
規格電気用品安全法:PSE適合
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子なし
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
マグネットあり
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。
7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7
プラグ形状スイング
スイッチ一括集中スイッチ
機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、連動機能、二重被ふく
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント形状3P抜け止め
定格15A・125V・1500W
色グレー
材質本体:ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
マグネット○
雷ガード○
耐トラッキング○
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
定格容量(W)1500
マグネット○
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P抜け止め
コンセント個数7
プラグ形状スイング
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(mm)約295×50×31
定格電力(W)1500以下
ケーブル径(Φmm)約4.2×7.6
色ホワイト
USBポートなし
雷ガード○
磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。 。強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。 。360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。 。個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。 。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性はありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様吊り穴あり(回転脚パーツをスライド時)、極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、通電表示ランプ:△(個別スイッチにて確認可)【非対応】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプタ、差込口キャップ、抜け止め機能、連動機能
その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ブラック
質量(g)約517
規格PSE(特定電気用品)
スイッチあり(個別スイッチ)
定格125V、15A、1500Wまで
コンセント形状2P
コード長さ(m)(AC)2
対応ほこりシャッター、スイングプラグ、二重構造、二重被ふく、絶縁キャッププラグ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く
機能雷ガード/ほこりシャッター/スイッチ付/マグネット付/抜け止めロック/二重被ふく/絶縁キャッププラグ
保証期間1年間
差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)、6個口、(間隔)広い2カ所57mm、狭い3カ所35mm
ノイズフィルター無し
マグネットあり
プラグ形状スイング
使用可能国日本国内専用
雷ガードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
デスクやスチール家具など、好きな場所に強力磁石でタップを吸着!オフィスやご自宅などの、さまざまなシーンで使いやすい3個口タップです。個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。
用途個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。 。個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。 。タップ底面には、しっかり吸着する強力なネオジム磁石を配しているため、差込口に重いACアダプターなどを挿してもずり落ちにくくなっています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ホワイト
スイッチ○(個別スイッチ)
定格125V/15A/1500Wまで
コンセント個数3個口
コンセント形状2ピン/絶縁キャップ付(極性のある2ピン式プラグも接続可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32※コード部分およびプラグ部分を除く
機能二重、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ、スイングプラグ
ランプ通電表示ランプ:○(個別スイッチ)
法規制◇PSE(特定電気用品)
保証期間1年間
ブレーカ×
極性△(差込口は対応、プラグは目印のみ)
被覆二重被ふく
ノイズフィルター×
対象地域日本国内専用
マグネット○
プラグ形状スイングプラグ
間隔(mm)差込口:57、35
アダプタタイプ変換アダプター:×
雷ガード○
埃防止シャッター○
USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応!個別スイッチ、個別アクセスランプを搭載した4ポートUSBハブ。
色ブラック
ポート数4
ケーブル長(m)約1(コネクタ除く)
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Windows10、Windows8.1、Windows7(SP1)・macOSCatalina10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
USB規格USB3.0
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。
環境に配慮し高い安全性を実現。
工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC樹脂、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
スイッチなし
定格15A/125V/1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26
機能絶縁キャップ付きプラグ:○(L極/N極のみ)、通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、抜け止め機能:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○
使用地区日本国内専用
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×45.0×29.6
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
ケーブル径(Φmm)4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)設置時:約90×30×19/ホルダー:約10×20×14/土台:約90×30×19
材質本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石
入数ホルダー:5個 土台:1個
質量(g)約72
プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。
強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様スイングプラグ:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイッチ:○(一括)、ほこりシャッター:○、マグネット:○、通電表示ランプ:○(スイッチ内)
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)
定格出力電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×44×30(ケーブル含まず)
機能マグネット付き・一括スイッチ付・LED付・ほこり防止シャッター
保証期間なし
定格出力電力(W)AC1500
定格出力電圧(V)AC125
適合地域使用可能地域:日本国内
プラグ形状2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付きUSB延長ケーブル(延長コード)!USBポートがパソコンの裏側にある方に最適!パソコンの側面に「ピタッ」とコネクタを固定できます!
もう、後ろに手を回して手探りで、USB機器を接続する必要はありません。
もっとパソコンを便利に。背面にあるUSBポートを、もっと使いやすくします。
簡単使用!今使いにくいUSBポートに接続して、使いやすい場所にマグネットでとめるだけ。
USB2.0(480Mbps)準拠の高性能ケーブル使用コネクタは腐食などによる電送ロスを防ぐ金メッキ仕様
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
色グラファイト
対応機種各社USBインターフェイスを装備したパソコン本体およびゲーム機器各社USB・Aコネクタ(オス)を装備したマウス・テンキーなどのパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
回転収納可能な脚パーツと強力な磁石を特長とする2ピン式のスリムな10個口タップです。脚パーツは展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、強力なネオジム磁石により、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。
用途回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。 。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を使用し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他横転抑制可動パーツ搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
スイッチ×
定格15A 125V 合計1500Wまで
コンセント個数10
コンセント形状2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※本体のみ(突起部を除く)
機能ほこりシャッター:○、スイングプラグ:○、ブレーカー:×、プラグ仕様:2ピン、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、使用可能地域:日本国内専用、吊り穴:○、変換アダプタ:×、差込口キャップ:×、差込口仕様:2ピン、差込口個数:10個口、差込口間隔:広いところ57mm、狭いところ35mm、抜け止め機能:×、極性対応:×、法規:◇PSE(特定電気用品)、絶縁キャッププラグ:○、通電表示ランプ:×、連動機能:×
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット○
雷ガード○
プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器を
アダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源
タップです。
プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッター
や、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、
安心安全にご利用いただけます。
また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用する
こともできます。
仕様スイングプラグ:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイッチ:○(一括)、ほこりシャッター:○、マグネット:○、通電表示ランプ:○(スイッチ内)
付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)
コンセント個数4
コンセント形状3ピン
定格出力電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×44×30(ケーブル含まず)
機能マグネット付き・一括スイッチ付・LED付・ほこり防止シャッター
保証期間なし
定格出力電力(W)AC1500
アース端子あり
定格出力電圧(V)AC125
適合地域使用可能地域:日本国内
マグネットあり
プラグ形状2ピンスイング(アースコード付)
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
コネクタを抜き差ししやすい斜め設計を採用しています。
USB機器の電源をON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプで、個別アクセスランプを搭載しています。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
底面にラバー素材を設置し、マグネットを使わないデスクでも快適に使用できます。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4
ケーブル長(cm)30
色ブラック
質量(g)約106.1
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子USB Type-A
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 3.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
コンセント形状3P
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、二重被ふく
色ホワイト
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
定格15A・125V・1500W
電源コード(m)5
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製のキャビネットやデスクの裏にピタッとくっつく、パソコンやデスクのお掃除に最適なマグネット付き折りたたみブラシです。デスクのほこりや、キーボードの隙間掃除に便利です。ブラシ本体にマグネットが付いているので、スチール製のキャビネットやデスクの裏などに取り付けることが可能です。ブラシ部分を折りたたんで収納できるので衛生的です。ペンケースやポーチに入れられるコンパクト設計で、持ち運びに便利です。本体部分には、オフィスに馴染むニュアンスカラーを採用しています。
材質柄:ABS、毛材:PP
質量(g)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×約193×約12(使用時)、約30×約112×約12(折りたたみ収納時)
除電性能×
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプののぞき見防止フィルター。
用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。 。マグネット内蔵のフィルターと鉄粉シールを使うことで、簡単に取り外しができます。 。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。 。ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 。透過率約63%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 。タッチパネルに対応しています。 。フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合があります。 。パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。 。付属の簡易固定シール(スライド用シール)をお使いただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。 。付属の簡易固定シール(両面テープ)をお使いただくことで、フィルターの垂れ下がり、または使用時の浮き上がりを防ぎます。 。フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しています。また、液晶上部のベゼル部分は5mm以上必要となります。 。フィルターと鉄粉シールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。 。マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。 。ベゼル(画面の枠部分)に、マグネットや光に反応するセンサーが内蔵されている場合があります。お手持ちのマグネットをベゼル部分に当て、画面が暗くなる、スリープモードに入るなど動作に変化がないか、お確かめの上ご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品鉄粉シール×4枚、サポートシール×4枚、簡易固定シール(スライド用×4枚、モニター貼り用×4枚)
適合機種汎用
材質PET、マグネット、鉄
取付方式マグネット式
可視光線透過率(%)約63
表面硬度2H
紫外線カット99.90%
タッチパネル方式対応
ブルーライトカット率約42%
のぞき見防止○
フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.35、マグネット部分:0.9、鉄粉シール:0.8
環境に配慮した簡易パッケージ仕様。3P式7個口のマグネット付き 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。
プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップです。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。
電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品3P-2P変換アダプタ
色グレー
定格15A・125V・1500W
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×31
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレートプラグ
耐トラッキングあり
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
用途接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。
USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
付属品USBポート用カバーキャップ×7、専用ACアダプタ×1、ネームプレート用シール×1セット
適合機種Windows 7、Vista(~SP2)、XP(~SP3)、2000(~SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機 MacOS X 10.3~10.6が動作するIntelMac機、MacOS8.6~9.2、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerPC機
質量(g)約130 ※ケーブル含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約165×約22 ※突起部、ケーブル除く
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内(100未満/1ポート)
点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付
色グレー
スイッチ一括集中スイッチ
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付、雷サージ吸収効果
コード径(Φmm)約8.5
包装形態PE袋
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
マグネット○
プラグ形状ストレート
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング×
EF-PFMシリーズのフィルター専用取り付けマグネットシールセット
その他20セット
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
13.3インチまでの薄型ノートPCをスマートに収納。ワンタッチで開閉するマグネット式フラップで、ACアダプタやマウスが収納できるガジェットポーチが付属したマグネットフラップインナーケース。
薄型ノートPCをスマートに収納できるマグネットフラップインナーケースです。
13.3インチまでのPCを収納可能です。
フラップはワンタッチで開閉しやすいマグネット式で、ノートPCの出し入れが簡単です。
ノートPCを収納した状態でもACアダプタを接続し、充電可能です。
ACアダプタやマウスなどのガジェット類を収納できるガジェットポーチが付属しています。
用途ガジェットなどの小物とパソコンを一緒に持ち歩きたい方に最適なPCインナーケースです。
パソコンの出し入れが簡単な仕様です。
幅W×厚さ×高さH(mm)【外寸】インナーケース:約377×5×275・インナーポーチ:約210×30×150、【内寸】インナーケース:約325×28×225・インナーポーチ:約163×20×120(参考収容寸法)
質量(g)インナーケース:約276、インナーポーチ:約96
材質ポリエステル
適合~13.3インチ ノートPC
付属品インナーポーチ
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
本体裏面にネオジム磁石を装備し、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです
ケーブル長をお好みの長さに調節可能なコードキーパーが付いています。
ポート数4
付属品専用ACアダプター、コードキーパー
質量(g)約86
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107.5×26.5×24(ケーブルを除く)
動作温湿度範囲5~40℃、30~80%(結露無きこと)
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(cm)100
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時/4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時/4ポート合計720以内(各ポート180未満)
データ転送速度[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。
熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
規格EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数6
コンセント形状3P抜け止め
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。
USB3.0メモリやハードディスクドライブなどのUSB3.0機器を接続するのに最適なUSB3.0ポートを3つ装備しています。
マウスやキーボードなど、高速転送が必要ない機器を接続するのに最適なUSB2.0/1.1ポートを4つ装備しています。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプターが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプターを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。
ポート数7
仕様電気用品安全法PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
トラスコ品番828-2988
色ブラック
質量(g)約140
ケーブル長(m)1
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×35×30(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子USB Type-A
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)100
USBポート数7
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
使用可能電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計4、700以内(USB3.0各ポート900未満、USB2.0各ポート500未満)バスパワー時::7ポート合計620以内(各ポート85未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.0(メス)×3、USB A 2.0(メス)×4
USB規格USB 3.0
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。 。個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。 。タップ底面には、しっかり吸着する強力なネオジム磁石を配しているため、差込口に重いACアダプターなどを挿してもずり落ちにくくなっています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ほこりシャッター:○●スイングプラグ:○●ブレーカー:×●プラグ仕様:2ピン●モジュラージャック:×●二重構造:○●二重被ふく:○●使用可能地域:日本国内専用●吊り穴:×●変換アダプタ:×●差込口キャップ:×●差込口仕様:2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)●差込口個数:3個口●差込口間隔:57mm、35mm●抜け止め機能:×●極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)●法規:◇PSE(特定電気用品)●絶縁キャッププラグ:○●通電表示ランプ:○(個別スイッチ)●連動機能:×
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色ホワイト
外形寸法(mm)幅約168×奥行約50×高さ約32 ※コード部分およびプラグ部分を除く
スイッチ○(個別スイッチ)
定格125V、15A、1500Wまで
保証期間1年間
ノイズフィルター×
マグネット○
雷ガード○
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ