11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東レ(株)製の超極細繊維を使用したハイクオリティOAクロスです。小さなゴミだけでなく、油膜汚れもきれいに拭き取れます。
用途ガラス・液晶画面・フィルター・CD-ROM等の汚れに。
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地に「KBセーレン ザヴィーナ ミニマックス」を採用した超高性能ワイピングクロスです。
ブルー 素材ポリエステル
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VRG-X03BK VRゴーグル スマホ用 VR ヘッドマウントディスプレイ メガネ装着可 エレコム 動画あり
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。 ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○ 付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。 材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル ブラック 質量(g)約260 適合サイズ(mm)W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×約130×約94(バンド含まず) 対応機種4.7~7.0インチスマートフォン レンズ非球面光学レンズ 取付け方法スマホ:差し込み式
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。
仕様(へッドバンド)3方向ゴムバンド式 付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル 材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォーム ブラック 質量(g)約248 取付方式(スマホ)バンド固定式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約178×135×96(バンド部除く) 対応機種4.0~6.5インチスマートフォン レンズ非球面光学レンズ 対応幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合あり) 機能ヘッドホン対応、目幅調整機能あり、ピント調整機能なし 対応寸法(mm)(W×D×H)約59×6×115~85×13×165
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

VRG-X03RBK VRゴーグル スマホ用 VR ヘッドマウントディスプレイ リモコン付き メガネ装着可 エレコム 動画あり
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。 ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○ 付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス ※保証規定書・取扱説明書はダウンロード版になります。 材質VRゴーグル/本体:ポリカーボネート・ABS、レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル、VRリモコン/ABS・FR-4・スチール ブラック 質量(g)VRゴーグル:約260、VRリモコン:約33(電池含まず) 電源VRリモコン:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 適合規格VRリモコン:Bluetooth(R) 4.2 対応OSVRリモコン:iOS 10.0以降、Android 5.0以降 適合サイズ(mm)VRゴーグル:W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約183×約130×約94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×約40×約110 対応機種VRゴーグル:4.7~7.0インチスマートフォン、VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット レンズ非球面光学レンズ 連続使用時間(時間)VRリモコン:アルカリ乾電池使用時の目安:約1800 通信方式VRリモコン:Bluetooth(R) 無線方式 保証期間6カ月間 取付け方法スマホ:差し込み式 動作モードコントローラ:動画視聴用 軸数VRリモコン:2軸(X軸、Y軸) ボタン数VRリモコン:7ボタン+1スティック 電波到達距離(m)VRリモコン:最大約10(メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません) 電波周波数VRリモコン:2.4GHz帯
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

スマートフォンでのVR体験をより快適で便利にするプレミアムタイプのVRゴーグルです。 ゴーグル部は片手で跳ね上げ可能でゴーグルを装着したままスマートフォンの操作や周辺確認ができます。 また、ひたいの大きなパッドと後頭部だけでゴーグルを支えるので、ゴーグルの顔面への圧迫が少なく快適です。
仕様へッドバンド:ひたいホルダーバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○ 付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。 材質本体:ポリカーボネート・ABS・POM、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル ブラック 質量(g)約300 適合サイズ(mm)W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×約125×約140(バンド含まず) 対応機種4.7~7.0インチスマートフォン レンズ非球面光学レンズ 取付け方法スマホ:差し込み式
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず) 質量(g)約400 材質VRゴーグル:本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン 対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン 適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。) レンズ非球面光学レンズ タイプへッドバンド:3方向ゴムバンド式 目幅調整機能:○連動可変 ピント調節○独立可変 取付方式スマホ:フロントカバー開閉式 特性眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。) 機能ヘッドホン対応:○ ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)112 最大入力(mW)20 再生周波数帯域(Hz)0~20K プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。 付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。 保証期間1年 インピーダンス(Ω)32
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。ピント調整・目幅調節・モールドフェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式 付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス※取扱説明書はダウンロード版になります。 材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革・ポリウレタン ブラック 質量(g)約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×130×94(バンド含まず)、【適合】約59×6×115~85×14×170 対応機種4.8~7インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります レンズ非球面光学レンズ 対応【眼鏡】○幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○ 機能目幅調整機能○(連動可変)、ピント調整機能○(独立可変) 取付け方法フロントカバー開閉式 アズワン品番65-1711-85
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

VR動画に限らず様々な2D映像コンテンツが大画面で楽しむことがでる2D3D両用VRゴーグルです。付け替え可能なVR動画用と2D映像用の2種のレンズが付属しており、スマートフォンでの映像の楽しみ方が広がります。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×140×110(バンド含まず) 質量(g)約390 材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革・ポリウレタン 対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン 適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。) レンズVR用=非球面光学レンズ。2D用=2.5倍光学レンズ タイプへッドバンド:3方向ゴムバンド式 目幅調整機能:○連動可変 ピント調節○連動可変 取付方式スマホ:フロントカバー開閉式 特性眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。) 機能ヘッドホン対応:○ 付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

"ELECOM GAMING V custom"は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる"勝てるデバイス"をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。汗によるマウスの操作ミスや握り直しを軽減。マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。乾いているときはもちろん、汗などで湿っているときでも高いグリップ力でいつでも快適な操作が可能です。テニスラケットなどのグリップに採用されている高機能グリップテープをベースとした、こだわりのアンチスリップ素材。過酷なeスポーツシーンでも最高のパフォーマンスをサポートします。グリップ力は、従来製品(M-G-VM600)に比べて、乾いている状態で約2.5倍、濡れている状態で約3.3倍アップし、さらに進化しました。 ※エレコム社比、グリップテープの面積を大きくし、指先や手のひらなどマウスに接触する部分を広くカバー。手にマウスが密着する握り心地を実現しています。0.6mmの極薄シートで、握ったときの違和感を軽減しマウス本来のポテンシャルを邪魔しません。※一度剥がすと粘着力が低下するため、再使用すると剥がれやすくなります。※長期間貼り付けたグリップシートを剥がす際に糊残りすることがあります。剥がす際には端からゆっくりと剥がしてください。また爪などを立てて剥がすと糊残りを酷くしたり、マウスを傷つけたりする原因となります。貼り付け前にマウスの汚れを拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。使用する際は、保護フィルムを剥がして貼り付けてください。エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●セット内容:マウスグリップテープ、クリーニングクロス●サイズ:W170×D0.6×H120mm●材質:ポリウレタン、ポリエステル●カラー:ブラック●対応機種:Viper Ultimate アズワン品番68-0791-27
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。 JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。 ※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。) Certified for Windowsロゴを取得しています。 USB-IF認証を取得した製品です。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB(A)オス インターフェイスUSB 仕様EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応 サイズM 質量(g)約77(ケーブルを含む) 種類(射出光線)不可視波長域 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0 LED色非可視光 保証期間6カ月 ボタン数3個(ホイールボタン含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 読取方式レーザー式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)