「ワイヤー付き南京錠」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイヤーで縛るだけなので、簡単に様々なタイプの液晶ディスプレイを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
【施錠方法】
(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。
(2)液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを巻き付け、たわみのできない位置で金具を閉じロックします。
(3)金具の穴とワイヤー先端の輪に、南京錠を通してロックします。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー径(Φmm)2.2
セット内容ストッパー付ワイヤー×1本、南京錠×1個、カギ×2本
1セット
¥2,041
税込¥2,245
当日出荷
セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどのPC周辺機器を盗難から守ります。
ワイヤー本体にカバーを巻いているためディスク等にキズがつきません。
シリンダー先端にゴムが付いているためパソコンを傷つけません。
ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー径(Φmm)4
付属品鍵×2個、ワイヤー結束テープ 1本(全長:150mm・2mm厚)、調節パッド 3枚(1.6mm厚1枚、0.8mm厚1枚、0.4mm厚1枚)
適合3~3.8×7~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
トラスコ品番539-3019
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。
高価なノートパソコンを守り、同時にマウスやテンキーも守ることが可能です。
ワイヤーは直径2.2mmを採用し、簡単に切断できないようになっています。
【施錠方法】
■(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。
■(2)ロックパーツをセキュリティスロットに差し込み、90°回転させます。
■(3)コード受けにマウスコード等を通し、外側のカバーをスライドさせながらセキュリティスロットに差し込んでください。
■(4)ロックパーツの穴とワイヤー先端の輪に南京錠を通してロックしてください。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー径(Φmm)2.2
トラスコ品番539-2896
セット内容南京錠1個、カギ2個、ロックパーツ1個、ワイヤー1本
質量(g)70
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ESL-3のワイヤーにサブワイヤーを通す事により、隣接するPCや液晶モニターをスマートに固定出来ます。
ワイヤー太さ(mm)2.2
ロック南京錠
ワイヤー長さ(m)0.25
種類南京錠+サブワイヤーロック
適合【スロットサイズ】3×7mmスロット(縦横式)
セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ付きサブワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)
材質スチール、真鍮、ステンレス
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色シルバー
種別鍵:統一
1個
¥1,298
税込¥1,428
15日以内出荷
未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。
使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。
特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様パソコン本体の未使用コネクタを利用して盗難を防止
セット内容透明ワイヤー(1.7m・Φ3.8mm)×1本・ダイヤルキー(3桁)×1個・ロックパーツ×1個・特殊ネジ×1個。
対応機種D-Sub25ピン/D-Sub15ピン/D-Sub9ピンを持つノートパソコン、デスクトップパソコン
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード