約1.0mmの極細ペン先で筆圧と傾きを検知し、表現豊かに描画ができる。Surface対応の充電可能なアクティブタッチペンです。USB Type-C(TM)ケーブル付きの充電式です。 ※全てのSurfaceに対応ではございません。詳細については対応表をご確認ください。
用途充電可能なアクティブタッチペンです。コネクターはUSB Type-C(TM)です。 。筆圧と傾きを検知し、筆記具のような濃淡のあるリアルな表現が可能です。 。※お使いのアプリ、端末によっては、筆圧感知、傾き感知機能をご使用いただけないことがあります。 。SurfaceなどのMicrosoft Pen Protocol 2.0に対応した端末でご使用できます。 。※全てのSurfaceに対応ではございません。詳細については対応表をご確認ください。 。ペン先が約1.0mmと極細なので繊細な描き込みができます。 。ペン先とポイントの位置ズレ、レイテンシー(遅延)が大幅に改善し、ストレスなく操作ができます。 ※メーカーの汎用アクティブタッチペンとの比較 。手のひらが画面に接触した状態でも、誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。※お使いのアプリ、端末によっては、パームリジェクション機能をご使用いただけない場合があります。 。ペン先には導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じるなど、ペンの反応が悪くなることがあります。 。面倒なペアリングなどは不要、電源をオンにするだけでご使用いただけます。 。連続で約150時間、ご使用いただけます。 。※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く使用できなくなる場合があります。 。画面にペン先を近づけると自動的に起動し、使用が終わると自動でスリープします。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPMPP02)と交換できて快適な操作感を維持できます。 。本製品はACアダプター(AC充電器など)は付属していません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力ACアダプターを別途ご用意ください。 。選択・消しゴムボタンを搭載しています。簡単に範囲選択や文字の消去が可能です。 。※初めてご使用になる前は必ず充電してください。 。※3カ月に一度充電してください。
仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:4096段階
付属品USB Type-C(TM)ケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:ABS+ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)約15
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
外形寸法(mm)約Φ10×160L
対応機種対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。
使用時間約150時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
充電時間約30分 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
先端径(Φmm)1.0
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ディスプレイやパソコンのお掃除に最適。指紋もホコリも掃除できる、2WAYタイプのクリーニングブラシ&クロスです。機器本体を傷つけにくい柔らかい毛と、スマホやタブレット画面を消しゴム感覚で拭き上げることができる、角度がついた45度設計のクロスが付いています。サイドボタンをスライドさせてブラシとクロスを使い分けることが可能です。サイドボタンを中央にスライドすることでブラシとクロスを本体に完全収納することができます。コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。本体部分には、デスク周りを明るく彩るパステルカラーを採用しています。ブラシ部分は洗って繰り返し使用可能です。汚れがひどい場合はぬるま湯で手洗いをしてください。
材質柄:ABS、毛材:ポリエステル・PP・ナイロン、クロス:ナイロン・ポリエステル
質量(g)19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×約105×約17(ブラシ・クロス収納時)
改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。
用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 。センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 。測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 。ストラップは付属していません。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。
仕様●センサー寿命:購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)●保管環境条件:0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)●表示装置:LCD
セット内容本体×1
タイプ吹きかけ式
電源単4形アルカリ乾電池×2本
測定範囲(mg/L)0~1.00(呼気中アルコール濃度)
本体質量(g)約41(電池含まず)
型番HCS-ACS01BK
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×約20×約125
最小表示単位0.01mg/L
保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方)
電池寿命約100回
検知方式半導体ガスセンサー
使用環境条件0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
色(本体)ブラック
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超小型で取りまわしのよいシリンダー錠
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付
傷つけにくいコーティング済ワイヤー付
使用環境に応じて選べる豊富な鍵種
ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)を差込んでキーを回して取り外すだけで完了。解除はキーを差込み回転させればOKです。
対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合がございます。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
セット内容本体×1、子鍵×2
ロックシリンダー錠
スマホをしっかりと保護しつつ身軽にお出かけしたい方におすすめ!スマホの落下を防ぐ大きめのフラップが付いたスマホポケットと、お財布機能が付いたショルダーポーチです。ポーチ内は取りたいものがすぐに取り出せる、縦型のお財布構造で、お札や小銭、カードなどを収納できます。柔らかく上品なソフトレザー素材なので、さまざまなシーンで使えます。
用途スマホやお財布、小物を1つにまとめてコンパクトにお出かけできるショルダーポーチです。 。肩掛けなので両手があいて、お出かけはもちろん、お仕事やちょっとしたお買い物にも便利です。 。落ちついたカラーでつやがあるソフトレザーは、幅広いシーンで使いやすくオフィスや普段使いなど、さまざまなシーンで使えます。 。スマホを収納するポケットには、マグネットボタンが付いた大きなフラップがあり、簡単に開閉ができます。スマホの落下・盗難防止に役立ちます。 。スマホポケットの裏地はスマホを傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。ポーチの開口部はダブルファスナーで、上部だけではなくサイドまで大きく開くので取り出しがスムーズにできます。 。ポーチ内は取りたいものがすぐに取り出せる、縦型のお財布構造です。お札入れや小銭入れ、カードが4枚入るポケットがあり、すっきりと収納できます。 。ポーチはマチが広いので、お財布機能のほかに、6.7インチまでのスマホや折りたたんだ薄いエコバッグなどの小物も入れることができます。 。ショルダーストラップは11個のベルト穴でお好みの長さに調節できます。 。ポーチ上部にあるリングの金具には、キーチャームやAirPodsなど、必要なものやお気に入りのアクセサリーをカスタマイズして取り付けることができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1
材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル
タイプポーチタイプ
対応機種メイン収納部:6.7インチまでのスマートフォン、フロントポケット:6.1インチまでのスマートフォン
ストラップ長(mm)約840~1210 ※フックを含まず
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(外寸)約100×45×180(突起部を除く)
特性マグネット付
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メイン収納部:約90×15×175、フロントポケット:約75×12×160
関連キーワード