家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
出力端子が4ポートありますので、スマートフォンなどを4台同時に充電が可能です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力24W(5V/4.8A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載
質量(g)約90
ポート数4
外形寸法約 幅55mm×厚み30mm×高さ55mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状USB Type-A(メス)×4
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)4ポート合計4.8、1ポート最大2.4
対応機種4つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ
定格入力電流(A)0.7
定格出力電力(W)合計24
定格出力電圧(V)5
コンセント90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
関連キーワード