無線IRマウス(3ボタン)エレコム当日出荷
左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 <br />消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 <br />Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 <br />2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) <br />ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 <br />レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 <br />スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 <br />左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 <br />本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1色ブラックサイズMサイズ質量(g)(マウス本体)約52 ※電池を含まず、(レシーバ)約2種類射出光線:不可視波長域電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)(本体)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15)コネクタ形状USB-Aプラグ接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1200カウント対応レシーバ収納○外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバ)18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間インターフェイスUSB連続待機時間約1041日ホイール数1個使用期間電池:想定約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.4GHz帯