25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L) 質量(g)12 タイプステレオ耳栓 ケーブル長(m)1.2 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:14×21×19 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2 入力感度マイク:-42dB±3dB 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0309-72 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径:9 装着方式両耳 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。
用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 。イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 。マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 。オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 。USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 。コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。 。中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※使用機器のUSBポートの配置によっては、本製品が周囲のポートに干渉する場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●パッケージ形態:紙箱●マイク入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)●再生帯域:20Hz~20kHz ブラック コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック×2 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など 音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約26.7×40×10※コネクター含まず
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

高音質と軽量設計で、快適なゲームプレイを実現したゲーミングヘッドセットです。 ゲーミング向け専用にカスタマイズした新開発の40mm高音質ドライバーを採用し、臨場感あふれるゲームプレイが可能です。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 やわらかいイヤーパッドとわずか182gの軽量設計により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
装着方式大型オーバーヘッドタイプ 質量(g)182(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、スマートフォン、タブレット、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)150 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 機能ボリューム調整・ミュート機能 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 スピーカーダイナミック型(ステレオ) インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)20~20000 ドライバーユニット(Φmm)直径40 最大許容入力(mW)30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。
用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 。イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 。マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 。オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 。USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。 。中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※本製品をぶら下げた状態での使用は避けてください。ケーブルが断線する恐れがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●パッケージ形態:紙箱●マイク入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)●再生帯域:20Hz~20kHz ブラック 外形寸法(mm)幅約27×厚み約10×高さ約40 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック×2 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など ケーブル長(cm)約15c ※コネクター含まず ケーブル径(Φmm)約4.5mm 音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。 内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。 取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。 イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。 耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 ケーブル長(m)約2 質量(g)12(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×26×40(ケーブル含まず) 装着方式耳栓型タイプ スピーカーダイナミック型(ステレオ) ドライバーユニット(Φmm)直径10 最大許容入力(mW)10 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)20~20000 機能ボリューム調整・ミュート機能 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 アーム長さ(mm)130 指向性無指向性
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

些細な音も逃さない進化した解像度と定位感を実現したゲーミングヘッドセットです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 大口径50mmの高音質ドライバーを採用した密閉型のオーバーヘッドタイプで、足音や銃声の方向を正確に聞き分けが可能です。 薄型のPET振動板を採用した新開発のハイレスポンスドライバーで中~高音域の解像度と定位感を高めています。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 厚手でやわらかいイヤーパッドによりワンランク上の快適性を実現しています。 ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットなどに取り付けられる便利なクリップが付いています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
用途足音や銃声の正確な聞き分けをサポート 質量(g)234(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、スマートフォン、タブレット、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×85×215(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)140 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 機能ボリューム調整・ミュート機能 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 スピーカーダイナミック型(ステレオ) インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)20~20000 ドライバーユニット(Φmm)直径50 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)30
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のアナログミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。USB端子を使用しないため、NINTENDO SWITCH(TM)Liteなどでは充電しながらの使用も可能です。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。1.5mのΦ3.5mm4極ミニプラグ延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品延長ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)1.5m 質量(g)約19.7(ケーブル含まず) ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約0.3、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約0.1 対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×約11×約40(ケーブル含まず) 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠) マイクミュート無し 音量調節(ヘッドフォン)無し
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 ゲーミング専用チューニングを施したΦ10mmのダイナミックドライバーを採用し、音の聞き分けに欠かせない高音域の解像度を高めた高音質モデルです。 振動板の表面に28本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。 取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。 イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。 耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 邪魔にならないインラインマイクをケーブルのコントローラー部分に搭載しています。 マイクミュート(※)と音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 ※スマートフォンでは着信応答/通話終了ボタンとして動作します。 マイクミュートボタンはボタンを押し続けている間ミュートになります。 胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプで、ガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 邪魔になりにくいインラインマイクを搭載し、ゲーミング専用チューニングを施した高音質サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。 装着方式耳栓型タイプ 質量(g)6(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×26×40(ケーブル含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 機能ボリューム調整 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB スピーカーダイナミック型(ステレオ) インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)20~20000 ドライバーユニット(Φmm)直径10 最大許容入力(mW)5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これからesportsを楽しみたい人に最適! ガンシューティング系ゲームに適した、大型50mmドライバ搭載のゲーミングヘッドセット。
インターフェイス4極Φ3.5mmステレオミニプラグ 質量(g)258(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2.0 ドライバーユニット(Φmm)50
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g)182(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)150 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB 色(本体)ブラック アズワン品番64-7715-11 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径40 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状両耳オーバーヘッドタイプ マイクミュート有り 音量調節有り
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

音質・装着感・高級感全てを追求した上位モデルのゲーミングヘッドセットです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 大口径50mm積層振動版ドライバーを採用した密閉型のオーバーヘッドタイプで、効果音・BGM共に聞き分けしやすい高音質モデルです。 極薄のPETフィルムを3枚重ね合わせる特殊製法を施し、軽量と高剛性を両立した積層振動板ドライバーにより超高分解能の音質を実現しています。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 イヤーパッドは厚手で大型の立体縫製タイプを採用し、疲れ知らずの快適性を実現しています。 ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットなどに取り付けられる便利なクリップが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
用途音質・装着感・高級感全てを追求した上位モデル 付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g)250(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2.0 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、スマートフォン、タブレット、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×203(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)140 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 機能ボリューム調整・ミュート機能 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB スピーカーダイナミック型(ステレオ) インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 ドライバーユニット(Φmm)直径50 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)30
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!ゲームの音とスマートフォンの音をミックスして同時に再生できるアナログミキサーを付属した両耳オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。 迫力ある低音を再生する40mmの高音質ダイナミックドライバーを搭載し、臨場感のあるゲームプレイを楽しめます。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤータイプです。 厚手でやわらかいイヤーパッドと適度に調整した側圧により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ヘッドセットには、ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるアナログミキサーを付属しています。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減マイクを搭載しています。 アナログミキサーを経由せず、Φ3.5mm 4極ミニプラグを直接ゲーム機に接続して使用することも可能です。 ヘッドセットのケーブル長はDualSenseTMワイヤレスコントローラーへの接続に便利な約1mです。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 NINTENDO SWITCHTMのTVモードなど、離れた場所に設置したゲーム機本体に接続する際に便利な約1.5mの延長ケーブルが付属しています。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
付属品アナログミキサー、延長ケーブル(長さ約1.5m) 質量(g)約158(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.0+約1.5延長ケーブル付属 方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ) 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows搭載機種,Android搭載機種,iPhone,iPad等)PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×約75×約175(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)マイク:約100(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 機能ボリューム調整有り ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm 入力感度-42dB±3dB 保証期間1年 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ 指向性無指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドフォン:32、マイク:2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 最大許容入力(mW)40 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート有り
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングヘッドセットです。 Hi-Fiオーディオグレードの大口径50mmのチタンコート振動板ドライバーを採用した高音質モデルで、ゲーム中のあらゆる音を識別しやすく、ゲームを有利に進行できます。 PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板の採用により、全音域でフラットな特性と、超高分解能を両立したサウンド実現しています。 振動板の表面に53本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 イヤーパッドは低反発ウレタンフォームを立体的に縫製し内側に倒れ込むすり鉢状の構造を採用し、耳をやさしく包み込むような快適な装着感を実現しています。 イヤーパッドの表面生地には、閉塞感が少なく長時間のプレイに最適な柔らかいメッシュ素材を採用しています。 ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 ヘッドセットの搭載マイクとしては大型のΦ9.7mm高音質マイクユニットを搭載し、ボイスチャットだけでなく動画配信のナレーション録音にも最適です。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途全音域でフラットな特性と超高分解能を両立したサウンドで足音や銃声を聞き取りやすいガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 高音質と長時間プレイでの快適性を実現したオーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセット。 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 質量(g)232(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×82×202(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)130 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 機能ボリューム調整・ミュート機能 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 スピーカーダイナミック型(ステレオ) インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)20~20000 ドライバーユニット(Φmm)直径50 最大許容入力(mW)30
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g)14 タイプステレオセミオープン ケーブル長(m)1.2 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:16×13×16 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2 入力感度マイク:-42dB±3dB 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0309-76 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径:14.8 装着方式両耳 最大許容入力(mW)10 イヤホン形状インナーイヤー型 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HDMI信号とともに、光デジタル音声もしくはアナログ音声信号を出力する4K60Hz対応HDMI音声分離器です。 。ゲームや映像の音声を光デジタル出力でスピーカーやゲーミングアンプなどに送信できます。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などのゲーム機や、HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーを接続可能です。 。光デジタル端子が未搭載のPS5(TM)などの機器から、この音声分離器を通してゲーミングアンプ、サウンドバーなどに出力が可能。FPSでゲーム音をよりはっきりと聞き、相手より有利にプレイ、またよりクリアで迫力ある音声を楽しめます。 。出力先のアンプ、サウンドバーなどに合わせて、音声出力用アナログポートまたは光デジタルポートが選択できます。 。音声出力ポートに何も接続していない場合、映像と音声はHDMIケーブル経由でディスプレイなどの映像表示機器に出力されます。出力される音声は2CHのみになります。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力も可能です。 。HDCP2.2対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に3m以内のケーブルをご使用ください。 。2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。 。HDMIケーブル、3.5Φステレオミニプラグケーブル、光デジタル(角型)オーディオケーブルは付属しておりません。別途ご準備ください。 。コンパクトで邪魔にならない。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。 。安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様HDCP2.2、【非対応】ARC、HEC 付属品専用ACアダプター 材質(本体)ABS樹脂 ポート数HDMI入力×1、HDMI出力×1、音声出力用アナログポート×1、音声出力用デジタルポート×1 定格(ACアダプター)DC 5V/1A 適合規格VCCI Class B ケーブル長(m)約1.46※コネクター含まず、(許容)入出力側共に3以内(※認証取得済みHDMIケーブルで、2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 本体質量(g)約77 コネクタ形状(ポート)入力:HDMI タイプA 19ピン×1、出力:HDMI タイプA 19ピン×1、出力:3.5Φステレオミニジャック×1、出力:光デジタル(角型)×1、電源:Micro-Bコネクター 入力電圧(V)(ACアダプター)100~240 対応CEC(パススルー)、HDR、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×58×21(※ゴム足含まず) 解像度(主な対応)4K(4096×2160)30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i(※WQHD(2560×1440)120Hzに非対応です。WQHD(2560×1440)120Hzが入力された場合、出力するディスプレイにより画面の解像度が変換されます。)、(最大表示)4K(4096×2160)60Hz 使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度0~70%(結露なきこと) 保証期間1年間 保存温湿度範囲温度-20~60℃、湿度0~90%(結露なきこと) 音声(対応フォーマット)Dollby Digital 5.1CH、DTS 5.1CH、PCM2CH、ACC 映像出力(対応機器)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど(※ Chromecast with Google TV は非対応です。) HDMI規格HDMI2.0 パッケージ紙箱 データレート18Gbps
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、パソコンでもそのまま使用できます。 。Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック - Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン ブラック 質量(g)5.3(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイクアーム】125 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 入力感度【マイク】-38dB(±3dB) インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 保証期間1年間 スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル) 指向性【マイク】全指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000 装着方式片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用) 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式 マイクミュートあり 音量調節【ヘッドホン】あり 入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g)38(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×50×175 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-58dB±3dB 色(本体)ブラック アズワン品番64-7715-09 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 スピーカ形式ダイナミック型(モノラル) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径30 装着方式片耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状片耳小型オーバーヘッドタイプ マイクミュート有り 音量調節有り
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm3極ミニプラグ×2を搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子を持つデスクトップパソコンでも使用できます。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約42gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様ヘッドフォン:ボリューム調整あり 質量(g)約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子のインターフェースを装備したパソコン(Windows搭載機種など) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×50×164(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)(マイク)約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンス(マイク)2.2kΩ 入力感度(マイク)-58dB±3dB インターフェースΦ3.5mm3極ミニプラグ×2 保証期間1年間 スピーカー(ヘッドフォン)ダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック 指向性(マイク)無指向性 周波数帯域(Hz)(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000 装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)(ヘッドフォン)30 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュートあり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した両耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適な、マイクアーム搭載の両耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のタブレットやパソコンでもそのまま使用できます。 。Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック - Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン ブラック 質量(g)8(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(左耳用、最外径)(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイクアーム】125 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 入力感度【マイク】-38dB(±3dB) インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 保証期間1年間 スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ) 指向性【マイク】全指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000 装着方式両耳カナル型イヤホンタイプ 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式 マイクミュートあり 音量調節【ヘッドホン】あり 入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できる3極ミニプラグ×2を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット。
質量(g)約36(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種直径3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備したWindowsパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110138×66(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】約153(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) 機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有 マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB 保証期間1年 色(本体)ブラック インターフェイス直径3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 装着方式ネックバンドタイプ 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ゲーミング
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングヘッドセットです。 音の立体感を強調して疑似的にサラウンドスピーカーのような臨場感のある音を再生するバーチャルサラウンド機能を搭載し、ゲーム中の効果音の迫力を増すと同時に方向の聞き分けをサポートします。 Hi-Fiオーディオグレードの大口径50mmのチタンコート振動板ドライバーを採用した高音質モデルで、ゲーム中のあらゆる音を識別しやすく、ゲームを有利に進行できます。 PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板の採用により、全音域でフラットな特性と、超高分解能を両立したサウンド実現しています。 振動板の表面に53本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 イヤーパッドは低反発ウレタンフォームを立体的に縫製し内側に倒れ込むすり鉢状の構造を採用し、耳をやさしく包み込むような快適な装着感を実現しています。 イヤーパッドはしなやかで肌触りが良く遮音性の高いプロテインレザー素材と、閉塞感が少なく長時間のプレイに最適なメッシュ素材の2種類を付属し、お好みにあわせて交換できます。 ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 ヘッドセットの搭載マイクとしては大型のΦ9.7mm高音質マイクユニットを搭載し、ボイスチャットだけでなく動画配信のナレーション録音にも最適です。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。 バーチャルサラウンド機能のON/OFF、マイクミュート、音量調節を手元で操作できるUSB接続のコントローラーを付属しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 USB接続のバーチャルサラウンドコントローラーを経由せず、Φ3.5mm 4極ミニプラグを直接パソコンやゲーム機に接続して使用することも可能です。 ※バーチャルサラウンド機能、音量調整、マイクミュート操作はUSB接続時のみ対応します。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch インターフェイスUSB、Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)(バーチャルサラウンド機能、ボリューム調整、マイクミュートの操作はUSB接続時のみ対応します) ケーブル長(m)約2 質量(g)232(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×82×202(ケーブル含まず) 装着方式大型オーバーヘッドタイプ スピーカーダイナミック型(ステレオ) ドライバーユニット(Φmm)直径50 最大許容入力(mW)30 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)20~20000 機能ボリューム調整・ミュート機能 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 アーム長さ(mm)130 指向性無指向性
1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを搭載し、ガンシューティング系ゲーム(FPS)の空間イメージと定位感の良さを実現したカナル型ゲーミングヘッドホンです。独自設計の回転機構により2種類の装着方法を選択可能。高音質の首掛けマイクは負担の少ない設計で、長時間のプレイでも集中力を削がない快適な装着感を実現します。ネックバンドマイク付きでプレイ中の通話・実況も可能です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 。”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 。首掛けマイクにはフレキシブルタイプのネックバンドを採用。フィット感を調整でき、長時間装着しても首周りに負担の少ない設計です。 。アームを自由に動かすことができ、マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 。予備の首掛けマイクを付属しています。万が一の故障の際もすぐに交換してプレイを継続できます。 。ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ - MMCXケーブル×2本(1本は接続済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ×2 - Φ3.5mm4極ステレオミニジャック変換ケーブル×1本、ヘッドホン用収納ポーチ×1個、付属マイク用収納ポーチ×1個 長さ(mm)付属マイク:ネックバンド長:約375 質量(g)約6 ※ケーブル・付属マイク含まず、付属マイク:約30 タイプ周波数帯域/付属マイク:-42±3dB ケーブル長(m)付属マイク:約1.5 方式ヘッドホン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ) 対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン:約15×約28×約18 ※ケーブル・付属マイク含まず アーム長さ(mm)付属マイク:約157 マイクロホン付属マイク:エレクトレットコンデンサー方式 機能ヘッドホン・ボリューム調整:なし、付属マイク:ミュートあり ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 入力感度付属マイク:2.2kΩ 保証期間1年間 色(本体)ブラック、付属マイク:ブラック インターフェイス付属マイク:Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ 指向性付属マイク:全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~20000、付属マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:10 装着方式カナル型イヤホンタイプ 最大許容入力(mW)ヘッドホン:5
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 。”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 。ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは本体装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ - MMCXケーブル×1本(本体接続済み)、収納ポーチ×1個 質量(g)約6 ※ケーブル含まず タイプヘッドホン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ) ケーブル長(m)約1.5 対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約28×約18 ※ケーブル含まず 機能ヘッドホン・ボリューム調整なし ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 インターフェースΦ3.5mm3極ステレオミニプラグ 保証期間1年間 色(本体)ブラック 周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~20000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:10 最大許容入力(mW)ヘッドホン:5 イヤホン形状カナル型
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

ガンシューティングゲーム(FPS)に特化した音質チューニングで、敵の小さな足音や銃声の位置を正確に聞き取れるゲーミングヘッドセット。エントリーモデルながら大口径50mmのドライバーを採用し、プレイ時の没入感と操作性を高める音響環境を実現します。
インターフェイスΦ3.5mm4極 色(本体)ブラック ケーブル長(m)約2.0 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) 質量(g)約300(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×約95×約220(ケーブル含まず) 装着方式大型オーバーヘッドタイプ スピーカーヘッドフォン:ダイナミック型(ステレオ) ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:直径50 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)21 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20-20000 機能ヘッドフォン・ボリューム調整:有り マイクロホンコンデンサー方式、ミュート機能:有り アーム長さ(mm)マイク:約205 指向性マイク:全指向性 入力感度マイク:-40±3dB マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 周波数帯域(kHz)マイク:100-10 付属品4極→3極×2変換プラグ 保証期間1年 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のゲーミングヘッドセットです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”Vcustom Accurate Driver”を搭載しています。 。”Vcustom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2000~5000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。マイクを上向きに収納するだけで手軽に音声をミュートにできる、跳ね上げミュート機能が付いています。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルは取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドセットを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。イヤーパッドは、厚さ・芯材・サイズが異なる3種類を付属。イヤーパッドの交換により側圧や密閉感を調整し、フィット感を高めることで装着時の負荷を軽減します。 。イヤーパッドはジョイント付け替え方式で、簡単に交換できます。交換後のズレも発生しにくく、自身でのカスタマイズもスムーズです。 。フィット感を高めるため、ヘッドバンドも太さ・長さが異なる2種類を付属。柔らかいゴム素材で頭部にかかる負担を軽減し、長時間の装着が可能に。プレイ中に動いてもヘッドセットが安定した状態を作ります。 。イヤーパッドを好みの角度に調整して使用できるスイーベル機構を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーパッド[20mm/30mm]、交換用ゴムバンド4極→3極×2、変換プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ - Φ3.5mm4極ミニプラグステレオケーブル 質量(g)約240(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.5 方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ) 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×約90×約230(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)マイク:120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイク:-42±3dB 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極 指向性マイク:全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:50 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュートあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷