10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ トラスコ品番821-8717 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)820 スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数6 コンセント形状3P 電源コード(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、二重被ふく マグネットなし プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 トラスコ品番821-8726 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)526 スイッチなし 定格125V・15A・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子あり 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 マグネットあり プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 材質(差込口)ユリア樹脂 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ)です。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
適合PSE適合 トラスコ品番821-8727 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)575 定格125V・15A・1500W コンセント個数6 コンセント形状3P(2ピンも使用可) 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 材質(差込口)ユリア樹脂 耐トラッキング
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。 強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様スイングプラグ:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイッチ:○(一括)、ほこりシャッター:○、マグネット:○、通電表示ランプ:○(スイッチ内) 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂 適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質) 定格出力電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×44×30(ケーブル含まず) 機能マグネット付き・一括スイッチ付・LED付・ほこり防止シャッター 保証期間なし 定格出力電力(W)AC1500 定格出力電圧(V)AC125 適合地域使用可能地域:日本国内 プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応電源タップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 コンセント形状3P 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、アースコード付 ホワイト 適合PSE適合 トラスコ品番821-8725 材質ABS樹脂 質量(g)495 定格125V・15A・1500W コンセント個数4 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 材質(プラグ)PVC アース端子あり 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 プラグ形状2ピン・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(差込口)ユリア樹脂 耐トラッキングあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ・コンセント)です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
適合PSE適合 トラスコ品番778-5658 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)545 定格125V・15A・1500W コンセント個数6 コンセント形状3P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 材質(差込口)ユリア樹脂 耐トラッキング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応電源タップです。 プラグ仕様は2ピン式です。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ トラスコ品番821-8716 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)770 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P 電源コード(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×45.0×30.0 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、二重被ふく プラグ形状2ピン・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ・コンセント)です。 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
適合PSE適合 トラスコ品番821-8729 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)549 スイッチ一括集中スイッチ 定格125V・15A・1500W コンセント個数6 コンセント形状3P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子あり 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 プラグ形状2ピン・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(差込口)ユリア樹脂 耐トラッキングあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 トラスコ品番821-8728 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)499 スイッチ一括集中スイッチ 定格125V・15A・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子あり 環境EU RoHS指令準拠 プラグ形状2ピン・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(差込口)ユリア樹脂 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。 プロジェクタや複合機、モニタなど3ピンプラグ仕様のOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の8個口の電源タップです。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 コンセントや電話回線から進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。 コンセントから進入するノイズをカットする電源ノイズフィルタを搭載しており、接続機器の誤動作を防止します。 差し込み口には耐熱性に優れたユリア樹脂を採用した二重構造設計となっており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の予防に有効です。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 裏面の強力マグネットでキャビネットなどのスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属:〇、耐雷サージ:〇(電話回線含む)、絶縁キャップ付きプラグ:〇、二重被ふく:〇、抜け止め機能:〇、マグネット:〇、ノイズフィルター:〇、モジュラジャック付:〇(雷ガード) 付属品変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約800 定格125V・15A・1500W 適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)、簡易包装 コンセント個数8 コンセント形状3P 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみ 機能雷ガード、抜け止め機構、耐熱性、二重被ふくコード、フック仮固定穴 適合地域使用可能地域:日本国内 アズワン品番64-9093-83 マグネットあり プラグ形状3ピン RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷