15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×45.0×29.6 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。 環境に配慮し高い安全性を実現。 工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC樹脂、差込口:ユリア樹脂 ブラック スイッチなし 定格15A/125V/1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26 機能絶縁キャップ付きプラグ:○(L極/N極のみ)、通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、抜け止め機能:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○ 使用地区日本国内専用 マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した2口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な2口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用OAタップです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。コンセントにさして延長コードとしてお使いいただけます。 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネットあり プラグ形状3P・ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。 。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。 。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ 適合電気用品安全法:PSE適合 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ブラック 質量(g)約500 スイッチ個別スイッチ 定格125V・15A・1500W コンセント形状2P コード長さ(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32 ※コード部分及びプラグ部分を除く 機能雷ガードタップ、個別スイッチ、ほこり防止シャッター、耐熱性、二重被ふくコード、180°スイングプラグ 差込口(本体)6個口 ノイズフィルター無し マグネット無し プラグ形状スイング 差込口形状(本体)2ピン 使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 雷ガードあり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップ。 熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
コンセント形状3P抜け止め 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく グレー 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0 マグネットあり プラグ形状3ピン・ストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書 適合電気用品安全法:PSE適合 材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約530 スイッチ無し 定格125V 15A 1500W コンセント形状2P コード長さ(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く 機能耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能 差込口(本体)10個口 ノイズフィルター無し マグネット無し プラグ形状180度スイング 差込口形状(本体)2ピン 使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 雷ガードあり
1個
1,998 税込2,198
欠品中

熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書 適合電気用品安全法:PSE適合 材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約390 スイッチ無し 定格125V 15A 1500W コンセント形状2P コード長さ(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く 機能耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能 差込口(本体)10個口 ノイズフィルター無し マグネット無し プラグ形状180度スイング 差込口形状(本体)2ピン 使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 雷ガードあり
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した8口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な8個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395.0×43.5×26.0 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネットあり プラグ形状3ピン・ストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数6 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×43.5×26.0 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード 耐トラッキング
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 。プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 。ACアダプターを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。家屋や家具などに本製品をネジ留めする場合は、電気工事士による施工が必要です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【対応】ほこりシャッター、スイングプラグ、二重被ふく、壁掛け用フック、絶縁キャップ付きプラグ【非対応】3ピン→2ピン変換アダプタ付属、モジュラジャック付、差込口キャップ付属、抜け止め機能、通電表示ランプ 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書 適合電気用品安全法:PSE適合 材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約460 スイッチ無し 定格125V 15A 1500W コンセント形状2P コード長さ(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※コード部分及びプラグ部分を除く 機能耐熱性、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、180度スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード、雷ガード機能 差込口(本体)10個口 ノイズフィルター無し マグネット無し プラグ形状180度スイング 差込口形状(本体)2ピン 使用可能国本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 雷ガードあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 手元スイッチ付きなので、高所や機材の裏など手の届かない場所にタップを設置しても手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできます。
付属品3P→2P変換アダプタ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、フック穴付、二重被ふく プラグ形状3ピン・ストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
9,898 税込10,888
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した2個口の工事用電源タップ。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な2個口タイプです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.0×43.5×26.0 機能雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネットあり プラグ形状3ピン・ストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。 プロジェクタや複合機、モニタなど3ピンプラグ仕様のOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の8個口の電源タップです。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 コンセントや電話回線から進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。 コンセントから進入するノイズをカットする電源ノイズフィルタを搭載しており、接続機器の誤動作を防止します。 差し込み口には耐熱性に優れたユリア樹脂を採用した二重構造設計となっており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の予防に有効です。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 裏面の強力マグネットでキャビネットなどのスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属:〇、耐雷サージ:〇(電話回線含む)、絶縁キャップ付きプラグ:〇、二重被ふく:〇、抜け止め機能:〇、マグネット:〇、ノイズフィルター:〇、モジュラジャック付:〇(雷ガード) 付属品変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約800 定格125V・15A・1500W 適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)、簡易包装 コンセント個数8 コンセント形状3P 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみ 機能雷ガード、抜け止め機構、耐熱性、二重被ふくコード、フック仮固定穴 適合地域使用可能地域:日本国内 アズワン品番64-9093-83 マグネットあり プラグ形状3ピン RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷