スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。
用途スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 。エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。 。iPhoneシリーズを横置きで充電することで、スタンバイモードもご利用いただけます。スタンバイモード対応機種のみ 。異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 。滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。 。充電状況が一目で分かる、動作確認LEDが付いています。 。スタンド部分に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 。ケースをつけたまま充電することも可能です。 。厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。金属、磁石などを含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。 。本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。充電対応機種は対応表をご確認ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品ケーブル
使用温度範囲0℃~40℃
最大出力(W)5
ケーブル長(m)約1
本体質量(g)約137.5
対応機種5W(BPP)のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×約84×約116
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
使用環境湿度(%)10~85
Qi2対応スマートフォン・Apple Watch・対応するAirPodsを同時に充電できる、3in1 Qi2規格ワイヤレス充電スタンドです。最大出力15WでiPhoneを充電できます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchも取得。互換性の心配なく使えます。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 。ワイヤレス充電のため、スマートフォン本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品は防水構造ではありません。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。対応するAirPodsを、スマートフォン・Apple Watchと同時にワイヤレス充電できます。AirPods以外のQi規格充電対応機器も充電可能です。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。 。台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 。マグネット部・台座部ともにワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 ※マグネット部はマグネット搭載のケースのみ 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケー
付属品ケーブル
出力(W)スタンド部Qi2:5/7.5/15、台座部Qi:5、Apple atch:高速充電対応
使用温度範囲(℃)0~30
規格Qi2(MPP/BPP)/Made for Apple Watch認証
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約340
対応機種スタンド部:Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 、台座部:Qiの5W(BPP)規格に対応した機器、Apple Watch充電部:Apple Watchシリーズ
入力最大9V/3Aまたは12V/3Aまたは15V/2.4A(USB Power Delivery対応)
本体外形寸法(mm)幅約126×奥行約110×高さ約156
LED色通電時:3秒青点灯/待機時:消灯/充電時:青点灯/エラー時:青点滅
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
入力端子USB Type-C(TM)ポート
使用湿度範囲(%RH)30~80
縦でも横でも、AirPodsも。対応するスマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 最大出力12Wで、幅広い機種で高速充電が可能。 3枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置き両方で充電でき、対応するAirPodsにも使えます。
用途スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはWPCの会員企業です。 。3枚のコイルを搭載し、広い面でワイヤレス充電が可能。スマートフォンを縦置き・横置きしても充電でき、AirPodsなどその他のワイヤレス充電対応機器にも使えます。 。ワイヤレス充電に対応したPixel・Xperia・GalaxyなどのAndroidスマートフォンおよびiPhoneを充電できます。 。最大出力12Wで、対応するPixel・Xperia・Galaxyの急速充電10W~12W規格、iPhoneの7.5W規格、標準の5W規格に対応しています。 。台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 。機器を載せる面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを防いでいます。 。充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。 。ケースをつけたまま充電することも可能です。 。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※金属、磁石等を含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため、取り外してご利用ください。 。ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※12Wワイヤレス充電をご利用いただくには、USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを、別途ご用意ください。 。※USB-Aポート搭載のAC充電器をご利用の際は、USB-A - USB Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ぴたっと固定、すぐに充電。iPhoneなどの対応するスマートフォンを高速充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電スタンドです。縦置き・横置き両方に対応し、充電しながらの着信確認や動画視聴もスムーズです。
用途マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを高速充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電スタンドです。最大出力15WでiPhoneを充電できます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 。ワイヤレス充電のため、スマートフォン本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 。充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。 。台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 。マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用しています。 。※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery30W以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
仕様保証対象地域:日本
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
色ケーブル:ブラック
出力(W)5/7.5/15
使用温度範囲(℃)-10~25
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約293(ケーブル、コネクター含む)
対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/3Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)
発光色【LED】通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
使用湿度範囲10%~90%
本体外形寸法(mm)幅約90×奥行約90×高さ約145(ケーブル除く)
保証期間1年間
ケーブル本体一体型USB Type-Cプラグケーブル
入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)
色(本体)ブラック
各種認証Qi2(MPP)
Appleデバイスを1カ所にまとめてすっきり。対応するiPhone・Apple Watch・AirPodsを3台同時に充電できるMagSafe規格ワイヤレス充電スタンドです。それぞれの充電状態も一目で確認可能。iPhoneスタンド部は角度調整が可能で、着信の確認や動画視聴など、見やすい角度に柔軟に調整できます。
用途対応するiPhone・Apple Watch・AirPodsを同時に充電できる、3in1 ワイヤレス充電スタンドです。最大出力15WでiPhoneを充電できます。 。Apple正規認証であるMade for MagSafe/Apple Watchを取得しています。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらiPhoneを使えます。 。ワイヤレス充電のため、iPhone本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。 。iPhoneが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品は防水構造ではありません。 。電話などでiPhoneが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。対応するAirPodsを、iPhone・Apple Watchと同時にワイヤレス充電できます。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。 。台座部に重りを内蔵しているので、安定してiPhoneを置くことができます。 。マグネット部・台座部ともにワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 ※マグネット部はマグネット搭載のケースのみ 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 。本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1.5mのケーブルを付属しています。 。※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery 45W以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様保証対象地域:日本
付属品ケーブル
質量(g)約340
出力(W)スタンド部MagSafe:5/7.5/15、台座部Airpods向けワイヤレス充電:5、Apple atch:高速充電対応
使用温度範囲(℃)0~30
外形寸法(mm)幅約126×奥行約110×高さ約156
ケーブル長(m)約1.5
対応機種スタンド部MagSafe:MagSafe規格に対応したiPhone 、台座部:ワイヤレス充電に対応したAirPods、Apple Watch充電部:Apple Watch ※2025年4月現在
入力最大12V/3Aまたは15V/2.4A(USB Power Delivery対応)
使用湿度範囲30%~80%
LED色通電時:3秒青点灯/待機時:消灯/充電時:青点灯/エラー時:青点滅 ※LED表示は台座部の充電状態のみを示します。
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
入力端子USB Type-C(TM)ポート
各種認証Made for MagSafe認証/Made for Apple Watch認証
スマホもイヤホンも、2つ同時にワイヤレス充電。iPhoneなどの対応するスマートフォンとAirPodsを高速充電できる、2in1 Qi2規格ワイヤレス充電スタンドです。スマートフォンは縦置き・横置き両方に対応し、充電しながらの着信確認や動画視聴もスムーズです。
用途マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンと対応するAirPodsを同時に充電できる、2in1 Qi2規格ワイヤレス充電スタンドです。最大出力15WでiPhoneを充電できます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 。ワイヤレス充電のため、スマートフォン本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。台座部に対応するAirPodsを置いて、スマートフォンとAirPodsを同時にワイヤレス充電できます。AirPods以外のQi規格充電対応機器も充電可能です。 。異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 。充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。 。台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 。マグネット部・台座部ともにワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 ※マグネット部はマグネット搭載のケースのみ 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用しています。 。※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery30W以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
仕様保証対象地域:日本
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
色ケーブル:ブラック
出力(W)スタンド部Qi2:5/7.5/15、台座部Qi:5
使用温度範囲(℃)-10~25
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約320(ケーブル、コネクター含む)
対応機種スタンド部:Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 、台座部:Qiの5W(BPP)規格に対応した機器
入力最大5V/3Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)
発光色【LED】通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
使用湿度範囲10%~90%
本体外形寸法(mm)幅約90×奥行約90×高さ約145(ケーブル除く)
保証期間1年間
ケーブル本体一体型USB Type-Cプラグケーブル
入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)
色(本体)ブラック
各種認証Qi2(MPP/BPP)
関連キーワード